絞り込み
シメール/クランパーとは、ワイヤーが風などの影響で揺れないように張るための道具です。シメールはその本体で、クランパーは、シメールで張線するワイヤーをしっかりと掴み、張線をアシストします。ワイヤーを掴んだ状態で、本体のハンドルを回すことで張線。用途としては、電設架線用、園芸用・果樹用など主に農園で使われるもの、家起し作業に使われるものなど使用目的には幅があり、それぞれにサイズや荷重範囲が異なるものが存在します。クランパーにも、用途ごとに建築用、電設用、農園用があり、それぞれシメールに取り付けることが可能です。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「張線能力(kg)」から絞り込む

シメールNeo Pクランパー
大見工業¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ワイヤーやビニール、ナイロンロープを掴んでもすべりにくい作りになっています。用途シメール用。トラスコ品番403-0285材質SS400、SWICF、S45C、SWP、FCD600、SCM415張線能力(kg)500掴線能力Φ1.5~10(mm)破断荷重(kN)ロープ:6
1.6-6.5mm ワイヤークランプ
エスコ(12件のレビュー)¥9,030税込¥9,9331個当日出荷エスコ品番EA988DJ-1質量(g)420使用ロープ径(mm)1.6~6.5引張強度(kN)5.9(590kg)
シメールNeoセット 電設用
大見工業¥46,980税込¥51,6781個当日出荷電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。用途電設用。トラスコ品番403-0294ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1掴線能力Φ5.0~20/14~250sq(mm)破断荷重(kN)ロープ:12
シメールNeo Kクランパー
大見工業¥9,898税込¥10,8881個当日出荷番線、鋼撚線、鉄線、ロープ、ワイヤー等で使用できます。シューの交換ができ経済的なクランバーです。用途シメール用。付属品シャックルトラスコ品番402-8733張線能力(kg)500掴線能力Φ3~10mm破断荷重(kN)【ロープ】6
シメールNeoセット 果樹園用
大見工業¥43,980税込¥48,3781個当日出荷果樹園の棚張りに最適です。用途果樹園用。付属品シャックル、ユニバーサルジョイントトラスコ品番403-0260ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)500ロープ長さ(m)1掴線能力Φ3~10mm破断荷重(kN)【ロープ】6
シメールNeo Sクランパー
大見工業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷被覆線の被覆が破れにくい作りになっています。用途シメール用。トラスコ品番403-0312張線能力(kg)1500掴線能力Φ4~22mm破断荷重(kN)【ロープ】18
掴線器
KLEIN TOOLS¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から翌々日出荷軽量でコンパクトな設計で取り回しが簡単です。 ローレット加工したジョー部で確実にワイヤーを把握します。用途鋼撚線などの張線作業に。鋼撚線など用
シメールNeoセット 家起用
大見工業¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷木造建築の家起し・芯出し作業が簡単にできます。用途家起用。付属品シャックルトラスコ品番402-8766ロープ径(Φmm)8張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)1掴線能力120mm(4寸)破断荷重(kN)12
シメールNeo 家起フックワイヤー
大見工業¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷梁に簡単に掛けられます。全長10mで大型入母屋も悠々と届きます。用途シメール用。トラスコ品番402-8773セット内容張線器部品ロープ径(Φmm)6張線能力(kg)1000ロープ長さ(m)10破断荷重(kN)13
シメールNeo Yクランプ
大見工業¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷ワンタッチで土台柱にクランプできます。荷重をかけるほど締まりますので、安全・確実に作業を行えます。用途シメール用。付属品シャックルトラスコ品番403-0272張線能力(kg)1000掴線能力120mm(4寸)破断荷重(kN)12
シメールNeoセット 電設用
大見工業¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から翌々日出荷電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。用途電設用。材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCHロープ長さ(m)1