絞り込み
ステープル幅(mm)
- 10(3)
- 12(1)
- 33(1)
ステープル長さ(mm)
- 7
- 4(2)
- 6(23)
- 8(23)
- 10(39)
- 12(9)
- 13(29)
- 14(4)
- 16(22)
- 19(22)
- 20(4)
- 22(22)
- 25(27)
- 28(2)
- 32(14)
- 35(2)
- 38(13)
- 45(9)
- 50(8)
- 51(2)
- ステープル長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- マキタ(1)
- 若井産業(1)
- Rapid(ラピッド)(1)
- SK11(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。

ラピッドステープル
Rapid(ラピッド)(11件のレビュー)¥2,188税込¥2,4071ケース(25000本)当日出荷から3日以内出荷亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します幅(mm)10
ハンマータッカー
SK11¥4,498税込¥4,9481個当日出荷叩いて、止める、ハンマータッカーです。 肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。 ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。用途シート張り・建築用ラス張りなど。ステープル幅(mm)10、12ステープル足長さ(mm)6、7、10
ハンマー・ガンタッカー用 ステープル PF07
若井産業¥2,398税込¥2,6381箱(2500本×10箱)当日出荷ハンマータッカー(E07/WE)、ガンタッカーG07用ステープル用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質鉄長さ(mm)7幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)0.72×0.5![ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458624-240510-02.jpg)
ハンマタッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ステープル長さ7mmに限定し、ショートストロークを実現しました。耐久性を求めるプロ仕様のハンマタッカーです。先端を打込み時に部材と接触しないよう30度カットしました。打込み部分に若干傾斜をつけ打込み跡が付きにくくなっています。アスファルトルーフィング留め、透湿・防水シート留め、建築用ラス張りにご使用ください。用途シート留め作業。仕様商品品番:TH91155材質鉄樹脂幅(mm)33質量(g)390ステープル装填数144本ステープル足長さ(mm)7適合ステープルT4-7ML寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)63×33×270








![ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458624-240510-02.jpg)

![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)
![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)