絞り込み
ステープル幅(mm)
- 4
- 6.35(1)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(20)
- 10~12(2)
- 10.6~13(1)
- 11(1)
- 11.4(4)
- 12(24)
- 12.5(1)
- 12.7(2)
- 12.9(2)
- 15.08(1)
- 16(1)
- 22(2)
- 25(1)
- 27(1)
- 33(1)
- ステープル幅(mm)をもっと見る
ステープル長さ(mm)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(8)
- 12(1)
- 13(11)
- 16(10)
- 19(9)
- 22(9)
- 25(14)
- 32(5)
- 38(6)
- 45(4)
- 50(4)
ブランド
- モノタロウ(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- タチカワ(2)
- マキタ(2)
- 若井産業(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- アマテイ(1)
- 立川ピン(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。

ステープル J線
(18件のレビュー)¥369~税込¥406~1箱(5000本)当日出荷主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
フロア ステープル MA線
¥1,398~税込¥1,538~1箱(3000本)当日出荷主にエアタッカーで使用するフロアタッカー針です。用途硬質ボードの固定、内装・家具木工、木材の固定、防水・防湿シートの固定など。材質軟鋼線材(Q235)ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.02RoHS指令(10物質対応)対応
フロアー用ステープル 4mm幅
若井産業¥1,598~税込¥1,758~1箱(2500本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途木下地へのフロア材止め用材質鉄幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0
ステンレス ステープル 4mm幅
若井産業¥4,298~税込¥4,728~1箱(5000本)当日出荷から5日以内出荷用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
J線4mmステープル (SPパック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299~税込¥329~1パック(800本)当日出荷JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
MA線 フロアステープル
アマテイ(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(1500本)当日出荷から10日以内出荷工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。材質軟鋼線材幅(mm)4![4MAフロアステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115180-241224-02.jpg)
4MAフロアステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥2,598税込¥2,8581箱当日出荷4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。用途エアネイラ専用4MAフロアステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア足長(mm)38ステープル幅(mm)4胴部形状特殊接着剤付線径(mm)幅1.26×厚さ1.1
4Jステープル タッカー用
HiKOKI(ハイコーキ)¥849~税込¥934~1箱(5000本)翌々日出荷から3日以内出荷用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープルステープル幅(mm)4線径(mm)0.6×1.2
J線4mmステープル(箱)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥839~税込¥923~1箱(5000本)翌々日出荷から3日以内出荷JIS A 5556工業用ステープル認定商品用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6![MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262947-230711-02.jpg)
MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入り
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,298税込¥4,7281箱(5000本)当日出荷トラスコ品番851-0992材質ステンレス足長(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6肩幅(mm)4
”ステープルタッカ”(J04ステープル) ステープル
タチカワ¥12,980税込¥14,2781箱(10箱×5000本)3日以内出荷JIS A 5556 認証品です。用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。トラスコ品番828-1036材質鉄(軟鋼線材)/メッキ色白足長(mm)25肩幅(mm)4
MA04ステープル 肩幅4mm 長さ12mm 5100本入り
立川ピン¥1,698税込¥1,8681箱(5100本)当日出荷肩幅4mmのMA線ステープルです。タッカを使用して打ち込みます。用途内装下地張り、家具木工、木箱の製作トラスコ品番601-4582材質鉄足長(mm)12肩幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
フロアーステープル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,798~税込¥3,078~1ケース(3024本)翌々日出荷から3日以内出荷フローリング施工に最適。強度のある太いMA線を使用。接着剤付で引き抜き強度アップ。用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ線径d2(Φmm)1.1肩幅(mm)4線径d(Φmm)1.25![MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262956-230711-02.jpg)
MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入り
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥989税込¥1,0881箱(5000本)当日出荷トラスコ品番851-0994材質鉄、亜鉛メッキ処理、頭部シロ着色色白足長(mm)13線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6肩幅(mm)4





![4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10094901-230215-04.jpg)
![4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095321-220524-02.jpg)








![MAステープル 肩幅4mm 長さ16mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31263008-230711-02.jpg)
![4MAフロアステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115180-241224-02.jpg)
![MAステープル 肩幅4mm 長さ19mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31263017-230711-02.jpg)


![MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262947-230711-02.jpg)




![MAX タッカ用ステープル(白) 肩幅4mm 長さ13mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262956-230711-02.jpg)

![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)
![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)