リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。
320件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガンタッカ専用針 MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカ専用針MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
479税込527
1箱(1000本)
当日出荷
全長(mm)13材質先端形状チゼルポイントRoHS指令(10物質対応)対応
M-07ステープル タチカワM-07ステープルタチカワ(2件のレビュー)
649税込714
1箱(2000本)
当日出荷
用途建築、木工に肩幅(mm)7材質鋼線表面処理亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.25×0.86
ジョー(大) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョー(大)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,498税込1,648
1組(2個)
当日出荷
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2227適合機種AR011H、AR021EX、AR021H、HR003B、HR2050H
ハイレベルハンドリベッタ SK(新潟精機)ハイレベルハンドリベッタSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
少ない力でも使いやすく連続作業にも最適リベットサイズに合わせ手回しでノーズピースを交換
用途中空構造の固定や金属板の連結などに付属品ノーズピース×4(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm)適合リベット材質:アルミ、鋼、ステンレス(ステンレスはΦ4.8mmは不可)材質本体:アルミニウム合金、グリップ:PVC本体寸法(mm)95×195使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
ステンレス ステープル 4mm幅 若井産業ステンレス ステープル 4mm幅若井産業
3,998税込4,398
1箱(5000本)
6日以内出荷
用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
タッカホッチキス針 TRUSCOタッカホッチキス針TRUSCO
279税込307
1セット(1000本)
当日出荷
足長(mm)10トラスコ品番115-3338質量(g)85肩幅(mm)12.9
ステープル マキタステープルマキタ
859税込945
1箱(2000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質
エビ ハンドリベッター 回転型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ハンドリベッター 回転型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ロータリーヘッドなので、色々な角度で使用できます。
トラスコ品番338-2231全長(mm)300質量(g)750使用ジョーJS
ハンドナッター TRUSCOハンドナッターTRUSCO(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)適合ナット4、5、6トラスコ品番273-5521幅(mm)72全長(mm)270材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール質量(g)605
ハンドリベッター(リベット保持機能付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッター(リベット保持機能付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。 Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NS、NSS、NSTについては不可)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可)トラスコ品番123-9481全長(mm)270質量(kg)0.5タイプハンドリベッター
T4ステープル MAXT4ステープルMAX
189税込208
1箱
翌々日出荷
充電式タッカTG-ZB用T4ステーブルです。外幅10mmのステーブルです。
用途TG-ZB用T4ステーブル。材質対応機種TG-ZB足長(mm)10ステープル幅(mm)10内幅(mm)9線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
レンチ式ナッタープラス M8 撥水道場レンチ式ナッタープラス M8撥水道場
1,598税込1,758
1袋(4個)ほか
当日出荷
ハンドナッターやリベッターなどの本格的な専用工具が無くても、レンチがあれば低コストでブラインドナット(リベットナット)を装着できる便利用品です。めがねレンチ2本でハンドリベットが可能。ボルトがステンレス製なので、従来のレンチ式ナッターより強度が増し、折れにくくなりました。ちょっとナッターがあればいいなという時に。
用途車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。使用方法(1)レンチ2本(12mmと13mm)を用意します。(2)11.1mmの下穴にレンチ式ナッターを挿入し、13mmのレンチで奥のナットを高い位置で固定します。(3)12mmのレンチで、ボルトの頭を真横の位置で固定します。(4)13mmのレンチを下に押し込みます(このとき、12mmのレンチは動かさない)。(5)13mmのレンチを元の位置にはめ直します。(6)(4)~(5)の手順を、それ以上押し込めなくなるまで繰り返します。(7)13mmのレンチを逆方向に動かしてナットを緩めます。(8)レンチ式ナッターを取り外し、リベットナットが穴に固定されているか確認します。※詳細な取り付け方法は下記の動画を参考にしてください。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)2.5適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1適合ナットM8材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)アルミ
プラスチックリベッターセット JTCプラスチックリベッターセットJTC
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
用途プラスチックリベット用セットセット内容リベッター1台Φ5×15.8mmL 10PCS Φ5×17.2mmL 10PCS Φ6.3×25.2mmL 10PCS Φ6.6×17.2mmL 10PCSRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリベット JTCハンドリベットJTC
8,598税込9,458
1個
当日出荷
アルミボディで軽くて強力タイプ
全長(mm)320本体質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応リベット3.2、4.0、4.8、6.4
WAKAIハンマータッカー WE 若井産業WAKAIハンマータッカー WE若井産業
5,398税込5,938
1台
当日出荷
WT10MLとPF07が使える兼用機
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用
ハンドナッター TRUSCOハンドナッターTRUSCO
9,298税込10,228
1台
当日出荷
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。 スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3502セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル全長(mm)254材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)609.5適合ナットM3、M4、M5:アルミ、スチール、ステンレス可 / M6:アルミ、スチール可アズワン品番64-8553-71
ケーブルタッカ用ステープル SSPOWERケーブルタッカ用ステープルSSPOWER(1件のレビュー)
989税込1,088
1パック(200個)
当日出荷
CTS-3Y専用ステープルです。
用途CTS-3Y専用ステープルとして。適合機種CTS-3Y
2ウェイタッカー替針 SUN UP2ウェイタッカー替針SUN UP
569税込626
1箱(2000本組)
当日出荷
木や壁に止める打ち込み専用ホチキス。
足長(mm)約10肩幅(mm)約12
ハンドリベッター SK11ハンドリベッターSK11
3,898税込4,288
1個
当日出荷
簡単に美しくカシメができます。鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。握りやすくて楽に力が入ります。
用途部材と母材の締結。付属品ノーズピース(2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm)、ロングノーズピース・ノーズピース取替スパナリベット径(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
ハンマタッカ マキタハンマタッカマキタ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ステープル幅(mm)12釘装てん数(本)約144ステープル長さ(mm)10全長(mm)281質量(kg)0.5
DOIT ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)DOIT ハンドリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ちょっとしたリベッティング作業に、ご家庭でも簡単にご使用いただけるようになりました。
リベット径使用範囲(Φmm)NSA:2.4~4.8NA:2.4~4.8NS:2.4~3.2トラスコ品番342-6441全長(mm)260質量(g)600
ジョー4.8セット品 マキタジョー4.8セット品マキタ
2,398税込2,638
1個
予約販売
ハンマータッカー R19E Rapid(ラピッド)ハンマータッカー R19ERapid(ラピッド)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
エルゴノミックデザインのハンドル部とヘッド部重量の最適なバランス配分により、長時間の作業でも疲労軽減を実現しています。効率的な打ち込み作業が可能です。
用途各種打ち込み作業に。適合針:13型6mm(11830725)トラスコ品番692-2363材質スチール全長(mm)280高さ(mm)45装填数針:150本
ハンドリベットセット JTCハンドリベットセットJTC
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ハンドリベット(JTC3437)
用途リベット:Φ2.4×6.4mm(50pcs)、Φ3.2×8.0mm(50pcs)、Φ4.0×8.0mm(50pcs)、Φ4.8×8.0(50pcs)リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
WAKAIガンタッカー G07 若井産業WAKAIガンタッカー G07若井産業
2,998税込3,298
1台
当日出荷
頑強アルミボディー曲面グリップが手になじむガンタッカー収納に便利なハンドルロック機構付き
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用額縁・木工・ポスター貼り付けに
M8X1.25ナット 10個入り JTCM8X1.25ナット 10個入りJTC
899税込989
1袋(10個)
予約販売
用途JTC5822・JTC5218N用・JTC5218K ナット補充用材質アルミ全長(mm)18サイズM8×1.25ツバ径(Φmm)14.3外径(Φmm)10.7RoHS指令(10物質対応)対応
3-in-1 マルチタッカー SK113-in-1 マルチタッカーSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
この1台で、3種類の用途に使える便利なハンドタッカーです。 紙・布・ビニールなどを木材に固定できます。 先端部分のアタッチメントを変更することで、書類とじ、ソフトケーブルの仮設にも使えます。
用途木材への打ち込み、書類とじ、ケーブルの仮設。材質本体:ABS樹脂適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10
J線4mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線4mmステープル (SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1パック(800本)
当日出荷から翌々日出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
リベッター&ナッター PICUS(大洋精工)リベッター&ナッターPICUS(大洋精工)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1台2役。これ1台でリベッターとナッターの2つの作業が簡単に行えます。
用途リベット、ナットかしめ用全長(mm)270質量(g)615セット内容マンドレル4M、5M付
仮釘タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]仮釘タッカMAX(マックス)[事務用品・工具]
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ステープル足長さ(mm)20質量(g)915寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×34×259
9Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]9TステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1800本)ほか
当日出荷
広い肩幅と太い釘でフロア材をがっちり固定し、保持力は最も高いステープルです。
ステープル幅(mm)9適合機種HA-57、TA-557F材質軟鋼線材線材(mm)(厚さ)1.4
ラチェットリベットガン ベッセルラチェットリベットガンベッセル(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
従来の手動リベッターでかしめるのが困難であった4.8mmの鉄製リベットのかしめ作業がラクになりました。
用途片手でラクにブラインドリベットのかしめ作業がおこなえます。付属品ノーズピース:2.4、3.2、4.0、4.8mmノーズピース締めつけ用スパナ:対辺10mmトラスコ品番371-4951全長(mm)230質量(g)570
T4ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]T4ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具]
119税込131
1個
当日出荷
充電式タッカTG-ZB用T4ステーブルです。外幅10mmのステーブルです。
用途TG-ZB用T4ステーブル。材質幅(mm)内幅9・外幅10対応機種TG-ZB足長(mm)7線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
タッカ用針 TRUSCOタッカ用針TRUSCO
249税込274
1箱(1000本)
当日出荷
タッカ用針です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ちょっとナッター 交換用マンドレル・六角ナットセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ちょっとナッター 交換用マンドレル・六角ナットセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
379税込417
1式
当日出荷から翌日出荷
手軽にブラインドナットが使える便利キット「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」の交換用部品です。 「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板やパイプへの部品の取り付け。物置やフェンスに小物取り付け。自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×10関連資料メーカーチラシ(2.5MB)
ハンマータッカー用 ステープル WT6M/WT10ML 若井産業ハンマータッカー用 ステープル WT6M/WT10ML若井産業
1,498税込1,648
1箱(2000本×10箱)
当日出荷から6日以内出荷
ハンマータッカーWE、ガンタッカーG10用ステープル
用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.6
2.4-4.8mm ハンドリベッター(強力型) エスコ2.4-4.8mm ハンドリベッター(強力型)エスコ
2,610税込2,871
1個
当日出荷
全長(mm)210質量(g)500適合リベット径(Φmm)2.4・3.2・4.0・4.8
4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]4MAステープルMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,798税込1,978
1個(3000本)
予約販売
ステープル キシデンテクノ(キシデン工業)ステープルキシデンテクノ(キシデン工業)
1,298税込1,428
1箱(5040本)
当日出荷から5日以内出荷
溶接機メーカーが作るステープル
線材(幅×厚さ)(mm)1.3×1.1
DIA-T ガンタッカー 高芝ギムネ製作所DIA-T ガンタッカー高芝ギムネ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
建築用ラス板止め、断熱材止め、フェルト・シート貼り、荷札貼り、天井材打ち等に。強靭設計で頑丈なボディ。
用途ステープル打ち作業に。幅(mm)対応ステープル入肩:10~12全長(mm)170質量(g)560アズワン品番64-9645-69
リベッター/ナッター/タッカー