絞り込み
ステープル幅(mm)
- 10
- 4(22)
- 6.35(1)
- 7(4)
- 8(3)
- 9(2)
- 10~12(2)
- 10.6~13(1)
- 11(1)
- 11.4(4)
- 12(24)
- 12.5(1)
- 12.7(2)
- 12.9(2)
- 15.08(1)
- 16(1)
- 22(2)
- 25(1)
- 27(1)
- 33(1)
- ステープル幅(mm)をもっと見る
ステープル長さ(mm)
- 6(9)
- 7(3)
- 8(10)
- 9(1)
- 10(13)
- 12(2)
- 13(12)
- 14(2)
- 16(10)
- 19(9)
- 22(9)
- 25(9)
ブランド
- モノタロウ(1)
- タチカワ(4)
- マキタ(3)
- 若井産業(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- Rapid(ラピッド)(2)
- SK11(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。
![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095057-200421-02.jpg)
10Jステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)¥529~税込¥582~1箱(5000本)ほか当日出荷から5日以内出荷ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ステープル J線
(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1箱(5000本)当日出荷主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
H10型ステープル
SK11(29件のレビュー)¥449~税込¥494~1箱(1000本)当日出荷電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)10適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質鉄厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
ラピッドステープル
Rapid(ラピッド)(11件のレビュー)¥2,188~税込¥2,407~1ケース(25000本)ほか当日出荷から3日以内出荷亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します幅(mm)10
スウェーデンタッカー用Pステープル
Rapid(ラピッド)(14件のレビュー)¥899~税込¥989~1箱(5000本)当日出荷亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現しますステープル幅(mm)10表面処理亜鉛メッキ
ハンマータッカー
SK11¥4,198税込¥4,6181個当日出荷叩いて、止める、ハンマータッカーです。 肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。 ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。用途シート張り・建築用ラス張りなど。ステープル幅(mm)10、12ステープル足長さ(mm)6、7、10
ハンマー・ガンタッカー用 ステープル PF07
若井産業¥2,198税込¥2,4181箱(2500本×10箱)当日出荷ハンマータッカー(E07/WE)、ガンタッカーG07用ステープル用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質鉄長さ(mm)7幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)0.72×0.5
ステンレス ステープル 10mm幅
若井産業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(5000本)当日出荷から5日以内出荷用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)10色生地線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ステープル10mm巾
タチカワ¥469~税込¥516~1箱(5000本)当日出荷用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り肩幅(mm)10材質鉄(軟鋼線材)/亜鉛メッキJIS規格JIS A 5556認証
10Jステープル タッカー用
HiKOKI(ハイコーキ)¥949~税込¥1,044~1箱(5000本)当日出荷から9日以内出荷用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープルステープル幅(mm)10線径(mm)0.6×1.2
J線10mmステープル(箱)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥689~税込¥758~1箱(5000本)当日出荷から9日以内出荷JIS A 5556工業用ステープル認定商品用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
”ステープルタッカ”(J10ステープル) ステープル
タチカワ¥25,980~税込¥28,578~1箱(20箱×5000本)3日以内出荷JIS A 5556 認証品です。用途建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め。材質鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304)色白肩幅(mm)10
ハンマータッカー用 ステープル PP10
若井産業¥11,980税込¥13,1781ケース(5000本×20箱)5日以内出荷ハンマータッカーE10用ステープル用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質鉄幅(mm)10全長(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.24×0.6
J線10mmステープル (SPパック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(800本)当日出荷JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6




![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095057-200421-02.jpg)




![ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095617-221118-02.jpg)















![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614652-260817-02.jpg)
![ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品] ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)