絞り込み
ステープル幅(mm)
  • 4(2)
  • 8(2)
  • 10(10)
  • 11.4(1)
  • 12(6)
  • 12.9(1)
ステープル長さ(mm)
  • 8
  • 4(2)
  • 6(23)
  • 7(5)
  • 10(39)
  • 12(9)
  • 13(29)
  • 14(4)
  • 16(22)
  • 19(21)
  • 20(4)
  • 22(23)
  • 25(28)
  • 28(2)
  • 32(14)
  • 35(2)
  • 38(13)
  • 45(9)
  • 50(8)
  • 51(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
  • タチカワ(2)
  • 若井産業(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
  • Rapid(ラピッド)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    10Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)
    569税込626
    1箱(5000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • 1208F ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    1208F ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)
    399税込439
    1箱(2000本)
    当日出荷
    2000本入り
    用途ホビーホッチキスの替え針です。ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)8適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
  • ステープル J線 モノタロウ

    ステープル J線

    モノタロウ(18件のレビュー)
    349税込384
    1箱(5000本)
    当日出荷
    主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
    用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
  • ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガンタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    プロの使用に耐える堅牢ボディ
    用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13ステープル装填数150本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
  • 4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](22件のレビュー)
    589税込648
    1箱(5000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • L12型ステープル SK11

    L12型ステープル

    SK11(18件のレビュー)
    419税込461
    1箱(1000本)
    当日出荷
    ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
    用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)12材質厚さ(mm)0.7表面処理亜鉛メッキ
  • ミニタッカ TG-H MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ミニタッカ TG-H

    MAX(マックス)[事務用品・工具](12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽い力で打ち込みができます。
    用途工作に便利です。針装てん数(本)100ステープル足長さ(mm)6、8付属品針 (1208F)×400本付トラスコ品番004-9271ブルー質量(g)210使用ステープル1208F・T3-6M針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151
  • ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガンタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](28件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
    用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどにステープル幅(mm)12ステープル装填数100本ステープル足長さ(mm)6・8付属品1208F(400本)付トラスコ品番119-4883質量(g)220適合ステープル1208F、T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
  • H10型ステープル SK11

    H10型ステープル

    SK11(28件のレビュー)
    519税込571
    1箱(1000本)
    当日出荷
    電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
    用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)10適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
  • 10Jステープル マキタ

    10Jステープル

    マキタ(4件のレビュー)
    569税込626
    1箱(5000本)
    当日出荷
    幅(mm)10材質
  • ステープル BOSCH(ボッシュ)

    ステープル

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    幅(mm)11.4本体質量(g)75
  • ステープル 808FC MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル 808FC

    MAX(マックス)[事務用品・工具](7件のレビュー)
    399税込439
    1箱(1850本)
    当日出荷
    1850本入り
    用途ミニタッカーの替え針です。ステープル幅(mm)8ステープル足長さ(mm)8材質先端形状チゼルポイント適合ミニタッカ TG-M
  • ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハンマタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • スウェーデンタッカー用Pステープル Rapid(ラピッド)

    スウェーデンタッカー用Pステープル

    Rapid(ラピッド)(14件のレビュー)
    899税込989
    1箱(5000本)
    当日出荷
    亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
    ステープル幅(mm)10表面処理亜鉛メッキ
  • ミニタッカ TG-M MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ミニタッカ TG-M

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    軽い力で打ち込みができます。
    用途工作に便利です。ステープル幅(mm)8針装てん数(本)120ステープル足長さ(mm)8付属品針120本付グリーン質量(g)330使用ステープル808FC針装てん方法マガジンスライド方式外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)123×12×155
  • ステンレス ステープル 10mm幅 若井産業

    ステンレス ステープル 10mm幅

    若井産業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(5000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)10生地線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • タッカ用針 TRUSCO

    タッカ用針

    TRUSCO
    269税込296
    1箱(1000本)
    当日出荷
    タッカ用針です。
    適合本体TAH-312、TAT-828肩幅(mm)12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステープル10mm巾 タチカワ

    ステープル10mm巾

    タチカワ
    509税込560
    1箱(5000本)
    当日出荷
    用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り肩幅(mm)10材質鉄(軟鋼線材)/亜鉛メッキJIS規格JIS A 5556認証
  • ステープルH線 12mm幅 5000本入 若井産業

    ステープルH線 12mm幅 5000本入

    若井産業
    610税込671
    1箱(5000本)
    5日以内出荷
    用途内装・家具木工+木材材質内幅(mm)12
  • ステープル タチカワ

    ステープル

    タチカワ
    16,980税込18,678
    1セット(30個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • J線10mmステープル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    J線10mmステープル(箱)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    809税込890
    1箱(5000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    JIS A 5556工業用ステープル認定商品
    用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • J線10mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    J線10mmステープル (SPパック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    379税込417
    1パック(800本)
    当日出荷
    JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
    用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガンタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    打ち込み・打ち曲げ(クリンチ)も出来る2WAYタイプ 色は3色(赤、青、黄)からのアソートになります
    用途パネル・キャンバス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに便利です。ステープル幅(mm)12ステープル装填数100本ステープル足長さ(mm)6・8付属品1208F(2000本)付質量(g)220使用ステープル1208F・T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
リベッター/ナッター/タッカー