絞り込み
ステープル幅(mm)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 33(1)
ステープル長さ(mm)
  • 7
  • 4(2)
  • 6(23)
  • 8(23)
  • 10(39)
  • 12(9)
  • 13(29)
  • 14(4)
  • 16(22)
  • 19(21)
  • 20(4)
  • 22(23)
  • 25(28)
  • 28(2)
  • 32(14)
  • 35(2)
  • 38(13)
  • 45(9)
  • 50(8)
  • 51(2)
ブランド
  • マキタ(1)
  • 若井産業(1)
  • Rapid(ラピッド)(1)
  • SK11(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラピッドステープル Rapid(ラピッド)

    ラピッドステープル

    Rapid(ラピッド)(11件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1ケース(25000本)
    当日出荷から3日以内出荷
    亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
    幅(mm)10
  • ハンマー・ガンタッカー用 ステープル PF07 若井産業

    ハンマー・ガンタッカー用 ステープル PF07

    若井産業
    2,198税込2,418
    1箱(2500本×10箱)
    当日出荷
    ハンマータッカー(E07/WE)、ガンタッカーG07用ステープル
    用途ルーフィング・透湿防水シート止め用材質長さ(mm)7幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)0.72×0.5
  • ハンマータッカー SK11

    ハンマータッカー

    SK11
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    叩いて、止める、ハンマータッカーです。 肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。 ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。
    用途シート張り・建築用ラス張りなど。ステープル幅(mm)10、12ステープル足長さ(mm)6、7、10
  • RT線ステープル マキタ

    RT線ステープル

    マキタ
    2,298税込2,528
    1ケース(2500本×10箱)
    当日出荷
    材質長さ(mm)7無地
  • ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハンマタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ステープル長さ7mmに限定し、ショートストロークを実現しました。耐久性を求めるプロ仕様のハンマタッカーです。先端を打込み時に部材と接触しないよう30度カットしました。打込み部分に若干傾斜をつけ打込み跡が付きにくくなっています。アスファルトルーフィング留め、透湿・防水シート留め、建築用ラス張りにご使用ください。
    用途シート留め作業。仕様商品品番:TH91155材質鉄樹脂幅(mm)33質量(g)390ステープル装填数144本ステープル足長さ(mm)7適合ステープルT4-7ML寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)63×33×270
リベッター/ナッター/タッカー