リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。
319件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベッティング・マシン 吉川鐵工リベッティング・マシン吉川鐵工
629,800税込692,780
1台
50日以内出荷
溶接・ボルト止め・接着とは異なるリベット成形締結工法の装置です。リベット・ピンを治具に置き板金をセットし締結します。下部セット板金の可動域を設け、板金反りを軽減します。カシメ後形状は平型・鍋型を中心に7種の仕上がり形状に成形します。
用途鉄・銅・真鍮・アルミ・ステンレスリベットのカシメ締結に。自動車・航空・建築金物・医療機器・精密部品のカシメ加工に。仕様シリンダーストローク(mm):0~30、スピンドルモーター(W):40、リベッティング能力(mm)(軟鋼):0.5~3トラスコ品番660-7587幅(mm)200本体:日塗工No.332/マンセル2.5Y9/2、モーター:全つや消し 日塗工No.1037/マンセルN5.1高さ(mm)675奥行(mm)330電源(V)3相200空気圧力(MPa)0.49(5kgf/cm2)タイマー作動タイマー(sec):0.2~9.99加圧力(kN)最大:1.28(130kgf)
”ステープルタッカ”(J10ステープル) ステープル タチカワ”ステープルタッカ”(J10ステープル) ステープルタチカワ
25,980税込28,578
1箱(20箱×5000本)
3日以内出荷
JIS A 5556 認証品です。
用途建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め。材質鉄(軟鋼線材)/メッキ、ステンレス(SUS304)肩幅(mm)10
”ステープルタッカ”(J04ステープル) ステープル タチカワ”ステープルタッカ”(J04ステープル) ステープルタチカワ
12,980税込14,278
1箱(10箱×5000本)
3日以内出荷
JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。トラスコ品番828-1036材質鉄(軟鋼線材)/メッキ足長(mm)25肩幅(mm)4
替パンチ (9041/9042-340用) KNIPEX(クニペックス)替パンチ (9041/9042-340用)KNIPEX(クニペックス)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
パンチロックリベッター9042-340用替パンチ。旧タイプ(品番:9041-340)にも使用できます。
質量(g)76
替ダイス (9041/9042-340用) KNIPEX(クニペックス)替ダイス (9041/9042-340用)KNIPEX(クニペックス)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
パンチロックリベッター9042-340用替ダイス。旧タイプ(品番:9041-340)にも使用できます。
質量(g)91
ナッター用パーツ ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ナッター用パーツ ノーズピースLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ナッター用の交換パーツです。
トラスコ品番786-4752適合機種AN200A品名ノーズピースナットM5RoHS指令(10物質対応)対応
マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60 Rapid(ラピッド)マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60Rapid(ラピッド)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
先端ノーズ部分を交換せずとも、複数サイズのリベット締結が可能な画期的モデルです。ヘッド回転式で、狭い箇所での締結も可能です。
用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8488材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)280リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm
マルチリベッター(省力タイプ) RP100 Rapid(ラピッド)マルチリベッター(省力タイプ) RP100Rapid(ラピッド)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
安定して連続したかしめ作業が可能です。先端ノーズ部分交換不要のマルチサイズ対応タイプです。
用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8479材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:プラスチック、PE全長(mm)280リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm
パワータッカー用ステープル P型 1000本入 CUSTOM KOBOパワータッカー用ステープル P型 1000本入CUSTOM KOBO
389税込428
1個
翌日出荷
仕様【T型の入れ方】1プッシャーを本体側に押し込んでから下方向に下げ、引き出してください。2ステープルT型の針頭部を上にして本体の軌道の左右どちらか一方に押し込んでから、 プッシャーを本体に戻して固定させてください。
4MAフロアステープル MAX4MAフロアステープルMAX
2,598税込2,858
1箱
当日出荷
4MAフロアステープルです。複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同様です。
用途エアネイラ専用4MAフロアステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種HA-38F1/438MAフロア・HA-38F2(D)/4MAフロア・HA-38F2/4MAフロア・HA-50F1/4MAフロア・HA-50F1(D)/4MAフロア・TA-238F2/4MAフロア・TA-238F/438MAフロア・TA-238F2(D)/4MAフロア足長(mm)38ステープル幅(mm)4胴部形状特殊接着剤付線径(mm)幅1.26×厚さ1.1
ハンドリベッター RP10 Rapid(ラピッド)ハンドリベッター RP10Rapid(ラピッド)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ブラインドリベットが付属したスタンダードなスターターキットです。
用途部材と母材のリベットでの締結に。付属品ノーズピース3種(3.2mm、4.0mm、4.8mm)トラスコ品番663-8483材質本体:スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)255リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
マルチリベッター RP40 Rapid(ラピッド)マルチリベッター RP40Rapid(ラピッド)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
先端ノーズ部分を交換せずとも、複数サイズのリベット締結が可能な画期的モデルです。
用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8477材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)255リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
MA04ステープル 肩幅4mm 長さ12mm 5100本入り 立川ピンMA04ステープル 肩幅4mm 長さ12mm 5100本入り立川ピン
1,698税込1,868
1箱(5100本)
当日出荷
肩幅4mmのMA線ステープルです。タッカを使用して打ち込みます。
用途内装下地張り、家具木工、木箱の製作トラスコ品番601-4582材質足長(mm)12肩幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ハンマタッカMAX(マックス)[事務用品・工具]
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ステープル長さ7mmに限定し、ショートストロークを実現しました。耐久性を求めるプロ仕様のハンマタッカーです。先端を打込み時に部材と接触しないよう30度カットしました。打込み部分に若干傾斜をつけ打込み跡が付きにくくなっています。アスファルトルーフィング留め、透湿・防水シート留め、建築用ラス張りにご使用ください。
用途シート留め作業。仕様商品品番:TH91155材質鉄樹脂幅(mm)33質量(g)390ステープル装填数144本ステープル足長さ(mm)7適合ステープルT4-7ML寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)63×33×270
ステープルMA線 4mm幅 5000本入 若井産業ステープルMA線 4mm幅 5000本入若井産業
2,475税込2,723
1箱(5000本)
5日以内出荷
用途内装・家具木工+木材材質内幅(mm)4
ステープルH線 12mm幅 5000本入 若井産業ステープルH線 12mm幅 5000本入若井産業
610税込671
1箱(5000本)
5日以内出荷
用途内装・家具木工+木材材質内幅(mm)12
強力型ハンドリベッター エスコ強力型ハンドリベッターエスコ
510税込561
1パック(5個)
翌日出荷
ノーズピース(5個)。EA527NG用。
寸法(mm)5×5入数(個)5適合リベット径(Φmm)4.8
強力型ハンドリベッター用交換ジョー エスコ強力型ハンドリベッター用交換ジョーエスコ
1,680税込1,848
1ケース(5個)
翌日出荷
交換ジョー(5個)。
用途EA527NG用。入数(個)5
Tステープル 肩幅16mm 長さ32mm 4800本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]Tステープル 肩幅16mm 長さ32mm 4800本入りMAX(マックス)[事務用品・工具]
4,998税込5,498
1箱
当日出荷
タッカ用ステープルです。
トラスコ品番176-0340長さ(mm)32足長(mm)32肩幅(mm)16
T型ネイル14mm BOSCH(ボッシュ)T型ネイル14mmBOSCH(ボッシュ)
1,398税込1,538
1箱(1000本)
3日以内出荷
コードレスタッカーUT118H専用ネイルです。硬質金属ワイヤー製、硬質木材に対応します。
用途木材への釘打ち、建築素材の取り付け。適合機種コードレスタッカーUT118Hセット内容1000本入(50本×20)高さ(mm)14質量(g)150頭部寸法(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル BOSCH(ボッシュ)ステープルBOSCH(ボッシュ)
699税込769
1箱(1000本)
3日以内出荷
コードレスタッカーPKT3.6LI、UT118H用ステープルです。針の長さ12mmで厚みのある物にも作業が出来ます。
用途内装材の仕上げ打ちや、断熱材止め、防水シート止めなど、薄い素材を打ち付け。適合機種コードレスタッカーPKT3.6LI、UT118Hセット内容1000本入幅(mm)11.4高さ(mm)12質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロミラーリベットシェーバーセット ATIマイクロミラーリベットシェーバーセットATI
199,800税込219,780
1セット
当日出荷
トラスコ品番792-8165セット内容マイクロリベットシェーバー、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4インチ用カッターとスカート材質工具鋼切断能力(inch[mm])5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4
マイクロミラーリベットシェーバー ATIマイクロミラーリベットシェーバーATI
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番792-7762材質工具鋼切断能力(inch[mm])3/4
フラッシュセットスイブル ATIフラッシュセットスイブルATI
12,980税込14,278
1個
当日出荷
トラスコ品番792-7657材質工具鋼長さ(inch)2002/03/01
ノーズピース 1台分 JTCノーズピース 1台分JTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC5218用
セット内容3.2、4.0、4.8、6.4mm 各1個入り
ノーズピース JTCノーズピースJTC
529税込582
1個
5日以内出荷
JTC3437用
ジョー2個入り JTCジョー2個入りJTC
529税込582
1個
5日以内出荷
JTC3437用
ケーブルタッカ KLEIN TOOLSケーブルタッカKLEIN TOOLS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
肩幅6.35mm~15.08mmの3サイズのステープルを使用可能です。 レバーにより押し込みの力を調整可能です。 ケーブルサイズに合わせてケーブルガイドを2段階調整できます。 耐久性に優れたアルミ鋳造ボディとクッショングリップハンドルを搭載しています。 別売のKLEINTOOLSの専用ステープル(450-001、450-002、450-003)をご使用ください。
用途配線固定作業に。トラスコ品番348-3138材質アルミダイキャスト全長(mm)191高さ(mm)165肩幅(mm)44装填数針(450-001/450-002):30本、針(450-003):20本
ケーブルタッカ用絶縁ステープル KLEIN TOOLSケーブルタッカ用絶縁ステープルKLEIN TOOLS
2,298税込2,528
1箱(300本)
当日出荷
プラスチック製の絶縁体で設計されたUL規格に準拠した絶縁型ステープルです。 KLEINTOOLSのケーブルタッカー(450-100)専用のステープルです。
用途配線固定作業に。適合本体450-100材質スチール、樹脂
ブラインドナットセット FireFly ノーズピース ゲシパブラインドナットセット FireFly ノーズピースゲシパ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
オプションのマンドレルです。
用途ナットでの締結作業に。材質スチール
ブラインドナットセット FireFly マンドレル ゲシパブラインドナットセット FireFly マンドレルゲシパ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オプションのマンドレルです。
用途ナットでの締結作業に。材質スチール
ブラインドナットセット FireFly ハンドナッター ゲシパブラインドナットセット FireFly ハンドナッターゲシパ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ラチェット機能により通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます(同社比較)。オプションのマンドレルとノーズピースを装着すればM3~M6(スチールは最大M5)まで対応できます。マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。
用途ナットでの締結作業に。トラスコ品番257-8139セット内容M5用ノーズピース×1個 M5マンドレル×1個材質本体:スチール全長(mm)210適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6
ブラインドナットセット FireFly ハンドナッターセット ゲシパブラインドナットセット FireFly ハンドナッターセットゲシパ
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
使用頻度の高いブラインドナット(M4、M5)がセットになっています。ラチェット機能により通常のナッターより40%の負担を軽減します(同社比)。オプションのマンドレルとノーズピースを装着して、M3、M6(スチールは最大M5)にも対応できます。マンドレル、ノーズピースは工具不要で取り換えできます。ストロークの調整が簡単に行えます。通常品のナッターより40%軽い力でかしめられます。マンドレルやノーズピースの交換が簡単にできます。
用途ナットでの締結作業に。付属品持ち運び用収納ケーストラスコ品番257-8138セット内容ハンドナッター(1435454)、M4/M5用ノーズピース×1個、M4/M5マンドレル×1個、M4ブラインドナット100個(1433700)×1箱、M5ブラインドナット100個(1433701)×1箱材質本体:スチール ケース:樹脂全長(mm)210適合ナット径(Φmm)M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
強力ハンドリベッター HN2用ジョー ゲシパ強力ハンドリベッター HN2用ジョーゲシパ
2,498税込2,748
1組(3個)
当日出荷
交換用ノーズピースです。
用途リベットでの締結用に。トラスコ品番256-2454適合機種1434107材質スチール入数(個)組:3
強力ハンドリベッター HN2用ノーズピース ゲシパ強力ハンドリベッター HN2用ノーズピースゲシパ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
用途リベットでの締結用に。モデル番号が刻印されており、識別が可能です。適合機種1434107材質スチール
ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ナッター用スクリューマンドレル ゲシパラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ナッター用スクリューマンドレルゲシパ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
交換用スクリューマンドレルです。
用途リベットでの締結用に。適合機種1571258材質スチール
ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ナッター用ノーズピース ゲシパラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus ナッター用ノーズピースゲシパ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
交換用ノーズピースです。
用途リベットでの締結用に。適合機種1571258材質スチール
ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus リベッター用ノーズピース ゲシパラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper[[R上]]Plus リベッター用ノーズピースゲシパ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており識別が可能です。
用途リベットでの締結用に。適合機種1571258材質スチール
ハンドリベッター NTX-F用ノーズピース ゲシパハンドリベッター NTX-F用ノーズピースゲシパ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
用途リベットでの締結用に。適合機種1434042材質スチール
ラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]用ノーズピース ゲシパラチェット式ハンドリベッター Flipper[[R上]]用ノーズピースゲシパ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
用途リベットでの締結用に。材質スチール
リベッター/ナッター/タッカー