ラチェット式ハンドリベットツールセットFlipper[[R上]]ゲシパ当日出荷
使用頻度の高いΦ3.2、Φ4.0、Φ4.8のリベットとセットになっています。従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。ラチェット機能付きリベッターです。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。Φ2.4~4.8mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
用途リベットでの締結用に。トラスコ品番256-2469セット内容ハンドリベッター(1433950)×1丁、リベット(1433846、1433848、1433850)、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケース材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール全長(mm)221使用ジョー1434071キット内容ハンドリベッター(1433950)×1丁、リベット(1433846、1433848、1433850)、ノーズピース交換用レンチ、ノーズピース3種類、持ち運び用収納ケースリベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0