リベッターとはブライドリベットやブラインドナットを用いてリベット締めを行うための工具です。リベッター/ナッターを使えば薄板や裏側に手が入らないような材料でも傷をつけずに付け外しが可能で、自動車や窓格子、鉄道車両などの補修にも役立ちます。手で持って使用する工具であるため、片手でも楽に作業できるようにヘッドの可動域が広いタイプ、軽量素材で機能面に優れたタイプ、1台でリベッターとナッターを兼ねる製品も見つかります。
320件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
98205リベッター用ノーズピース SIGNET(シグネット)98205リベッター用ノーズピースSIGNET(シグネット)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
大型ハンドリベッター98205用ノーズピース。
大型ハンドリベッター SIGNET(シグネット)大型ハンドリベッターSIGNET(シグネット)
18,880税込20,768
1台
翌日出荷
アルミフランジ×スチールシャフト、ステンレスフランジ×ステンレスシャフトのリベットを 少ない力で打つことができます
使用可能リベット(Φmm)3.2、4.0、4.8、6.4長さ(mm)310~825
ハンドリベッター PICUS(大洋精工)ハンドリベッターPICUS(大洋精工)
15,980税込17,578
1セット(6個)
3日以内出荷
用途ブラインドリベットカシメ用
フロア用ステープル 1500本 タチカワフロア用ステープル 1500本タチカワ
11,980税込13,178
1セット(8個)
翌々日出荷
フロア用ステープル特殊接着剤付です。
用途フロア用ステープル足長(mm)32肩幅(mm)8トラスコ品番828-1051材質鉄(軟鋼線材)/メッキ質量(kg)7.1【コート】ブルー(特殊接着剤付)先端形状【ステープル】チゼル(ノミ先)カット1連接着本数50線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4
フィニッシュネイルベージュ タチカワフィニッシュネイルベージュタチカワ
899税込989
1個
3日以内出荷
用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
フィニッシュネイルステンレス タチカワフィニッシュネイルステンレスタチカワ
3,998税込4,398
1箱(2000本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
ステープル白10mm巾 タチカワステープル白10mm巾タチカワ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
JIS A 5556 認証品です。
用途建築内装のクロス下地張り、ベニヤ張り、リブラス・ワイヤーラス張り、断熱材止め
ステープル4mm巾ステンレス タチカワステープル4mm巾ステンレスタチカワ
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り肩幅(mm)4適合機種ST37A/425J材質ステンレス(SUS304)
10Jステープル 白 マキタ10Jステープル 白マキタ
1,998税込2,198
1箱(5000本)
3日以内出荷
MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入りMAX(マックス)[事務用品・工具]
4,298税込4,728
1箱(5000本)
当日出荷
トラスコ品番851-0992材質ステンレス足長(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6肩幅(mm)4
ステープル硬線 肩幅10mm 長さ10mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル硬線 肩幅10mm 長さ10mm 5000本入りMAX(マックス)[事務用品・工具]
39,980税込43,978
1セット(30箱)
9日以内出荷
タッカ用ステープルです
トラスコ品番851-0989材質鉄、亜鉛メッキ処理質量(kg)21.7
ステープル(アルミ) 肩幅10mm 長さ10mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル(アルミ) 肩幅10mm 長さ10mm 5000本入りMAX(マックス)[事務用品・工具]
67,980税込74,778
1セット(30箱)
4日以内出荷
トラスコ品番811-1003
ステープル 肩幅10mm 長さ4mm 4800本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]ステープル 肩幅10mm 長さ4mm 4800本入りMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
47,011税込51,712特価
1セット(100箱)
当日出荷から翌々日出荷
タッカ用ステープルです
トラスコ品番851-0987材質鉄、亜鉛メッキ処理質量(kg)20.9
MAステープル 肩幅4mm 長さ19mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]MAステープル 肩幅4mm 長さ19mm 5000本入りMAX(マックス)[事務用品・工具]
2,298税込2,528
1箱(5000本)
当日出荷
ハンドリベッター HIT(ヒット)ハンドリベッターHIT(ヒット)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
スタンダードタイプのハンドリベッターです。
用途ブラインドリベットのかしめ作業に。使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8全長(mm)260質量(g)430RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ハンドリベッターの作業手順 再生紙使用マーク適合
ハンドリベッター HIT(ヒット)ハンドリベッターHIT(ヒット)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
両手使いタイプのリベッターです。4.8mm以下のリベットにお勧めです。
用途ボードアンカーリベットのかしめ作業に。使用可能リベット(Φmm)3.2、4.0、4.8全長(mm)450質量(g)1500RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
バッテリータッカーPTK3.6V用ネイルNL14-018 BOSCH(ボッシュ)バッテリータッカーPTK3.6V用ネイルNL14-018BOSCH(ボッシュ)
899税込989
1箱(1000本)
8日以内出荷
深さ(mm)14
タッカー針 (1000ホンコバコx20) エスコタッカー針 (1000ホンコバコx20)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA575A-1
ハンドリベッター エスコハンドリベッターエスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
頑丈なスチール製。大きな径のリベットを簡単にセットできます。回収ボトル付き。
全長(mm)330リベット径(Φmm)対応:2.4・3.2・4.0・4.8・6.4
フローリングステ450MAF マキタフローリングステ450MAFマキタ
4,598税込5,058
1箱(3024本)
4日以内出荷
フローリングステープル450MAF
520用ケース圧入ピン HASCO520用ケース圧入ピンHASCO
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
HCC-54チェーンカット&リベットツールの部品です。
RS PRO リベットセット RS PRORS PRO リベットセットRS PRO
15,980税込17,578
1キット
7日以内出荷
RS Pro 465 ピースプレーンステンレススチール製ブラインドリベットセット、直径 3.2 → 4.8 mm 、厚さ 2.5 → 11 mmRS Pro のこのステンレススチール製ブラインドリベットセットは、産業又は作業場の環境で硬い材料を接合する場合に使用できます。 このキットには、 465 ピースのリベットと 10 種類のサイズのリベットが用意されています。ブラインドリベットは、主に接合部の背面(又はブラインド側)にアクセスできない場合に使用します。たとえば、家の側面で雨どいをしたり、壁に標識を取り付けたりする場合に便利です。 A2 ( 304 )ステンレススチール製の素材は、リベットが Durable (酸化)に対して優れた耐性を備え屋内外の過酷な環境で優れた性能を発揮します。 各リベットには、開放型ドームヘッドが付いています。このキットは 10 コンパートメントケースに収納されており、整理しやすく、保管が簡単であるとともに現場との間の携帯性も実現します。特長と利点.ブラインドリベット . 465 ピース . 150 、 75 、 50 、 25 、または 20 の倍数で 10 サイズ .最大リベット径は 4.8 mm .最小リベット径 3.2 mm . A2 304 ステンレススチール製 .最大厚さは 11 mm です .最小厚さ 2.5 mm . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様リベットタイプ = ブラインド個数 = 465リベットボディ材質 = ステンレス鋼マンドレル材質 = ステンレス鋼強度クラス = A2 304表面処理 = プレーンリベット最大直径 = 4.8mmリベット最小直径 = 3.2mm締結板厚Max = 11mm締結板厚Min = 2.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リベットガン RS PRORS PRO リベットガンRS PRO
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
RS Pro ハンドリベットガンは、 2.4 3.2 4.0 4.8 mm リベット RS Pro ハンドリベッタをご紹介する、アルミ、スチール、ステンレス鋼などのさまざまなリベットを各種の素材に取り付けるための高品質手工具です。これらのリベットは、常設固定することができます。 RS Pro 手動リベットガンは Durable アルミボディ構造と人間工学に基づいたグリップ付きの鍛造スチール製ハンドルを備えていて、快適で操作性が向上しています。また、リベッタには つの交換式ノーズピースがあり、 2.4 3.2 4.0 4.8 mm などのさまざまなサイズのリベットに対応し、スパナが付属しているため、必要に応じてノーズピースを簡単に交換することができます。ノーズピースとスパナは、リベット本体とハンドルの内側にも便利に収納されているため、いつでも持ち運べます。 特長と利点 Durable アルミボディ構造により、耐腐食性と耐久性を実現 アルミニウム、スチール、ステンレススチールのリベットに適合 さまざまなサイズのリベットに対応できる つの交換可能なノーズピース リベットのサイズ 2.4 3.2 4.0 4.8 で使用可能 ノーズピースをすばやく交換できるスパナが付属 人間工学に基づいたグリップを備えた鍛造スチール製ハンドルにより、快適性と操作性を向上 用途 ハンドリベッタ(リベットガン又はリベット工具とも呼ばれる)は、さまざまな素材にリベットを取り付けるために使用する手動工具の一種で、しっかりと固定されます。リベットガンには多くの場合、さまざまなサイズのリベットに合うように交換可能なノーズピースを備えているので、汎用性の高い工具になります。リベットガンには、必要な用途の種類に応じて、標準の手動工具、電動工具、又は空気駆動のものがあります。 ハンドリベッタは、次のような幅広い用途で使用されます。 修理とメンテナンス 屋根ふきおよび点滅 加熱 通気性 エアコン 板金構造 よくある質問 アルミ、スチール、ステンレススチールのリベットに対応しています 交換可能なノーズピース アルミ製ボディ 鍛造スチール製ハンドル、 PVC 製グリップ付き これにリベットは含まれていますか? このハンドリベッタには、リベットは付属していませんが、 RS RS Pro ピース手動リベッタ工具セットには、 EVA フォームモジュールにさまざまなリベットを装着した同一のリベット工具が含まれ、 RS 品番 (833-5969 が用意されています) 833-5969 が用意されています どのようなサイズのリベットに対応していますか? RS Pro ハンドリベッタは、ノーズピースを備え、サイズにリベットを取り付けることができます。 2.4 mm 3.2 mm 4.0 mm 4.8 mm 鼻パッドを変える方法 ノーズピースを交換するには、付属のスパナをノーズに置き、反時計回りに回して緩めます。緩めたノーズは、手で反時計回りに回し続けて取り外すことができます。取り外したら、必要なノーズピースを選択し、リベット工具に入れ、スパナで時計回りに締め付けます。 ハンドリベッタの使用方法 リベットを取り付ける前に、適切なサイズのドリルビットを使用して、材料をしっかりと締め付け、穴を開ける必要があります。リベットのマンドレルを穴に通し、リベットガンのノーズピースをマンドレルに当てて、ハンドルを絞ります。リベットにピンの頭を押し込むと、リベットの端が広がっていきます。ハンドルに力を加えることでマンドレルが外れ、しっかりと恒久的に固定できます。
仕様リベットツールタイプ = プライヤーリベット最大サイズ = 4.8mmリベット最大サイズ = 2.4mm
取替用ジョー RS PRO RS PRO取替用ジョー RS PRORS PRO
679税込747
1セット(2個)
7日以内出荷
ソフトクランプ ウォータポンプ プライヤ. 作業工程で製品の損傷を防ぐ交換可能なナイロン製のはさみ口をもったプライヤ はさみ口の最大クランプ幅は40mm ばね付きアジャスタで簡単に選択できる7つのポジション
仕様タイプ = 交換用ジョー併用可能製品 = ユーティリティプライヤ
RS PRO リベットセット RS PRORS PRO リベットセットRS PRO
14,980税込16,478
1キット
7日以内出荷
RS PRO 18
仕様個数 = 200リベットツール含む = ありリベットボディ材質 = アルミニウムマンドレル材質 = なし表面処理 = プレーンリベット最大直径 = 5mmリベット最小直径 = 3mm
RS PRO リベットツール RS PRORS PRO リベットツールRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RS Pro 標準リベッタ. RS PRO のこの標準リベッタは、ヘビーデューティ締め付け用途に最適です。この POP リベッタは、ただガンにリベットを挿入し、事前にドリル加工した穴に挿入し、リベットが伸張し、リベットのステム又はピンが破断するまで、プライヤを押し込みます。材料をすばやく効率的に接合します。 カーボンスチール製のこのヘビーデューティリベッタは、人間工学に基づいた浸漬 PVC ハンドルを備え、しっかりとグリップします。また、工具を使用しないときのハンドルロックも備えています。 特長と利点 高品質のスチール製ハンドルとボディ ケース硬鋼製ノーズ リベットの握り方 3.2 mm 、 4 mm のリベットに適合 ハンドルにリベットヘッド収納部 M3 継手で使用するために必要なマンドレルキット 用途 リベットガンとも呼ばれ、リベットを適切な取り付け具に押し込んで 2 つの加工物を固定します。この特にリベッタは POP リベットガンと呼ばれ、通常は薄い金属シート又はプラスチックシートを固定する手段として使用されます。ハンドリベッタは、次の用途に最適な工具です。 メカニック エンジニア 保守技術者 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様リベットツールタイプ = プライヤーリベット最大サイズ = 4.0mmリベット最大サイズ = 3.2mm
RS PRO リベットガン RS PRORS PRO リベットガンRS PRO
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
RS Pro 360 ° 回転ヘッドリベッタ. RS PRO のこのスイベルヘッドリベッタは、ヘビーデューティ締め付け用途に最適です。この POP リベッタは、ただガンにリベットを挿入し、事前にドリル加工した穴に挿入し、リベットが伸張し、リベットのステム又はピンが破断するまで、プライヤを押し込みます。材料をすばやく効率的に接合します。 このプライヤ式リベットガンは、リベットをさらにかしめられる調整式ヘッドと、さまざまなサイズのリベットに対応する交換可能なノズルを備えています。また、クリンチナット及び Anchor 固定工具も装備しています。 カーボンスチール製のこのヘビーデューティリベッタは、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備え、快適性と操作性が向上しています。また、工具を使用しないときのハンドルロックも備えています。 特長と利点 クロムスチール製、ジョーは硬鋼製 360 ° の角度でもリベット留めできます ソフトグリップラバーハンドル付き 用途 リベットガンとも呼ばれ、リベットを適切な取り付け具に押し込んで 2 つの加工物を固定します。この特にリベッタは POP リベットガンと呼ばれ、通常は薄い金属シート又はプラスチックシートを固定する手段として使用されます。ハンドリベッタは、次の用途に最適な工具です。 メカニック エンジニア 保守技術者 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様リベットツールタイプ = 旋回ヘッドリベット最大サイズ = 4.8mmリベット最大サイズ = 2.4mm
RS PRO リベットツール RS PRORS PRO リベットツールRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RS Pro Lazy Tong Riv. RS PRO のこの遅延トンリベット工具は、ヘビーデューティの締め付け用途に最適なソリューションです。シングルストローク圧縮動作により、遅延トンリベッタは、すばやく簡単にリベットを加工物に挿入することができます。この POP リベッタは、リベットをガンに入れ、事前にドリル加工した穴に挿入し、ハンドルを押し込むと、リベットが伸張し、リベットのステム又はピンが破断します。材料をすばやく効率的に接合します。 リベッタには、さまざまなリベットサイズに対応する交換可能なノズルが付いています。 特長と利点 手の届きにくい場所に最適 設計作業が少ないため、集中的に使用できます 標準リベッタと比べて手が疲れにくくなっています リベットを固定するには、 1 回の操作だけで済みます 付属品 4 x 10mm リベットノーズピース (2.4 、 3.2 、 4.0 、 4.8mm ) カスタムスパナ x 1 用途 リベットガンとも呼ばれるこのリベッタは、リベットを適切な取り付け具に打ち込み、 2 つの加工物を締め付けます。この特にリベッタは遅延トンリベットガンと呼ばれ、通常は薄い金属シート又はプラスチックシートを結合する恒久的な手段として使用されます。ハンドリベッタは、次の用途に最適な工具です。 メカニック エンジニア 保守技術者 プライヤ式リベッタよりも不精なトンリベッタの利点は何ですか. 遅延トンリベッタは 1 回の操作で操作でき、プライヤ式リベットガンに比べて手の疲れを軽減可能です。また、届きにくい場所でのリベット打ちにも便利です。ただし、遅延トンリベッタは正しく動作するためにより多くのスペースを必要とするため、スペースが限られた環境での用途には適していません。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様リベットツールタイプ = 伸縮腕金 リベット最大サイズ = 4.0mmリベット最大サイズ = 3.2mm
ハンドリベッター BAHCO(バーコ)ハンドリベッターBAHCO(バーコ)
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷
トラスコ品番384-0637
ステープル マキタステープルマキタ
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷
長さ(mm)38
カシメピン HASCOカシメピンHASCO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
アンカーリベッター KLASS(クラス/旧:極東産機)アンカーリベッターKLASS(クラス/旧:極東産機)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
ハンマータッカー(タチカワ) KLASS(クラス/旧:極東産機)ハンマータッカー(タチカワ)KLASS(クラス/旧:極東産機)
5,800税込6,380
1個
5日以内出荷
ハンマーのように叩くとステープルが打込まれます。 フェルトなどの固定にご使用ください。
番号タチカワ:HTS-プリスタ
ステープル1025 マキタステープル1025マキタ
2,198税込2,418
1箱(5000本)
5日以内出荷
ステープル425 マキタステープル425マキタ
1,898税込2,088
1箱(5000本)
3日以内出荷
ガンタッカー 替針 広島ガンタッカー 替針広島
2,298税込2,528
1セット(20000本)
5日以内出荷
足長(mm)10幅(mm)12
98203ハンドナッター用ナットノーズピース SIGNET(シグネット)98203ハンドナッター用ナットノーズピースSIGNET(シグネット)
569税込626
1個
翌日出荷
POP手動式ナットセッター部品 ポップリベット・ファスナーPOP手動式ナットセッター部品ポップリベット・ファスナー
20税込22
1個
3日以内出荷
適合本体MN10A-L
充電式タッカ用ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式タッカ用ステープルMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,898税込2,088
1パック(10個)
5日以内出荷
適合TG-ZB-BC
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
打ち込み・打ち曲げ(クリンチ)も出来る2WAYタイプ 色は3色(赤、青、黄)からのアソートになります
用途パネル・キャンバス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに便利です。ステープル幅(mm)12ステープル装填数100本ステープル足長さ(mm)6・8付属品1208F(2000本)付質量(g)220使用ステープル1208F・T3-6M寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
リベッター/ナッター/タッカー