油圧式工具は油圧の力で動作させる工具。手動油圧式圧着工具は、内径22mm以上の手動では力が足りなく十分な圧着ができないケーブル端子の接続を、油圧で圧着させる工具です。対応できるケーブルサイズも22mmから150mmまで対応ができます。また手動の代わりに電動で圧着ができる油圧式工具が電動油圧式工具で、バッテリー式の工具です。これらの油圧式圧着工具には、圧着端子に応じてヨークを取り換えられるものがあり、軽量で故障が少ない特徴があります。油圧式工具には、板金に穴をあける油圧パンチャーもあり、穴のサイズに応じたセット式です。
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動油圧式圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    手動油圧式圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1丁
    当日出荷
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用JIS規格JIS C9711
  • 油圧パンチ実寸標準刃物 西田製作所

    油圧パンチ実寸標準刃物

    西田製作所(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷
    パンチャー用丸刃物です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用
  • 油圧圧着ペンチ マリンテック

    油圧圧着ペンチ

    マリンテック
    6,898税込7,588
    1式
    当日出荷
    油圧式なので軽い力でラクラク圧着!。専用アタッチメントで様々な端子の圧着が可能!。太径や多芯ケーブルなど、あらゆるケーブルサイズに対応!。最大6tの油圧式の圧着力でしっかりと圧着。同性能の油圧ペンチよりコンパクトで持ち運びしやすいケース付き
    仕様【圧着方式】油圧式、【圧着範囲】銅端子:6~70SQ/アルミ端子:4~50SQ材質スチール製・絶縁ハンドル付き寸法(mm)310×100×70質量(kg)1.8(本体のみ)最大出力6t最大ストローク(mm)10アタッチメント9種類(4/6/8/10/16/25/35/50/70SQ)
  • AC5ND用ヘッド 泉精器製作所

    AC5ND用ヘッド

    泉精器製作所(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    材質鋼材質量(g)450
  • 手動式油圧圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    手動式油圧圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
    材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
  • 油圧式ワイヤーカッター エスコ

    油圧式ワイヤーカッター

    エスコ
    113,400税込124,740
    1台
    翌日出荷
    手動油圧式ワイヤーカッターです。
    用途ワイヤー、丸棒等切断。全長(mm)380質量(g)3800切断能力(Φmm)【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20出力(kN)39
  • 油圧パンチ丸刃物 西田製作所

    油圧パンチ丸刃物

    西田製作所
    939税込1,033
    1個ほか
    当日出荷
    大サイズパンチ用です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用
  • 油圧パンチ丸刃物 西田製作所

    油圧パンチ丸刃物

    西田製作所
    4,698税込5,168
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988~2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
    用途分電盤・配電盤等への電線管用の穴あけ作業。
  • 油圧パンチ丸刃物 西田製作所

    油圧パンチ丸刃物

    西田製作所
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
    用途分電盤等のBOX内の穴あけセット内容ダイス・ポンチ(上刃・下刃)
  • 厚鋼電線管用パンチダイス JEFCOM(ジェフコム)

    厚鋼電線管用パンチダイス

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • ピッチングパンチ用長穴ポンチ 西田製作所

    ピッチングパンチ用長穴ポンチ

    西田製作所
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
  • 油圧パンチ実寸標準刃物 西田製作所

    油圧パンチ実寸標準刃物

    西田製作所
    37,980税込41,778
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    パンチャー用角刃物です。
    用途鋼材穴あけ打抜き用角穴打抜き
  • セットボルト3/8(小軸) JEFCOM(ジェフコム)

    セットボルト3/8(小軸)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    適合本体油圧フリーパンチ(DFP-FH)
  • 手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所

    手動油圧式工具標準ダイス付

    泉精器製作所
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
    用途14~150mm2の電線接続。適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用トラスコ品番375-0523全長(mm)512質量(kg)3.7圧着範囲(mm2)14~150JIS規格新JIS C9711規格品出力(kN)90
  • S7G-M250用圧着コマ 泉精器製作所

    S7G-M250用圧着コマ

    泉精器製作所
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    オスダイス装着時に必要です。
    用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。仕様S7GM250シリーズ付属品トラスコ品番226-4606
  • 圧縮アタッチメントケース 泉精器製作所

    圧縮アタッチメントケース

    泉精器製作所
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    オプションダイスの収納に
    用途RECLI325M用仕様充電多機能型用オプション圧縮ダイス収納用トラスコ品番226-4603材質アルミ
  • 替刃D2 泉精器製作所

    替刃D2

    泉精器製作所
    74,980税込82,478
    1個
    4日以内出荷
    バリの出ない切断
    用途150AT-DCM用仕様レースウェイカッター標準付属トラスコ品番225-1561
  • 電池パック MP15LX IKURATOOLS(育良精機)

    電池パック MP15LX

    IKURATOOLS(育良精機)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    18V 4.0Ahにより使用可能回数が大幅に増加
    用途育良 コードレスパンチャー、アングル加工機、アングルカッター用電池パックトラスコ品番526-7640
  • 油圧分離式カッターヘッド 泉精器製作所

    油圧分離式カッターヘッド

    泉精器製作所
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
  • 一体型油圧式パンチャ 泉精器製作所

    一体型油圧式パンチャ

    泉精器製作所
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様軟鋼板:3.2mm、ステンレス板:1.5mm以下質量(kg)2.4出力荷重(kN)50
  • アルミケース 泉精器製作所

    アルミケース

    泉精器製作所
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    REC-Li60S/REC-Li60/Li250M/Li200M共通です。
    トラスコ品番354-5829
  • セットボルト マクセルイズミ

    セットボルト

    マクセルイズミ
    649税込714
    1本(1本)
    4日以内出荷
  • オスダイス80-150 泉精器製作所

    オスダイス80-150

    泉精器製作所
    8,298税込9,128
    1個
    欠品中
    電動油圧式工具用パーツ
    用途EP150A、EP150HL、REC-LI150。REC-LI200、S7G-M200シリーズ用仕様オスダイズ80-150トラスコ品番223-8921
  • 充電油圧式圧着工具 泉精器製作所

    充電油圧式圧着工具

    泉精器製作所
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    片手操作可能です。
    用途電線端子圧着トラスコ品番539-5834セット内容本体、バッテリー2個、充電器、ケース幅(mm)335高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)2~14バッテリー電圧(V)14.4公称出力(kN)20
  • オスダイス5.5 泉精器製作所

    オスダイス5.5

    泉精器製作所
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    9H-60用オプションサイズ
    用途9H-60.REC-LI160用トラスコ品番223-8905
  • メスダイス5.5 泉精器製作所

    メスダイス5.5

    泉精器製作所
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    9H-60用オプションサイズ
    用途9H-60.REC-LI160用トラスコ品番223-8935
  • 200AT-13WT用全ネジダイスM10 泉精器製作所

    200AT-13WT用全ネジダイスM10

    泉精器製作所
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    切断範囲:鉄、ステンレス
    仕様200AT13WTオプション替刃トラスコ品番226-4589
  • S7GM200R用ダイス 泉精器製作所

    S7GM200R用ダイス

    泉精器製作所
    9,798税込10,778
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
  • 200AT-13WT用全ネジダイスM12 泉精器製作所

    200AT-13WT用全ネジダイスM12

    泉精器製作所
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    切断範囲:鉄
    仕様200AT13WTオプション替刃トラスコ品番226-4609
  • 圧着コマ マキタ

    圧着コマ

    マキタ
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • 油圧ピッチングパンチ 西田製作所

    油圧ピッチングパンチ

    西田製作所
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    ヤスリ不要で下穴を切り抜き(ノッチング)できるオリジナル工具です ポンチセットのサイズにより板厚は異なります 工場加工、手直し、試作品開発など幅広い用途に使用できます
    用途電気制御ボックス、ケーブルダクトなどの丸下穴を角穴(スイッチ穴)に。トラスコ品番355-8321
  • 充電式マルチ圧着 (標準セット) 18V・14.4V併用 14mm2~250mm2 カクタス

    充電式マルチ圧着 (標準セット) 18V・14.4V併用 14mm2~250mm2

    カクタス
    299,800税込329,780
    1セット
    4日以内出荷
    コードレス電動油圧式圧着工具 18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載! 18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能! オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり! アルミ収納ケースもリニューアル!
    質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む)質量(g)960消費電力(W)198外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240圧着範囲(mm2)14~250電源(AC V)100(50/60Hz)モーター電圧(V)DC14.4油量(mL)100充電時間(分)40(実用)公称出力(kN)125適合純正電池型番EB-0600/EB-0500電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
  • 薄鋼電線管用パンチダイス JEFCOM(ジェフコム)

    薄鋼電線管用パンチダイス

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • 手動油圧式圧縮工具 泉精器製作所

    手動油圧式圧縮工具

    泉精器製作所
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    付属品チールケース付全長(mm)610質量(kg)5.7適合範囲T形:T11~T365、6角:C12~C32公称出力(kN)118(12tf)
  • JTC 10tハンドポンプ JTC

    JTC 10tハンドポンプ

    JTC
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    用途10トンハンドポンプのみRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所

    手動油圧式工具標準ダイス付

    泉精器製作所
    96,980税込106,678
    1個
    当日出荷
    使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
    仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用トラスコ品番305-5825全長(mm)325質量(kg)2圧着範囲(mm2)14~60出力(kN)42
  • 油圧式T型コネクター用圧着工具 泉精器製作所

    油圧式T型コネクター用圧着工具

    泉精器製作所
    139,800税込153,780
    1丁
    3日以内出荷
    早送り機能内蔵 絶縁ヘッドカバー付
    付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122トラスコ品番806-4159種別手動式全長(mm)460質量(g)290出力6t使用範囲T-11~T-122
  • 手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具 泉精器製作所

    手動油圧式工具・油圧ヘッド分離式工具

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1丁
    当日出荷
    早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。 ヘッドは180°回転可能です。
  • S7G-M250用スライドピン 泉精器製作所

    S7G-M250用スライドピン

    泉精器製作所
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。トラスコ品番226-4595
  • 油圧圧着工具 (裸端子用) エスコ

    油圧圧着工具 (裸端子用)

    エスコ
    108,000税込118,800
    1台
    67日以内出荷
    JIS C 9711適合品。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子・スリーブ用(手動式)。
    付属品(標準付属ダイス)E539A-1・-2・-11×各1全長(mm)325質量(kg)2圧着範囲(mm2)14~60適合端子裸圧着端子/スリーブ使用作動油シェルテラスS2 V15(T15)容量(cm3)(オイルタンク)60出力(kN)42
油圧式工具