絞り込み
割ることのできるナットの二面幅(mm)
- 4~17(1)
- 4~36(1)
- 5~16(1)
- 8~24(1)
- 10(1)
- 12~24(1)
- 19~36(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 27(1)
ブランド
- Forza
- モノタロウ(1)
- KUKKO(クッコ)(18)
- エスコ(7)
- トップ工業(3)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- TRUSCO(2)
- ライト精機(2)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- JTC(1)
- エナパック(1)
- SK11(1)
- CRAB TOOL(1)
- 北興(1)
「割ることのできるナットの二面幅(mm)」から絞り込む
4~17(1)
4~36(1)
5~16(1)
8~24(1)
10(1)
12~24(1)
19~36(1)
22(1)
24(1)
27(1)

ナットブレーカー (超強力ブレード)
Forza¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。用途ナット割り外し用。材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)
ナットブレーカー (超強力ブレード)
Forza¥42,980税込¥47,2781セット(3丁)当日出荷持ち運びに便利なケース入りです。極めて硬度の高いブレードを採用することで従来品比約50%のスピードアップと省力化しています。特殊な楕円形状によりナットを固定してしっかりと力を加える事ができます。焼き入れ処理やステンレス製の硬いナットも強力に押し割ります。固着して取り外せないナットを割ることができます。1丁で幅広いナットサイズに使用可能です。用途ナット割り外し用。トラスコ品番651-7629セット内容6311I,6312I,6313I(各1丁)、 専用樹脂ケース材質本体:クロムモリブデン鋼(焼き戻し処理済みHRC40)、刃部:特殊合金鋼(焼き戻し処理済HRC64)割ることのできるナットの二面幅(mm)4~36