1,137件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。 付属品アダプター付 材質特殊鋼
1セット
38,980 税込42,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツール座金(ギヤープーラ)
G型ギアプーラ用部品。
用途ギヤープーラ用部品。 セット内容4枚セット 材質特殊鋼
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーツールGPオイル
用途ギヤープーラ潤滑オイル。 仕様ギヤプーラ用オイル:50g トラスコ品番813-0734 材質二酸化モリブデン
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
質量(kg)0.75 高さ(mm)50 開口寸法(mm)18-22
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

KUKKO(クッコ)油圧ラム
KUKKOのプーラー各種に適合。最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品 適合本体GP3-75用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,698 税込7,368
翌々日出荷

用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品 適合本体GP-75用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

適合機種TGP型用 種別ボルト・ナット(4本セット)
1セット
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型車~普通車のベアリングギヤを抜き取るプーラーセットです。
トラスコ品番853-3604 質量(kg)4.8 能力(mm)【角爪】33~153/(セパレータ)
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷

軽自動車のベアリングギヤを抜き取るプーラーです。
トラスコ品番853-3605 質量(kg)1.9 能力(mm)【角爪】25~115/(セパレータ)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

小型~普通車のベアリングギヤ等が抜き取れます。 ターミナルギヤプーラー付
適合小型~普通車 トラスコ品番853-3614 質量(kg)5.6
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

中~大型トラック、バス、トラクターに使用されている大型ベアリングの抜き取りに便利なセットです。
適合中~大型車 トラスコ品番853-3606 質量(kg)27
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるセパレーターです。
トラスコ品番853-3608 質量(kg)4.7 能力(mm)30~100
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。
トラスコ品番853-3609 質量(kg)2.3 有効長(mm)100 能力(mm)38~150
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

中型~大型トラック、バス、トラクターに使われている大型ベアリングの抜き取りに用いるプーラーです。
トラスコ品番853-3607 質量(kg)14.4 能力(mm)120~300
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

フライホイールのベアリングの抜き取りに使用します。
適合普通車 トラスコ品番853-3617 質量(g)800
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

オルタネーターのベアリングの抜き取りに使用します。
トラスコ品番853-3616 質量(g)400 爪開き幅(mm)30~55
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ベアリング、ギア等の抜き取りに使用します。 爪を付け替えてインナー、アウター両方に使用可能です。
トラスコ品番853-3610 質量(kg)3.6 能力(mm)外側20~80/内側50~90
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

標準ベアリングレースプーラーで抜けない径のベアリングに対応。
トラスコ品番853-3618 質量(kg)15 能力(mm)【セパレータ】30~100
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ベアリング、ギア等の内径に引っ掛けて抜き取るプーラーです。
トラスコ品番853-3612 質量(kg)5.5 能力(mm)40~110
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。 階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です 材質キャスティング鋼 最小必要隙間(mm)6
1個
269,800 税込296,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難しかった引き抜き作業が、安全簡単にできます。 ポンプ、ホース、シリンダ、ゲージ、アダプターと木製のケースを含むすべての油圧機器とセットで供給しています。
仕様ISO9001認証取得工場製 セット内容手動油圧ポンプ、油圧シリンダ、サドル、油圧ホース、油圧圧力計、油圧圧力計アダプター、グリッププラー、クロスベアリングプラー、ベアリングカッププラー、ベアリングプラー、ケース 材質スチール
1個
449,800 税込494,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湿式シリンダーライナーの抜き取り専用プーラーです。 アジャスト式の為ほとんどの車種に適合します。 引き抜きはハンマータイプとネジタイプの2通りが可能です。
トラスコ品番853-3582 質量(kg)14 能力(mm)82~150
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通・小型車のホイールを抜き取るプーラーです。
適合小型~普通車 トラスコ品番853-3568 質量(kg)4.2 寸法PCD(mm)115~180
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

軽自動車のホイールを抜き取るプーラーです。
適合軽四輪車 トラスコ品番853-3569 質量(kg)2 寸法PCD(mm)110~140
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のプーラーです。
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる3本爪のヘビーデューティプーラーです。
爪開き幅(mm)80~220
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる2本爪のプーラーです。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

スタッドボルト(全ネジボルト)の脱着がスピーディーにできます。丸軸の対応も可能です。
用途スタッドボルト(全ネジボルト)の脱着作業に トラスコ品番774-3025 材質クロームバナジューム鋼 寸法(mm)14 全長(mm)75 質量(g)300 差込角(mm)12.7
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)