絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スーパーツール(11)
- HIT(ヒット)(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- アーム[作業工具](1)
- トップ工業(1)
- KUKKO(クッコ)(1)
- SK11(1)
被引き抜き物の直径最大(mm)
- 200
- 60(4)
- 75(12)
- 90(11)
- 100(19)
- 102(3)
- 110(4)
- 115(3)
- 120(8)
- 130(5)
- 140(5)
- 150(23)
- 160(8)
- 180(5)
- 220(6)
- 250(13)
- 260(5)
- 300(9)
- 350(4)
- 375(4)
- 被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。

ギヤープーラ G型
スーパーツール(10件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減爪形状2本ツメ
ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)
スーパーツール(9件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781丁当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。爪形状長ツメ
スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)
スーパーツール(6件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
スライドギヤプーラ(薄爪タイプ)
スーパーツール(6件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。![ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924137-150415-02.jpg)
ギヤープーラー3本爪
アーム[作業工具](7件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
ギヤプーラ(スライド式)
スーパーツール(5件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
G型ギャープーラG-4
スーパーツール(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。材質特殊鋼(SCM435)タイプロング爪
ギヤプーラー(3本爪タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。3本爪タイプです。
ギヤプーラ(2本爪タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。 ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
スーパー スライド式超ワイドギヤープーラ
スーパーツール(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。用途すき間の狭い引き抜き作業に。被引き抜き物の直径最小(mm)50被引き抜き物の直径最大(mm)200爪の届く長さ(mm)50破断荷重(kN)30質量(kg)1.15トラスコ品番368-3516
ギャープーラー(スライド型)
HIT(ヒット)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から4日以内出荷2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤープーラG型(オートグリップ式)2本爪
スーパーツール(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
ギヤープーラGT型(オートグリップ式)三本爪
スーパーツール(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
ギヤープーラGT型(3本爪専用型)
スーパーツール(4件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。材質特殊合金鋼仕上ニッケルクロムめっき
ギアプーラー(2本爪)
SK11¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数2本
ギャープーラー(3本爪型)
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷3本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。耐久性に優れます。用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ギャープーラー
HIT(ヒット)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から4日以内出荷2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。用途プーラーの抜き取り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応









![ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06924137-150415-02.jpg)