- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- プーラー(引き抜き専用工具)
- 29ページ目
29ページ目: プーラー(引き抜き専用工具)
商品豆知識
ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。
リング寸法(mm)30-62
材質スチール
質量(kg)0.18
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。
リング寸法(mm)30-55
材質スチール
質量(kg)0.15
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。
リング寸法(mm)15-42
材質スチール
質量(kg)0.09
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。
リング寸法(mm)10-30
材質スチール
質量(kg)0.05
1本
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71)のスリーブEです。
材質スチール
質量(kg)2.3
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71)のスリーブCです。
材質スチール
質量(kg)1.19
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71)のスリーブAです。
材質スチール
質量(kg)0.63
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっているので様々な用途にご使用頂けます。
ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取り付けることも出来ます。サドルはねじこみタイプです。
プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。
ギヤプーラは2本爪タイプと3本爪タイプとありますので作業物の形状に合わせてご選定下さい。
ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2
アーム式自動調心機能付油圧引抜き治具を単体で使用する場合に比べ、三角引抜きプレートを併用することで、より強いグリップ力を得ることができます。
三角引抜きプレートは引抜力が均一に伝わるため、軸受が軸にロックしたりかじるのを防ぐことができます。
三角引抜きプレートは直径50~210mmに対応可能。
最大径(Φmm)B:280
長さ(mm)285
厚さ(mm)31
質量(kg)5.5
径(Φmm)50~210
ねじ3/4インチ16UNF
使用工具Tool-SCHP4TONS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
12日以内出荷
アーム式自動調心機能付油圧引抜き治具を単体で使用する場合に比べ、セパレータキットを併用することで、より強いグリップ力を得ることができます。
セパレータの爪部には傾斜がついており、製品の引抜き部にくいこみ支持するため、取外しが容易です。
セット内容本体フレーム1組、ロッド1対2本、セパレータ1組
RoHS指令(10物質対応)対応
大形軸受けやギアホイールなど軸に固いしまりばめで組込まれている部品の取外しに有効です。
自動調心機能付であり、軸受けに取り付けるアームの位置が同時に決まります。
取り付けるスペースにより、2本アーム、3本アームを簡単に変更できます。
引き抜き治具は、油圧ポンプとシリンダおよびアームで構成されており、ポンプのハンドルは、360°回転可能なためもっとも楽な位置での作業が可能です。
作業終了後油圧シリンダは自動的に初期の位置に戻るので、作業継続が簡単です。
引抜力(容量)に対応し3種類を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。