プーラー(引き抜き専用工具)とは、ものを引っ張るための特殊な工具のことをいいます。車の整備には欠かすことのできない工具です。自動車や家電製品などの小径ベアリングの引き抜きに適しています。2つ爪や3つ爪のものがある汎用プーラーの他、ベアリングなどの丸いかたちのものに対応できるベアリングプーラー、爪の代わりにボルトを引っ掛けるボルトタイププーラー、ステアリングのラックのタイロッドエンドやロアアームのボールジョイントを外す際に使えるボールジョイントプーラーがあります。
1,136件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EasyPull機械式プーラーTMMA SKF(日本エスケイエフ)EasyPull機械式プーラーTMMASKF(日本エスケイエフ)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ばね式アームにより、素早く簡単に軸受に取り付けられるプーラーです。市販されている軸受取外しツールの中で、最もユーザーに優しく安全な製品です。非常に頑丈なうえ人間工学に基づいてデザインされており、たった1回の動作でプーラーを部品の背面に配置できるばね式アームを特長としています。
用途軸受の安全で容易な取外しに。セット内容1点RoHS指令(10物質対応)対応
EasyPull油圧プーラーTMMA SKF(日本エスケイエフ)EasyPull油圧プーラーTMMASKF(日本エスケイエフ)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
ばね式アームにより、素早く簡単に軸受に取り付けられるプーラーです。市販されている軸受取外しツールの中で、最もユーザーに優しく安全な製品です。非常に頑丈なうえ人間工学に基づいてデザインされており、たった1回の動作でプーラーを部品の背面に配置できるばね式アームを特長としています。
用途軸受の安全で容易な取外しに。特に球面ころ軸受、CARBトロイダルころ軸受、およびプーリやフライホイールなどの部品の取外しに。付属品延長部品複数個、先端部品1個トラスコ品番563-7247セット内容1点厚さ(mm)爪先端:9.8爪の届く長さ(mm)200保証荷重(kN)75六角(mm)押しねじ:ハンドル式RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜:52-200
軸受内輪プーラーキット SKF(日本エスケイエフ)軸受内輪プーラーキットSKF(日本エスケイエフ)
109,800税込120,780
1個(1式)
翌々日出荷
外輪しまりばめの軸受をハウジングから取外すためのプーラーです。強さと耐久性が最適化され、広範な軸受内径寸法に対応できる多様なエクストラクターが含まれています。大きな衝撃力を加えることができるスライドハンマーは、人間工学に基づいてデザインされているためユーザーの安全を確保します。取外し作業を簡単かつ迅速に行えるばね式エクストラクター(特許取得済みSKFデザイン)または、軸受背面のスペースが限られた用途に適したコレット式エクストラクターを特長としています。
用途軸を抜き、ハウジングに入ったままの軸受の引抜きに。トラスコ品番566-0973セット内容4点(ばね式エクストラクター4種、スライドハンマー、ツールケース)厚さ(mm)爪先端:6、6、7.5、10爪の届く長さ(mm)39455560適合ベアリング内径(Φmm)引抜:7-9、10-12、15-17、20-28六角(mm)押しねじ:スライドハンマー式RoHS指令(10物質対応)対応
機械式ロックグリッププーラー エナパック機械式ロックグリッププーラーエナパック
98,980税込108,878
1個
60日以内出荷
爪にロック機能と爪連動機能があります。
用途引き抜き作業に。付属品ポイントプロテクタ
ピットマンアームプーラー エスコピットマンアームプーラーエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
材質鍛造鋼質量(kg)1.3深さ(mm)【アーム】90最大径(Φmm)110口幅(mm)43
クランピングディスク、アジャスタブルテンショニングジョーセット ハゼットクランピングディスク、アジャスタブルテンショニングジョーセットハゼット
899,800税込989,780
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番868-9326
インターナルエクストラクター 接続ネジ仕様:M10 ハゼットインターナルエクストラクター 接続ネジ仕様:M10ハゼット
15,980税込17,578
1個
59日以内出荷
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3980
ベアリングセパレーター Φ12-75mm用 ハゼットベアリングセパレーター Φ12-75mm用ハゼット
26,980税込29,678
1個
60日以内出荷
ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3965
ベアリングセパレーター Φ22-115mm用 ハゼットベアリングセパレーター Φ22-115mm用ハゼット
39,980税込43,978
1個
59日以内出荷
ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
用途自動車整備。産業機械。トラスコ品番859-3959
マイクロプーラー KUKKO(クッコ)マイクロプーラーKUKKO(クッコ)
1個
欠品中
スピードメーター、圧力計、時計、模型などの針の取り外しができます。
用途メーター針の引き抜きなどに。質量(kg)0.09直径(Φmm)ビット先端:1深さ(mm)アーム長:20横幅(mm)18フォーク寸法(mm)開き:5
ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)ベアリングエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
仕様スライドハンマー:M10、凸AG寸法(mm)スライドハンマー:240先端スライドハンマー:M10
シールプーラーセット KUKKO(クッコ)シールプーラーセットKUKKO(クッコ)
1個
欠品中
ラジアルシャフトシール、シャフトシール、ガスケットシール、ベアリングシールなどの取り外しに使用します。 シールの取り外し方法は、シールに穴をあけます。特殊ネジとエキステンションを接続し、穴に取り付けます。これにスライドハンマーを接続します。スライドハンマーを引き上げるとシールが取り外せます。 シールピッカーとスライドハンマーを組み合わせて引き抜くこともできます。 オイルシール、ベアリングシールなどの取り外しに。スライドハンマー(222-1)、シールピッカー(222-U)、特殊ネジ(222-1-50S)、スペアブレード(222-E)、エキステンションバー100MM(222-1-100)、エキステンションバー250MM(222-1-250)、グリップ(222-P)
全長(mm)スライドハンマー::430質量(kg)2.9
油圧式ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)油圧式ベアリングプーラーセットKUKKO(クッコ)
469,800税込516,780
1個
3日以内出荷
油圧スピンドルタイプです。 センターボルトは特殊コーティングで処理されています。 ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースの抜き取りに使用します。
質量(kg)27.12シャフト径(Φmm)25-155耐荷重(t)10ベアリング内径(Φmm)30-180リーチ寸法(mm)280-780
ダイヤルゲージ KUKKO(クッコ)ダイヤルゲージKUKKO(クッコ)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
油圧ハンドポンプ用部品。
質量(kg)1.61
油圧ハンドポンプセット KUKKO(クッコ)油圧ハンドポンプセットKUKKO(クッコ)
299,800税込329,780
1セット
3日以内出荷
セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)ストローク(mm)23質量(kg)16.13容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
油圧ハンドポンプ KUKKO(クッコ)油圧ハンドポンプKUKKO(クッコ)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
付属品:ホース(YF-200)、ダイヤルゲージ(YM-235)
ストローク(mm)23質量(kg)7.28容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
ショックレスインサート KUKKO(クッコ)ショックレスインサートKUKKO(クッコ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
無反動ハンマー用ショックレスインサートです。
70-02/486-1用センターボルト KUKKO(クッコ)70-02/486-1用センターボルトKUKKO(クッコ)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
長さ(mm)240質量(kg)0.32ピッチ(mm)1.5六角対辺(mm)17ねじサイズM14
70-01用センターボルト KUKKO(クッコ)70-01用センターボルトKUKKO(クッコ)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
長さ(mm)120質量(kg)0.12ピッチ(mm)1.5六角対辺(mm)13ねじサイズM10
センターボルト2サイドティップパーツ KUKKO(クッコ)センターボルト2サイドティップパーツKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M20、 G1/2"、G5/8"、 G3/4"ののSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:620172、621170、621220、621300、623170、623230、623260、626300
直径(Φmm)12.5適合ボルト径センター:M20
センターボルト2サイドティップパーツ KUKKO(クッコ)センターボルト2サイドティップパーツKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M16、M18ののSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:618175
直径(Φmm)10.4適合ボルト径センター:M16、M18
センターボルト2サイドティップパーツ KUKKO(クッコ)センターボルト2サイドティップパーツKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M12、M14のSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:612080、612110、612130、612200、614135、614160、614250
直径(Φmm)6.4適合ボルト径センター:M12、M14
メスアダプター KUKKO(クッコ)メスアダプターKUKKO(クッコ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
スライドハンマー用部品
全長(mm)35サイズ【1】1516Gピッチ(mm)【サイズ2】M12×1.75六角(mm)24
メスアダプター KUKKO(クッコ)メスアダプターKUKKO(クッコ)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
スライドハンマー用部品
全長(mm)35質量(kg)0.07ピッチ(mm)【サイズ1】M10×1.5六角(mm)19
11-1・11-2用センターボルト KUKKO(クッコ)11-1・11-2用センターボルトKUKKO(クッコ)
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
質量(kg)3.12ねじ径G1.1/8
30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー KUKKO(クッコ)30-10・30-10+・30-10+S用ショルダーKUKKO(クッコ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.52
222-U用スペアブレード KUKKO(クッコ)222-U用スペアブレードKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
スライドハンマー用部品
質量(kg)0.05
スライドハンマー用エキステンションバー KUKKO(クッコ)スライドハンマー用エキステンションバーKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
スライドハンマー用部品
適合品番222-1
222-1用特殊ネジセット KUKKO(クッコ)222-1用特殊ネジセットKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1セット(50本)
80日以内出荷
質量(kg)0.16
20-10・20-10+・20-10+S用ショルダー KUKKO(クッコ)20-10・20-10+・20-10+S用ショルダーKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
質量(kg)0.58
センターボルト KUKKO(クッコ)センターボルトKUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
長さ(mm)500質量(kg)4.24ねじ径G1.1/8六角対辺(mm)41
20-4-AV・20-40-AV用センターボルト KUKKO(クッコ)20-4-AV・20-40-AV用センターボルトKUKKO(クッコ)
92,980税込102,278
1個
翌日出荷
長さ(mm)500質量(kg)3.43ねじ径G1六角対辺(mm)36
11-0・20-4・20-40用センターボルト KUKKO(クッコ)11-0・20-4・20-40用センターボルトKUKKO(クッコ)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
長さ(mm)400質量(kg)2.71ねじ径G1六角対辺(mm)36
70-4・112-4・113-4用センターボルト KUKKO(クッコ)70-4・112-4・113-4用センターボルトKUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
長さ(mm)355質量(kg)0.94ねじ径G1/2六角対辺(mm)24
112-3・113-3用センターボルト KUKKO(クッコ)112-3・113-3用センターボルトKUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
長さ(mm)220質量(kg)0.36ピッチ(mm)1.5六角対辺(mm)17ねじサイズM16
208-0・209-0・112-1・10用センターボルト KUKKO(クッコ)208-0・209-0・112-1・10用センターボルトKUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
長さ(mm)120質量(kg)0.07ねじ径M10六角対辺(mm)8
204-0用センターボルト KUKKO(クッコ)204-0用センターボルトKUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ハンドル付です。
長さ(mm)114質量(kg)0.12ねじ径M10
18-5・20-5・205-4・207-4用センターボルト KUKKO(クッコ)18-5・20-5・205-4・207-4用センターボルトKUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
長さ(mm)600質量(kg)5.28ねじ径G1.1/8六角対辺(mm)41
120-3・120-30用センターボルト KUKKO(クッコ)120-3・120-30用センターボルトKUKKO(クッコ)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
質量(kg)0.76ねじ径G5/8
41-0・42-0用センターボルト KUKKO(クッコ)41-0・42-0用センターボルトKUKKO(クッコ)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
長さ(mm)70質量(kg)0.06ねじ径M10六角対辺(mm)13
プーラー(引き抜き専用工具)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら