絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)(197)
- アサダ(130)
- RIDGID(日本エマソン)(80)
- MCC(松阪鉄工所)(54)
- エスコ(32)
- IKURATOOLS(育良精機)(10)
- ネグロス電工(5)
- TRUSCO(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- スーパーツール(2)
- HIT(ヒット)(2)
- 尾崎亀商店(2)
- 日東工器(1)
- ライト(1)
- スーパーブリッジ(1)
- Ridge Tool Company(1)
エコロジープロダクト
13ページ目: パイプねじ切機
商品豆知識

ソケットクランプ(スライドタイプ)
MCC(松阪鉄工所)¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材ソケット、キャップ
ソケットクランプ(ドラムタイプ)
MCC(松阪鉄工所)¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
被覆管用パイプバイス
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷機能を追及しつくした配管工具の定番MCCパイプバイス。きめ細かな歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用もあります。
マックツール(デッキプレート穴あけ工具) 替ポンチ(MAKHL用)
ネグロス電工¥3,998~税込¥4,398~1個16日以内出荷電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
ファスライド マックツール(鉄線アンカー用) 替ポンチ(MAKH1用)
ネグロス電工¥1,398税込¥1,5381個16日以内出荷電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。適合FKRS-□用(穴あけ寸法Φ6)
全ネジカッター&パンチャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷レースウェイ、ダクトの穴あけと全ネジの切断が一台で。付属品3/8W全ネジカッター、Φ10.5パンチセット全長(mm)605質量(kg)7.6
手動切上ダイヘッド付パイプマシン S40A
REX(レッキス工業)¥289,800税込¥318,7801台翌日出荷巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。25Aのねじ加工が楽々15.7秒でできます。自動切り上げタイプです。付属品(ダイヘッド)手動1/2~1 1/2、(チェーザ)1/2~3/4,1~1 1/2トラスコ品番298-1653質量(kg)32.5電源(V)AC100消費電力(W)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])56ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
ダイヘッド
MCC(松阪鉄工所)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。トラスコ品番367-3065適合機種025型質量(kg)2.9寸法自動切上1/2~1
ラチェット式オスタ型パイプねじ切器
REX(レッキス工業)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷電源を使わず手軽にねじ切りができます。 ラチェット式で優れた耐久性です。 4枚刃タイプです。トラスコ品番122-7548質量(kg)12ねじ切り能力1/2~2適合パイプ水道・ガス管用
寸切カッター
スーパーツール¥29,980税込¥32,9781台当日出荷荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断が可能です。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に最適です。用途W3/8”(軟鋼)のねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。トラスコ品番331-7943全長(mm)765質量(kg)4.1切断能力(軟鋼)W3/8
ズンギリボルトカッター
HIT(ヒット)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。 刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。 軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。仕様本体のみで替え刃は付属しておりません全長(mm)740質量(kg)4タイプ替え刃が一組セット可能です。切断能力6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8再生紙使用マーク適合
水道・ガス管用ビーバーダイヘッド(自動)
アサダ(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781個当日出荷から翌々日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
手動ダイヘッド
アサダ¥51,980税込¥57,1781個当日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。トラスコ品番275-9772質量(kg)4.2寸法手動1/4~3/8、W3/8~1"
パイプねじ切器ラチェット式オスタ型 112R
REX(レッキス工業)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。用途水道・ガス管用付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4トラスコ品番122-7530種別ラチェット付オスタ型質量(kg)7.4ねじ切り能力1/4~1 1/4
丸型エキストラクター
ライト¥279税込¥3071本当日出荷折れこんだボルトやパイプの除去に使用します。トラスコ品番254-2428使用ボルトねじ(mm)4~6下穴ドリル寸法(mm)2適合タップハンドル6(#0)






























![3/4インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03435275-130510-02.jpg)
![1/2インチ [EA350SA&SBヨウ]チェザー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03435266-130510-02.jpg)