絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)(187)
- アサダ(82)
- RIDGID(日本エマソン)(80)
- MCC(松阪鉄工所)(54)
- エスコ(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(10)
- ネグロス電工(5)
- TRUSCO(3)
- スーパーツール(2)
- HIT(ヒット)(2)
- 尾崎亀商店(2)
- 日東工器(1)
- ライト(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- スーパーブリッジ(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

ねじゲージセット(1/2~1)
REX(レッキス工業)¥59,980税込¥65,9781セット翌々日出荷誰でも簡単に目視で検査が出来ます。 ISO9001認証取得工場製 ISO14001認証取得工場製用途管用テーパおねじのチェックに使用トラスコ品番809-4490セット内容15A、20A、25A×各1ヶ質量(g)880適合サイズ15、20、25
ネジゲージ 40A
REX(レッキス工業)¥32,980税込¥36,2781個欠品中管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ40Aトラスコ品番809-4637質量(g)530
ハンドスレッダセット3
アサダ(3件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。トラスコ品番829-1458セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
ソケットクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷ガス用ポリエチレン管工具。ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材ソケット、キャップ
EFソケットクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から6日以内出荷軽量コンパクトなソケットクランプ。 JWWA規格のソケット、SPチーズの分岐側にも使用できます。 融着部クランプ作業の能率アップ。融着箇所の固定が楽に早く確実にできます。
ソケットベンドチーズクランプ
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)。配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
チェーザ
REX(レッキス工業)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷適合N40A、N40A3、N50A、N50A3、60A3、N80A、N80A3トラスコ品番122-8307種別チェーザ質量(kg)0.37寸法ステン用手動1/4-3/8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×80×28
自動切上ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥93,980税込¥103,3781台翌々日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。用途△=ダイヘッドホルダ(170020)の使用が必要です。
角間柱穴あけ工具
ネグロス電工¥51,980税込¥57,1781台15日以内出荷ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。 。1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。 。ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。 。ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。用途可動部の隙間に指等を入れないでください。怪我の恐れがあります。 。適合角間柱以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。 。ご使用時は保護手袋などの保護具を着用してください。怪我の恐れがあります。 。当て板部を密着させた状態で穴をあけてください。傾いたまま作業すると角間柱の変形、及び工具破損の恐れがあります。全長580質量(kg)3.4板厚(mm)適合角間柱:0.5以下
チェーザ ボルトねじ・ウィットねじ用
アサダ¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷用途ねじ切機用。ボルトウィット右ねじ切削用チェーザ。適合ダイヘッド:ボルトマシンNO.1・NO.2、ミニコン(ボルト用)トラスコ品番852-0415材質ハイス寸法ウィット右 W5/16
チェーザ
REX(レッキス工業)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。トラスコ品番122-8251適合機種F(NS、S、N)80A/NS(S)50A材質工具鋼寸法手動切上1 1/2~2
ダイヘッド(水道・ガス管用)
アサダ¥76,980税込¥84,6781台当日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。適合ビーバー50、80、100、スーパーマチックトラスコ品番613-0922適合機種BE5AA、BE5AT、BE511、BE8AA、BE8AT、BG50AA、BG50AT、BG50PT材質鋳鉄寸法(inch)自動1/2~3/4
ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥67,980税込¥74,7781台当日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。トラスコ品番325-0920適合機種NS25A3型式NS25AD15A25A寸法自動切上1/2~1
小型パイプマシン
REX(レッキス工業)¥389,800税込¥428,7801台翌日出荷巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2トラスコ品番298-1661型式S40A3電源(V)100消費電力(W)500能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B)コード長さ(m)電源:3無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥77,980税込¥85,7781台当日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。トラスコ品番290-2290適合機種F(NS、S、N)80A、S(N)40A3型式AD25A40A寸法自動切上1~1 1/2
パイプバイス
エスコ¥21,000税込¥23,1001台翌日出荷鋳鉄製。しっかり締め付け、耐久性に優れています。用途銅管用質量(kg)4.2切断能力(mm)パイプ6A~65A(1/8”~2・1/2”)穴径(mm)ベース:15
ねじ式キャスター(振動吸収)
エスコ¥6,600~税込¥7,260~1個翌日出荷ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー寸法(mm)車輪径×幅:100×69使用温度範囲(℃)-5~60軸長(mm)19耐荷重(kg)20取付高H(mm)118~125ねじサイズW3/8×山16
電動パイプスタンド
IKURATOOLS(育良精機)¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。質量(kg)14高さ(mm)730~1190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(1台120)寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550適合パイプ径(Φmm)Φ3~600荷重最大2.47k(250kgf)
スクリュー 5個入り F/560
RIDGID(日本エマソン)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷RIDGIDスタンドチェーンバイス560(40165)用部品です。トラスコ品番259-9464適合機種560品名スクリュー
883 パイプエクストラクター セット
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781セット(6個)当日出荷トラスコ品番115-6478セット内容35595 35600 35605 35610 35615 35620
882 パイプエクストラクター セット
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781セット(5個)当日出荷トラスコ品番115-6477セット内容35600 35605 35610 35615 35620
自動オープン転造ヘッド
REX(レッキス工業)¥369,800税込¥406,7801個翌々日出荷真円削り。 ケース付き。従来のパイプマシンに取付けられます。 切粉が切削ねじ加工の1/10です。 ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の約1/2です。 ねじ切りオイルが飛び散りません。適合機種NZT65Aサイズ65A形式SRH-65Aねじ転造能力65(2.1/2)
ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷RE×パイプマシンにセットしてお使いいただくダイヘッド・バイトです。 内ライニング鋼管の溝加工が出来ます。 給水管の仮設配管に施工性抜群です。用途熔接用の外面取り加工に。サイズ65A-100A種類グルービング用