絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)(187)
- アサダ(82)
- RIDGID(日本エマソン)(80)
- MCC(松阪鉄工所)(54)
- エスコ(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(10)
- ネグロス電工(5)
- TRUSCO(3)
- スーパーツール(2)
- HIT(ヒット)(2)
- 尾崎亀商店(2)
- 日東工器(1)
- ライト(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- スーパーブリッジ(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: パイプねじ切機
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

コンパクトエルボクランプ
MCC(松阪鉄工所)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷ガス用ポリエチレン管工具。エルボ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具適合材90°エルボ
チェーザ
REX(レッキス工業)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷用途水道管・ガス管・ステンレス管用。適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25サイズ(inch)1/4~3/8
パイプ受台 HiサポートⅢ Hs-150
REX(レッキス工業)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷トラスコ品番148-7032適合機種S40A・N40A・NS50A・S50A・N50A・60A・F50A・F80A・NS80A・S80A・N80A・90A・N100A・150A質量(kg)6.8高さ(mm)340~475
883 パイプエクストラクター セット
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781セット翌日出荷管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620)質量(g)794呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1モデル番号:883
NS25AD8Aー10A用ダイヘッドホルダー
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷NS25D8Aー10Aとの組み合わせにより、S40A~N100Aにて8Aー10Aの自動切上が可能です。用途NS25AD8Aー10A用アタッチメント仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製適合【ダイヘッド】NS25AD8Aー10Aトラスコ品番760-4866質量(kg)1.9
REX ニップルアタッチメント 3
REX(レッキス工業)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。用途短ニップルの製作仕様ISO9001認証取得工場製、ISO14010認証取得工場製トラスコ品番809-4788サイズ3呼称80A最短ニップル長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
水道・ガス管用ビーバーダイヘッド 自動 BE1/2”-1”
アサダ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷自動切上ダイヘッド。用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置ですトラスコ品番852-0513適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5質量(kg)3.8サイズ1/2-1アズワン品番64-6748-01
管用テーパーねじ用チェーザ AM1/2”-3/4” ステンレス管用
アサダ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用仕様ステンレス管用トラスコ品番852-0507適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)材質ハイスサイズ1/2-3/4質量(g)500アズワン品番64-6747-90
自動切上チェーザ AC・NPT15Aー20A
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781組当日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4753質量(g)660寸法NPT自動切上1/2ー3/4
ネジゲージ 32A
REX(レッキス工業)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ32Aトラスコ品番809-4636質量(g)590
ネジゲージ 25A
REX(レッキス工業)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ25Aトラスコ品番809-4635質量(g)160
パイプバイス
REX(レッキス工業)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷しっかり締め付け耐久性に優れています。VS4(スタンドのみ)と併用可能です。一般鋼管用です。トラスコ品番122-9133高さ(mm)205~270適合パイプ6A~50A(1/8~2)
ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。適合機種F(NS、N)80A3、F(NS、S、N)80A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NT100A、S(N)40A、S(N)40A3、S80A3
パイプねじ切り機 ベビーリード型
REX(レッキス工業)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷2枚刃タイプです。電源を使わず手軽にねじ切りができます。ラチェット式で優れた耐久性です。用途薄鋼電線のねじ切り作業。トラスコ品番122-7602型式2RC能力ねじ切(B):19~39適合パイプ薄鋼電線管用
ヒットホール
尾崎亀商店¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷FL鋼板、FLステンレス鋼板に簡単かつスピーディーに皿穴加工(Φ6)出来る専用工具です。用途鋼板用穴あけ器材質(本体)ステンレス製質量(g)980材質(ピン)ダイス鋼
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ユニファイ並目。手動切上チェーザ。用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1ボルトUNCボルト寸法1TPI8
チェーザ
REX(レッキス工業)¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。仕様HSS:166294適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15A-20ATPI14
チェーザ
REX(レッキス工業)¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷N100ANPTバージョン、150ANPTバージョンで標準装備されています。仕様HSS:16C360適合ダイヘッド:293050、293055幅(mm)20角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~4パイプサイズ65A-100ATPI8
チェーザ
REX(レッキス工業)¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷ステンレス管仕様です。仕様合金:16B030適合ダイヘッド:292020幅(mm)38被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1~2パイプサイズ25A-50ATPI11.5
HIサポートアダプター3
REX(レッキス工業)¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷Hiサポートに使用する事で高さを自由に調整が可能です。用途Hiサポートに使用することで高さの調整が可能。トラスコ品番216-5927質量(kg)3
パイプスタンド ボール受け付
IKURATOOLS(育良精機)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。トラスコ品番762-6126材質鉄幅(mm)575質量(kg)12.8高さ(mm)770~1240奥行(mm)500適合パイプ42~450mm最大荷重(kN)9.8
E-1230 ジョー F/450460560
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷トップスクリューベンチバイス用補修パーツです。トラスコ品番796-1162適合機種425、460-6、460-12、560、640、BC-410、BC-510質量(g)408
マイコンミニミニ替刃
IKURATOOLS(育良精機)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷鋭い切れ味で正確な仕上がりです。用途IS-CM36用仕様薄鋼電線管用トラスコ品番805-2753質量(g)260
ボルトねじ用チェーザ メートル右 M12
アサダ¥11,980税込¥13,1781組当日出荷適合【ダイヘッド】ボルトマシンNO.1、ミニコン・ビーバー・アストロニック・パイセット(ボルト用)トラスコ品番852-0458質量(g)300寸法メートル右M12アズワン品番64-6747-13
超硬カッター 全超硬
REX(レッキス工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷切れ味抜群、仕上がりが直角・平滑でライニング鋼管の内面ハクリが起きません。用途超硬カッタ用替刃トラスコ品番809-4486質量(g)100内径(Φmm)25外径(Φmm)65
樹脂管カッタガイドSV200
REX(レッキス工業)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断トラスコ品番809-4648適合機種XS150S、150H質量(kg)5
自動切上ダイヘッド AD25Aー50A(HSS刃付)
REX(レッキス工業)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷規定の管用テーパおねじが加工できます。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4758適合機種NS(S)50A3、NS(S)80A3、N100Aセット内容チェーザ(ACHSS25A-50A)×1寸法ステン自動切上1ー2RoHS指令(10物質対応)対応
脚付パイプバイス VL1ーL
REX(レッキス工業)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷しっかり締め付け耐久性に優れています。用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4807質量(kg)14高さ(mm)1035~1125タイプ脚付きバイス適合パイプ6A-65A(1/8-2 1/2)
ボルトチェーザ MC M14ー16
REX(レッキス工業)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4771質量(g)710寸法手動切上M14ー16