絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)(187)
- RIDGID(日本エマソン)(83)
- アサダ(82)
- MCC(松阪鉄工所)(54)
- エスコ(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(10)
- ネグロス電工(5)
- TRUSCO(3)
- スーパーツール(2)
- HIT(ヒット)(2)
- 尾崎亀商店(2)
- ムラテックKDS(1)
- 日東工器(1)
- ライト(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- スーパーブリッジ(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

ダイヘッド
REX(レッキス工業)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷手動切上ダイヘッドユニファイ並目(UNC)です。用途ボルトねじ用。適合チェーザ:167507、パイプマシン:F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100サイズ2002/05/16種類ボルト用サイズ(inch)UNC5/16~2ボルトUNC
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ユニファイ並目。手動切上チェーザ。用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC2ボルトUNCボルト寸法2TPI4.5
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ユニファイ並目。手動切上チェーザ。用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1.1/2ボルトUNCボルト寸法1.1/2TPI6
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ユニファイ並目。手動切上チェーザ。用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1.1/4ボルトUNCボルト寸法1.1/4TPI7
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ユニファイ並目。手動切上チェーザ。用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC7/8ボルトUNCボルト寸法7/8TPI9
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29001B、パイプマシン(オプション):F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC3/4ボルトUNCボルト寸法3/4
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ユニファイ並目。手動切上チェーザ。用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC1/2ボルトUNCボルト寸法1/2TPI13
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ユニファイ並目。手動切上チェーザ。用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC3/8ボルトUNCボルト寸法3/8TPI16
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷用途ボルトねじ用。適合ダイヘッド:29562U、29001B、パイプマシン(オプション):N40、S40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100幅(mm)27サイズ(inch)UNC5/16ボルトUNCボルト寸法5/16
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC 5/8ボルトUNCボルト寸法5/8TPI11
チェーザ
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷適合ダイヘッド:29562U、29001B幅(mm)27角度(°)60サイズ(inch)UNC 7/16ボルトUNCボルト寸法7/16TPI14
チェーザ
REX(レッキス工業)¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷仕様HSS:160526適合ダイヘッド:290000幅(mm)23.8角度(°)55サイズ(inch)BSW W7/8ボルトWボルト寸法7/8TPI9
チェーザ
REX(レッキス工業)¥34,980税込¥38,4781セット翌々日出荷150ANPTバージョンで標準装備されています。仕様HSS:16C370適合ダイヘッド:293057幅(mm)20角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT5~6パイプサイズ125A-150ATPI8
チェーザ
REX(レッキス工業)¥93,980税込¥103,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。仕様合金:162370適合ダイヘッド:293057幅(mm)20被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)PT5~6パイプサイズ125A-150ATPI8
チェーザ
REX(レッキス工業)¥73,980税込¥81,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。仕様合金:162360適合ダイヘッド:293050、293055幅(mm)20被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~4パイプサイズ65A-100ATPI8
チェーザ
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。 NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。仕様合金:161610適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1パイプサイズ25ATPI11.5
チェーザ
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。仕様合金:161305適合ダイヘッド:295252、295250、290128幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15-20ATPI14
チェーザ
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。仕様合金:16P100適合ダイヘッド:295252、295250、290129幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/4~3/8パイプサイズ8-10ATPI18
チェーザ
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。仕様合金:161350適合ダイヘッド:295660幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT2.1/2~3パイプサイズ65A-80ATPI8
チェーザ
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。仕様合金:161330適合ダイヘッド:295643幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1.1/2~2パイプサイズ40A-50ATPI11.5
チェーザ
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。仕様合金:161310適合ダイヘッド:295630、295633、295643幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1~1.1/2パイプサイズ25A-40ATPI11.5
チェーザ
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。仕様合金:161307適合ダイヘッド:295630、295633、292850、295655、295652、295643、292812、292810、292816幅(mm)27被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/2~3/4パイプサイズ15A-20ATPI14
チェーザ
REX(レッキス工業)¥43,980税込¥48,3781セット翌々日出荷ステンレス管仕様です。仕様合金:160303適合ダイヘッド:290000幅(mm)23被削材ステンレスパイプ角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/4~3/8パイプサイズ8A-10ATPI18
チェーザ
REX(レッキス工業)¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷仕様HSS:166303適合ダイヘッド:290000幅(mm)23角度(°)60ねじの種類NPTサイズ(inch)NPT1/4~ 3/8パイプサイズ8A-10ATPI18
50-150A グルーブ ロール F/915
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷50A-150A Sch.10鋼管、薄肉ステンレス管、50A-90A Sch.40鋼管用グルーブロール。 915手動式ロールグルーバー(88232)に標準付属。
100-150A グルーブロールセット F/915
RIDGID(日本エマソン)¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷100A-150A Sch.40鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
200-300A ロールセット F/915
RIDGID(日本エマソン)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷200A-300A Sch.10鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
32-40A グルーブロール セット F/915
RIDGID(日本エマソン)¥81,980税込¥90,1781個翌日出荷32A-40A Sch.10又は40鋼管、薄肉ステンレス管、グルーブロールセットおよびドライブ。
915 ロールグルーバー
RIDGID(日本エマソン)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷既設配置管用の手動式ロールグルーバー。 グルービング加工を行うには、配管の周囲にわずか9cm弱の隙間があれば十分です。 最低7cmの露出配管の加工が可能です。 適当なロールセットを選択することで、32A~300Aの配管にグルーブ加工を行うことができます(クラス最高の加工範囲)。 鍛造ハンドルを採用し、簡単に搬送できます。 グルーバーの盗難防止として、ハンドルにチェーン錠を通して固定することが可能。 保守作業が容易です。 ロールセットを簡単に変更可能。1台で300Aまでの広範囲の管に対応。 鋳造ハンドルによって移動が容易。盗難防止の施錠も可能。 ラチェットハンドルはグルービング作業を容易にする90°屈曲ハンドル。 わずか10kgの軽量設計。 専用ツールボックス(オプション)は、915グルーバー用の全ロールセットを収納可能。 深さ設定ゲージにより、正確な溝の加工が可能。