絞り込み
ブランド
  • Wera
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • KTC(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • Pro-Auto(3)
  • TRUSCO(1)
  • アサダ(3)
  • スーパーツール(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調・配管用 ツールセット ケース付 Wera

    空調・配管用 ツールセット ケース付

    Wera
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    3日以内出荷
    コンパクトなWera2go2ツールコンテナに収納された空調制御システム向け拡張ツールセット30点。Wera、BESSEY、KNIPEX、Lyra、PICARD、PUK、STAHLWILLEの製品で構成されたプレミアムブランドツールセット。Joker6002ダブルスパナは開口部にメタルプレートによる実用的な保持機能付き。耐久年数が長く、鍛造されたフルメタルラチェット(クロムモリブデン)で、限られたスペースでの作業を可能にするスリムデザイン。手動および機械用ソケット(ISO 2725-part3)はTake it easy色分けシステムにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油が付いた手でも握りやすいスリップ防止加工、脱落防止溝付き、ダルクロームクロムバナジウム製。貫通ドライバーはネジ締め作業だけでなく、ハンドルの後部をハンマーで叩きタガネとして使用することが可能です。Weraの貫通ドライバーはハードな作業にも耐えられるタフなドライバーです。ヘックスプラスの刃先は六角ソケットネジの回転数を低減します。
    用途ジョーカー両口レンチはボルトとナットの取り外しに最適・ソケットレンチは六角ネジボルト用セット内容Wera2goツールコンテナ:3点、貫通マイナスドライバー:1.2×7mm(018266)、六角ソケットドライバー:10・13mm(029465・029466)、絶縁マイナスドライバー:0.6×3.5・1×5.5mm(051582・051587)、絶縁プラスドライバー:PH1・2(051601・051603)、 メタルラチェット:1/2”×281mm(004064)、六角ソケット:10・13・17・19mm(003601・003604・003608・003610)、ソケットベルト:45×275mm、ダブルオープンレンチ:10×13・17×19・24×27・30×32mm(003760・003765・020262・020264)、六角レンチセット:1セット9点(021909)、インサートステップレンチ:88mm(136074)、KNIPEXコブラウォーターポンププライヤー:250mm(87 11 250)、KNIPEXペンチ:160mm(03 01 160)、KNIPEXストリッパー:84×28×160mm(14 26 160)、KNIPEXプロレンチ:89mm(001104)、STABILAレベル:30cm(02281)、STABILAメーター:2m(01104)、PICARDハンマー:400g(000101-0400)、PUKハンドソー:刃長150mm(2200)、BESSEYフリックナイフ:160mm(DBKPH-EU)、Lyra工事用マーカー:15.5mm(4494202)。Wera 2go SHK 1 配管、空調用ツールセット品番WERA品番:5136071001
  • 空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト) Wera

    空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト)

    Wera
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    4日以内出荷
    Tハンドルのビットホルダーは高速で安全な作業を可能にする細かいギアのラチェットを内臓しています。細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にします。快適作業のため、ハンドルとラチェットヘッドが一体化されています。時計回り及び反時計回りの方向転換を快適にするための正逆切替レバー付き。人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです。高速なビット交換と早回しのための早回しスリーブ付ラピダプター差替式ドライバー。
    用途DIN ISO 1173-C 6.3 und E6.3規格の1/4”六角ドライブビット用セット内容T型ドライバーハンドル:1/4”×45mm(023461)、ドライバーハンドル:1/4”×119mm(051462)、プラスビット:PH2(059775)、ポジビット:PZ2(060035)、ポジマイナスビット:#1・2(059896・059897)、トルクスビット:TX15・20・25・30(060187・060188・060189・060191)、六角ビット:2・2.5・3・4・5・6mm(059628・059629・059630・059631・059632・059633)、六角ソケットドライバービット:8・10mm(060423・060425)、マジックテープ:120×50mm。クラフトフォーム コンパクト 400 RA SHK セット 1。空調制御システム専用(配管、暖房、空調)セット品番WERA品番:5136072001
配管工具セット