絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 配水管掃除用品

894件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッキング ワッシャー F/915 RIDGID(日本エマソン)

    ロッキング ワッシャー F/915

    RIDGID(日本エマソン)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ロールグルーバー915の補修用パーツです。
    トラスコ品番788-3927適合機種915質量(g)5
  • ロッキング スラストワッシャー F/915 RIDGID(日本エマソン)

    ロッキング スラストワッシャー F/915

    RIDGID(日本エマソン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ロールグルーバー915の補修用パーツです。
    トラスコ品番788-3919適合機種915質量(g)9
  • F-14 ホイールピン F/44-S RIDGID(日本エマソン)

    F-14 ホイールピン F/44-S

    RIDGID(日本エマソン)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    リジッドパイプカッター用補修パーツです。
    用途パイプカッターの刃を留めるピントラスコ品番788-2491適合機種3-S、4-S、6-S、44-S質量(g)227
  • 電動フレキシロッダーFREハウス(本体) カンツール

    電動フレキシロッダーFREハウス(本体)

    カンツール
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
    用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6771質量(kg)10.5材質(本体)消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])0~220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×470×420
  • 電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW1010付き カンツール

    電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW1010付き

    カンツール
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
    用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6801材質スチール幅(mm)405質量(kg)14.5高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)10ワイヤー寸法(Φmm×m)10×10
  • 電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0820付き カンツール

    電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0820付き

    カンツール
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
    用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6797材質スチール幅(mm)405質量(kg)16高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)20ワイヤー寸法(Φmm×m)8×20
  • 電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0815付き カンツール

    電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0815付き

    カンツール
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
    用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6789材質スチール幅(mm)405質量(kg)14.6高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)15ワイヤー寸法(Φmm×m)8×15
  • 電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0810付き カンツール

    電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0810付き

    カンツール
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
    用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番475-3135材質スチール幅(mm)405質量(kg)13.2高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)10ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10
  • 電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0808付き カンツール

    電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0808付き

    カンツール
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
    用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番475-3127材質スチール幅(mm)405質量(kg)12.7高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)8ワイヤー寸法(Φmm×m)8×8
  • 電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0610付き カンツール

    電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0610付き

    カンツール
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
    用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番475-3119材質スチール幅(mm)405質量(kg)12.2高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)10ワイヤー寸法(Φmm×m)6×10
  • 電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0608付き カンツール

    電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0608付き

    カンツール
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
    用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番475-3101材質スチール幅(mm)405質量(kg)11.9高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)8ワイヤー寸法(Φmm×m)6×8
  • 電動フレキシロッダー FRE 標準セット カンツール

    電動フレキシロッダー FRE 標準セット

    カンツール
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    本体とΦ6、8、10mmの3種類のワイヤー、そして8種類のヘッドのセットです。 ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを附属しています。 低騒音なベルトドライブです。
    用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6835セット内容本体、シングルワイヤー(SW0608、0805、1020)、ドロップヘッド(SWH-1B)、グリス・カッター(SWH-3、4、5、34)、ワイヤー・ブラシ(SWH-7、8、9、10)、ヘッド取替工具(SWH-10)、工具箱材質スチール質量(kg)30電源(V)AC100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])0~220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×470×420
  • 電動ハンディロッダーPH-20R 標準セット カンツール

    電動ハンディロッダーPH-20R 標準セット

    カンツール
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    電動ハンディ型の清掃器です。 6・8mm2種類のワイヤーと5種類のヘッドがセットになっています。
    トラスコ品番523-7254質量(kg)12
  • 電動ハンディロッダーPH-20R ハウス(本体) カンツール

    電動ハンディロッダーPH-20R ハウス(本体)

    カンツール
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    モータ駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディに清掃作業ができます。
    トラスコ品番523-7246質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])290動力AC100V・200Wモータ
  • 多重ワイヤー 8mmX8m カンツール

    多重ワイヤー 8mmX8m

    カンツール
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
    トラスコ品番523-7394材質鋼線質量(kg)2.2清掃管径(mm)38~65
  • 多重ワイヤー 8mmX15m カンツール

    多重ワイヤー 8mmX15m

    カンツール
    99,980税込109,978
    1個
    22日以内出荷
    柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
    トラスコ品番523-7416材質鋼線質量(kg)4.1清掃管径(mm)38~65
  • 多重ワイヤー 6mmX8m カンツール

    多重ワイヤー 6mmX8m

    カンツール
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷
    柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
    トラスコ品番523-7378材質鋼線質量(kg)1.3清掃管径(mm)25~50
  • 多重ワイヤー 6mmX10m カンツール

    多重ワイヤー 6mmX10m

    カンツール
    49,980税込54,978
    1個
    21日以内出荷
    柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
    トラスコ品番523-7386材質鋼線質量(kg)1.7清掃管径(mm)25~50
  • 多重ワイヤー 10mmX20m カンツール

    多重ワイヤー 10mmX20m

    カンツール
    139,800税込153,780
    1個
    19日以内出荷
    柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
    トラスコ品番523-7441材質鋼線質量(kg)8.8清掃管径(mm)65~100
  • 多重ワイヤー 10mmX15m カンツール

    多重ワイヤー 10mmX15m

    カンツール
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
    トラスコ品番523-7432材質鋼線質量(kg)6.7清掃管径(mm)65~100
  • 多重ワイヤー 10mmX10m カンツール

    多重ワイヤー 10mmX10m

    カンツール
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
    トラスコ品番523-7424材質鋼線質量(kg)4.4清掃管径(mm)65~100
  • ワイヤー・ブラシ 径50mm(10-12mmワイヤー用) カンツール

    ワイヤー・ブラシ 径50mm(10-12mmワイヤー用)

    カンツール
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
    用途排水管清掃にトラスコ品番809-2518材質全長(mm)84.2質量(g)60パイプ径(Φmm)65~150適合ワイヤ径(Φmm)10、12ブラシ径(Φmm)50
  • ベーシングワイヤー8mmX10m カンツール

    ベーシングワイヤー8mmX10m

    カンツール
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。
    用途排水管清掃にトラスコ品番475-3259適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)2.8ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)10
  • ベーシングワイヤー6mmX5m カンツール

    ベーシングワイヤー6mmX5m

    カンツール
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。
    用途排水管清掃にトラスコ品番475-3232適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)1ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)5
  • フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1010付き カンツール

    フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1010付き

    カンツール
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
    トラスコ品番523-6690質量(kg)10材質(本体)パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1010(10×10)
  • フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0820付き カンツール

    フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0820付き

    カンツール
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
    トラスコ品番523-6681質量(kg)11.5材質(本体)パイプ径(Φmm)【清掃能力】38~65外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0820(8×20)
  • フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0808付き カンツール

    フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0808付き

    カンツール
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
    仕様【清掃範囲】8mトラスコ品番475-3089質量(kg)8.2材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0808(8×8)
  • フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0608付き カンツール

    フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0608付き

    カンツール
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
    仕様【清掃範囲】8mトラスコ品番475-3062質量(kg)7.4材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0608(6×8)
  • フレキシロッダーFN 標準セット カンツール

    フレキシロッダーFN 標準セット

    カンツール
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    手動タイプの清掃器です。 脚部が小さく流し台の上などに置き作業できます。
    トラスコ品番523-6720セット内容本体・ワイヤー3本・ヘッド8個・ヘッド取替工具・工具箱質量(kg)25.7材質(本体)パイプ径(Φmm)【清掃能力】25~100外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0608(6×8)SW0815(8×15)SW1020(10×20)
  • フレキシロッダー FRE用コレットチャック カンツール

    フレキシロッダー FRE用コレットチャック

    カンツール
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    FN・FREの交換用チャックです。
    トラスコ品番523-6762材質質量(kg)0.65
  • ハンディースネーク PH-0用チャック カンツール

    ハンディースネーク PH-0用チャック

    カンツール
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ハンディタイプスネークPHの交換用チャックです。
    トラスコ品番809-2503材質質量(kg)0.1
  • シングル・ワイヤー8mmX8m カンツール

    シングル・ワイヤー8mmX8m

    カンツール
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃にトラスコ品番475-3216適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)2.2長さ(m)8ワイヤー径(Φmm)8パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)8
  • シングル・ワイヤー12mmX30m カンツール

    シングル・ワイヤー12mmX30m

    カンツール
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃にトラスコ品番523-7343適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)21.5長さ(m)30ワイヤー径(Φmm)12パイプ径(Φmm)75~150使用範囲(m)30
  • シングル・ワイヤー12mmX23m カンツール

    シングル・ワイヤー12mmX23m

    カンツール
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃にトラスコ品番523-7335適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)16.7長さ(m)23ワイヤー径(Φmm)12パイプ径(Φmm)75~150使用範囲(m)23
  • クロス・ブレード・カッター径100mm(12mmワイヤー専用) カンツール

    クロス・ブレード・カッター径100mm(12mmワイヤー専用)

    カンツール
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤーアクセサリーです。 排水管に付着した油脂(グリス)を除去します。 カッター2枚刃でグリスカッターの強化型です。
    トラスコ品番809-2510質量(g)140
  • グリス・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用) カンツール

    グリス・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)

    カンツール
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
    用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2512質量(g)100適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)75
  • グリス・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用) カンツール

    グリス・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用)

    カンツール
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
    用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2511質量(g)90適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)57
  • Bプラマーズ・セット カンツール

    Bプラマーズ・セット

    カンツール
    329,800税込362,780
    1個
    翌日出荷
    公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 Bプラマーズのパーツを全て詰め込んだセットです。 取付管の詰まり、定期点検に最適です。
    用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番523-7114セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bピック・アップ・ツール(PB-2)×1本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bコーク・スクリューΦ50mm用(PB-4)×1本、Bルート・カッター(PB-5)×1本、Bスピア・ヘッド(PB-6)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ100mm用(PB-9)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱、収納袋材質鋼線質量(kg)17.5
  • Bプラマーズ・ショート・セット カンツール

    Bプラマーズ・ショート・セット

    カンツール
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 持ち運びに便利なショートロッドのセットです。 乗用車に乗せて運搬ができます。
    用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番523-7262セット内容Bロッド・ショート1.0m(PB-1S)×10本、Bコーク・スクリュー・ショートΦ100mm用(PB-3S)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10S)×1本、工具箱材質鋼線質量(kg)7.8
  • Bピック・アップ・ツール カンツール

    Bピック・アップ・ツール

    カンツール
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    管内の障害物を取り出します。
    用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2493材質鋼線質量(kg)0.7長さ(m)1.8ヘッド径(Φmm)85
配水管掃除用品
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
16ページ目: 配水管掃除用品 【通販モノタロウ】 水道・空調配管用工具