絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 配水管掃除用品

920件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転ローラヘッドカッター(19mm用) エスコ

    回転ローラヘッドカッター(19mm用)

    エスコ
    8,170税込8,987
    1台
    翌日出荷
    [EA340GW-7/-8用]回転ローラヘッドカッター
    仕様●直径:38mm
  • ドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ

    ドレンクリーナー(帯鋼タイプ)

    エスコ
    37,200税込40,920
    1台
    翌日出荷
    アルミニウム製グリップハンドル 錆やねじれに強いです。 クイックグリップハンドルで作業効率に優れます
  • 水圧式排水管クリーナー エスコ

    水圧式排水管クリーナー

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    水圧で詰まった配水管を開きます。 インレット側に逆流防止装置を装備 ホースを取り付け排水溝にスライドさせるだけの簡単操作
    仕様●ねじ径:5/8”●適合管内径:76mm●サイズ:Φ45×325mm
  • 水圧式排水管クリーナー エスコ

    水圧式排水管クリーナー

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    水圧で詰まった配水管を開きます。 インレット側に逆流防止装置を装備 ホースを取り付け排水溝にスライドさせるだけの簡単操作
    仕様●ねじ径:5/8”●適合管内径:63mm●サイズ:Φ36×230mm
  • ドレンクリーナー(手動式) エスコ

    ドレンクリーナー(手動式)

    エスコ
    5,130税込5,643
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ドレンクリーナー(手動式) エスコ

    ドレンクリーナー(手動式)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    シンク、浴槽、洗濯機の排水口の掃除に スライド式ハンドグリップ付 ストレートスパイラルオーガー付 グリップ付のスライド式ハンドルでケーブルがスムーズに進みます
    仕様●ケーブルサイズ:Φ6mm×2.4m●ハンドルサイズ:約Φ20×270mm●清掃可能パイプ径:Φ31~50mm
  • ダクトクリーニングブラシ(タンピコ製) エスコ

    ダクトクリーニングブラシ(タンピコ製)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1本
    翌日出荷
    手の届きにくい場所の清掃に シャフトを曲げることができるため、柔軟な対応ができます。
    仕様●ブラシ径:57mm●ブラシ長(mm):254●全長(mm):431●材質:タンピコ繊維
  • ダクトクリーニングブラシ エスコ

    ダクトクリーニングブラシ

    エスコ
    2,510税込2,761
    1本
    翌日出荷
    フィン、ブレード、コイル、ラジエーター、炉などの清掃に シングルねじり、シングルシステム型
    仕様●ブラシ径:13~25mm●ブラシ長(mm):178●全長(mm):533●ブラシ材質:豚毛●ブラシ形状:渦巻き●重量:63g
  • ダクトクリーニングブラシ(真鍮製) エスコ

    ダクトクリーニングブラシ(真鍮製)

    エスコ
    2,940税込3,234
    1本
    翌日出荷
    スチール柄は曲げて使うこともできます。 シングルねじり、シングルステム型
    仕様●ブラシ径:53mm●ブラシ長(mm):177●全長(mm):1200●ブラシ材質:真鍮
  • チューブブラシ(ステンレス製) エスコ

    チューブブラシ(ステンレス製)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1本
    翌日出荷
    柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます シングルねじり、シングルステム型
  • チューブブラシヘッド(ナイロン製) エスコ

    チューブブラシヘッド(ナイロン製)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    翌日出荷
    EA109CH用 曲げ加工しやすいです。 シングルねじり、シングルステム型
  • チューブブラシヘッド(真鍮製) エスコ

    チューブブラシヘッド(真鍮製)

    エスコ
    2,390税込2,629
    1本
    翌日出荷
    EA109CH用 シングルねじり、ダブルステム型 異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。
    仕様●ブラシ径:23.8mm●材質:真鍮●ねじ:No.12-24NC
  • チューブブラシヘッド(ステンレス製) エスコ

    チューブブラシヘッド(ステンレス製)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1本
    翌日出荷
    EA109CH用 異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。 シングルねじり、ダブルステム型
  • 煙道ブラシ(ステンレス製) エスコ

    煙道ブラシ(ステンレス製)

    エスコ
    5,140税込5,654
    1本
    翌日出荷
    異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。 シングルねじり、ダブルステム型 EA109CA-1、EA109CB-1、旧EA109CA用
    仕様●ブラシ径:95mm●ねじサイズ:1/4”NPS●材質:ステンレス
  • コンデンサーブラシ(真鍮製) エスコ

    コンデンサーブラシ(真鍮製)

    エスコ
    3,250税込3,575
    1本
    翌日出荷
    異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。 シングルねじり、ダブルステム型 EA109CA-1、EA109CB-1、旧EA109CA用
  • [EA109CB-6用] ループアタッチメント エスコ

    [EA109CB-6用] ループアタッチメント

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    [EA109CB-6用]ループアタッチメント EA109CB-6に取り付けることでロープなどと接続でき、長いパイプの清掃ができます。
    仕様●全長:50mm●ねじサイズ:1/4”NPS●材質:ファイバーグラス
  • チューブブラシ(ナイロン製) エスコ

    チューブブラシ(ナイロン製)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1本
    翌日出荷
    耐摩耗性、弾力性に優れています。 シングルねじり、ダブルステム型 EA109CA-1、EA109CB-1、旧EA109CA用
  • 12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ

    12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)

    エスコ
    22,000税込24,200
    1個
    当日出荷
    小口径排水口からも挿入できます
    仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。幅(mm)12厚さ(mm)2長さ(m)22.8パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
  • 61-111.5cm ドレンクリーナー(伸縮式) エスコ

    61-111.5cm ドレンクリーナー(伸縮式)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    パイプ先端には、ゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません
    仕様パイプ先端にはゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません。必要に応じてスプリングを伸ばすことができるタイプです。径(Φmm)(スプリング)8ヘッド径(Φmm)約29スプリング長(mm)1219
  • マッドサイクロンMINI カンツール

    マッドサイクロンMINI

    カンツール
    1,698,000税込1,867,800
    1式
    8日以内出荷
    高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。 固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。 ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。 回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。 管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。 豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。
    用途排水管清掃、ライナー材除去・穿孔にトラスコ品番147-2657セット内容8mm用オリジナルチェーンPVCΦ50、Φ75、Φ100、8mm用オリジナルプレミアムチェーンΦ50、Φ75、Φ100、8mm用サイクロンチェーンPVCΦ75、Φ100、8mm用サイクロンプレミアムチェーンΦ75、ツイスターミニΦ50、ハブΦ20×50 2ウェッジ質量(kg)32電源コード(m)3パイプ径(Φmm)(清掃能力)50~100ワイヤー寸法(Φmm×m)8×17清掃能力距離(m)17
  • 265mm 除電ブラシ(すき間ブラシ付) エスコ

    265mm 除電ブラシ(すき間ブラシ付)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    材質柄:ABS樹脂、毛材:PP(ポリプロピレン)、ナイロン、導電性繊維寸法(mm)60×60(すき間ブラシ:20)全長(mm)265グレー質量(g)45
  • 560- 820mm 伸縮クリーナー エスコ

    560- 820mm 伸縮クリーナー

    エスコ
    2,080税込2,288
    1組
    翌日出荷
    材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂全長(mm)560~820(伸縮)入数3本ブラシ寸法(mm)80×180
  • [EA340XG-2用] 網(3枚) エスコ

    [EA340XG-2用] 網(3枚)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1袋
    翌日出荷
  • 102mm チェーンノッカー(超硬チップ付) エスコ

    102mm チェーンノッカー(超硬チップ付)

    エスコ
    31,600税込34,760
    1個
    翌日出荷
    質量(g)210適合パイプ径(Φmm)102
  • 76mm チェーンノッカー エスコ

    76mm チェーンノッカー

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
    質量(g)110適合パイプ径(Φmm)76
  • 38mm チェーンノッカー エスコ

    38mm チェーンノッカー

    エスコ
    9,480税込10,428
    1個
    翌日出荷
    質量(g)70適合パイプ径(Φmm)32~38
  • 76mm H-D"C"カッター エスコ

    76mm H-D"C"カッター

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    グリースなどの詰まり除去に。
    用途グリース等のつまり除去全長×幅W(mm)64×76適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15
  • 64mm H-D"C"カッター エスコ

    64mm H-D"C"カッター

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    グリースなどの詰まり除去に。
    用途グリース等のつまり除去全長×幅W(mm)57×64適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15
  • 51mm H-D"C"カッター エスコ

    51mm H-D"C"カッター

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    グリースなどの詰まり除去に。
    用途グリース等のつまり除去全長×幅W(mm)51×51適合ケーブルEA340RJ、-23、RS-10A、-10AB、-10B、-10C、-12、-16、旧-15
  • 8mmx 7.5m ドレンクリーナー(手動式) エスコ

    8mmx 7.5m ドレンクリーナー(手動式)

    エスコ
    49,800税込54,780
    1個
    翌日出荷
    トイレや洗面所など様々な場所のパイプ清掃用に
  • 8.5/10mmx 15 m ドレンクリーナー(手動式) エスコ

    8.5/10mmx 15 m ドレンクリーナー(手動式)

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    ラック付きで床に置いて使用可能
  • ゲージバー スーパーツール

    ゲージバー

    スーパーツール
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    TFA455WH用部品
    適合機種TFA455WH穴数5
  • ハンドガン アサダ

    ハンドガン

    アサダ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • バランスジヨイント/クイツク アサダ

    バランスジヨイント/クイツク

    アサダ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    高圧ホースのねじれ防止に。 水圧が加わった状態でも、回転がスムーズ。 圧力がかかっても、回転するのでホースがよじれない。
    仕様クイックカプラ適合機種全機種アズワン品番64-6749-46
  • オウギガタガン アサダ

    オウギガタガン

    アサダ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    洗浄全般 トリガーガンとランスが分かれるタイプ。 圧力調整ハンドルで高圧と低圧の切替が可能。 ハンドルを回すと低圧になり洗剤の混入が可能。
    適合機種14/170、15/200アズワン品番64-6750-86
  • 3/8X10M コウアツホース アサダ

    3/8X10M コウアツホース

    アサダ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    本体とガン・洗管ホース等をつなぐホース SUSワンタッチカプラ
    適合機種14/170、15/200長さ(m)10アズワン品番64-6750-87
  • 1/4ギヤクフンシヤノズルM2 アサダ

    1/4ギヤクフンシヤノズルM2

    アサダ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    M型より長く、径が小さいため細い管径に最適。
    材質ステンレスねじ径1/8"
  • ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様 ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    399,800税込439,780
    1台
    当日出荷
    管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
    用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱質量(kg)15消費電力(W)250電源AC100V電源コード(m)2.6パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100清掃能力距離(m)40
  • ブレードカッタ45 Φ22mmワイヤ用 アサダ

    ブレードカッタ45 Φ22mmワイヤ用

    アサダ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    用途グリース・石けんなどの柔らかな堆積物の清掃に。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。適合機種R-600、R-650、R-50質量(g)80パイプ径(Φmm)60~125(清掃能力)ヘッド径(Φmm)45アズワン品番65-2352-81
  • Nワイヤ Φ16mm×2.3m アサダ

    Nワイヤ Φ16mm×2.3m

    アサダ
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    必要な長さまでワイヤの延長ができます。詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。柔軟性の高い軽量タイプワイヤです。
    用途ドレンクリーナ用ワイヤ。適合機種R-550(N仕様)、R-600、R650、R750質量(kg)1.05タイプヘッド取替可能延長可能柔軟な軽量タイプワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)2.3パイプ径(Φmm)40~150(清掃能力)適合パイプ径(Φmm)40~150ケーブル16mm×2.3mアズワン品番65-2352-59
配水管掃除用品