絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(293)
- RIDGID(日本エマソン)(240)
- アサダ(116)
- カンツール(95)
- REX(レッキス工業)(37)
- GAONA(ガオナ)(20)
- カクダイ(17)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- イチネンTASCO(7)
- スーパーツール(4)
- TRUSCO(4)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4)
- 野宮産業(4)
- インペリアル(3)
- 中部高圧ホース(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- Ridge Tool Company(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: 配水管掃除用品
商品豆知識

T-21 スパイラル ソー トゥース カッター
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷スパイラル鋸刃カッタ。木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。寸法(mm)64適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97965モデル番号:T-21
T-16 スパイラル バー カッター
RIDGID(日本エマソン)¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。寸法(mm)102適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97855モデル番号:T-16
T-15-A シアゲ カッター
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷仕上げカッタ。管内壁に付着した異物や繊維状の細い木の根の最終除去に使用。適合管径(Φmm)100~150適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード62970モデル番号:T-15A
T-14 ソー トゥース カッター
RIDGID(日本エマソン)¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷鋸刃カッタ。木の根がぎっしり詰まった管の清掃に使用。寸法(mm)89適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード98075モデル番号:T-14
T-13 ソー トゥース カッター
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷鋸刃カッタ。木の根がぎっしり詰まった管の清掃に使用。寸法(mm)64適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード98070モデル番号:T-13
T-12 H カッター
RIDGID(日本エマソン)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷Hカッタ。寸法(mm)89適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97945モデル番号:T-12
T-11 H カッター
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷Hカッタ。寸法(mm)64適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97800モデル番号:T-11
C-15 1 1/4 × 4.6M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷連結タイプ。エキストラフレキシブルワインド。1/2”ピッチの超柔軟開放巻き。C-11よりも軽量でわずかに剛性があります。4”トラップに理想的。用途75~150mmまでの排水管の清掃に。質量(kg)5.5全長(m)4.6適合機器K-1500A/Bケーブル径(Φmm)32モデル番号:C-15
T-9 スペード カッター
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷油脂や泥などぎっしり詰まった配管に使用。適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97925モデル番号:T-9ブレードサイズ(mm)89
T-6 ファンネル カイシュウ ヨウ オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷ファンネル回収用オーガー。清掃機を逆回転駆動。適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-6
T-5 ストレート カイシュウ ヨウ オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷ストレート回収用オーガー。適合サイズ(Φmm)32適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-5
T-4 ファンネル オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷2番目に配管内に挿入するツールとして使用。ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。ヘビーデューティファンネルオーガー。適合サイズ(Φmm)92適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-4
T-3 ファンネル オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷2番目に配管内に挿入するツールとして使用。ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。ファンネルオーガー。適合サイズ(Φmm)54適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-3
T-2 ストレート オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用。ヘビーデューティストレートオーガー。適合サイズ(Φmm)56適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-2
T-1 ストレート オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用。ストレートオーガー。適合サイズ(Φmm)32適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-1
T-142 ナイフ ブレード カッター
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷K-3800用ナイフブレードカッタ。直径(Φmm)64適合ケーブルC-44・C-45・C-46適合ブレード97800モデル番号:T-142
T-141 ナイフ ブレード カッター
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷K-3800用ナイフブレードカッタ。直径(Φmm)38適合ケーブルC-44・C-45・C-46適合ブレード54847モデル番号:T-141
T-125 回収用オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷ケーブルが外れて配管内に残った場合、引っかけて取り出すためのツールです。 ケーブル回収用オーガーストレートタイプ。適合ケーブルC-10モデル番号:T-125
T-113 ソー トゥース スピァー カッター
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷4枚刃。硬く固着した詰まりに使用。直径(Φmm)76適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10適合ブレード97910モデル番号:T-113
T-112 ソー トゥース スピァー カッター
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷4枚刃。硬く固着した詰まりに使用。直径(Φmm)44適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10適合ブレード97915モデル番号:T-112
T-111 スパイラル ソー トゥース カッター
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。カッター刃(mm)Φ75適合ケーブルC-10適合ブレード92890モデル番号:T-111
T-110 スパイラル ソー トゥース カッター
RIDGID(日本エマソン)¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。カッター刃(mm)Φ57適合ケーブルC-10適合ブレード97935モデル番号:T-110
T-103 ソー トゥース カッター
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷木の根がぎっしり詰まった管の清掃に使用。カッター刃(mm)Φ64適合ケーブルC-10適合ブレード98070モデル番号:T-103
T-102 ファンネル オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷2番目に配管内に挿入するツールとして使用。 ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。直径(Φmm)50適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10モデル番号:T-102
T-101 ストレート オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用。直径(Φmm)38適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10モデル番号:T-101
T-270 ツール セット
RIDGID(日本エマソン)¥27,980税込¥30,7781セット翌日出荷Φ12mm用先端ツールセット。セット内容T-102ファンネルオーガー(62855)、T-142ナイフブレードカッタ(54852)、T-107スペードカッタ(62880)、A-12ピンキー(59225)
T-225 ケーブル 回収用 オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷ケーブルが外れて配管内に残った場合、引っかけて取り出すためのツールです。ストレートタイプ。適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-7・C-8・C-9モデル番号:T-225
T-212 グリース カッター
RIDGID(日本エマソン)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷油脂などの柔らかな堆積物に使用。直径(Φmm)44適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード92850モデル番号:T-212
T-209 スパイラル ソー トゥース カッター
RIDGID(日本エマソン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。直径(Φmm)51適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9適合ブレード97900モデル番号:T-209
T-208 スパイラル ソー トゥース カッター
RIDGID(日本エマソン)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。直径(Φmm)38適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9適合ブレード97895モデル番号:T-208
T-207 スパイラル ソー トゥース カッター
RIDGID(日本エマソン)¥7,698税込¥8,4681個翌日出荷木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。直径(Φmm)32適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9適合ブレード97840モデル番号:T-207
T-205 グリース C カッター
RIDGID(日本エマソン)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。 油脂が詰まった配管で使用。直径(Φmm)35適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97835モデル番号:T-205
T-204 グリース C カッター
RIDGID(日本エマソン)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。 油脂が詰まった配管で使用。直径(Φmm)25適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード54832モデル番号:T-204
C-46 1/2 × 28M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。用途50~100mmまでの排水管の清掃に。 洗濯場排水、屋上排水穴、屋内床排水穴の清掃に。質量(kg)21.2全長(m)28寸法(Φmm)12適合機器K-400・K-3800モデル番号:C-46
C-45 1/2 × 23M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。用途50~100mmまでの排水管の清掃に。 洗濯場排水、屋上排水穴、屋内床排水穴の清掃に。質量(kg)17.7全長(m)23寸法(Φmm)12適合機器K-3800モデル番号:C-45
C-32 3/8 × 23M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥74,980税込¥82,4781個翌日出荷K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。用途30~65mmまでの排水管の清掃に。 台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。質量(kg)11.8全長(m)23寸法(Φmm)10適合機器K-400・K-3800モデル番号:C-32
K-3800 W/C-32ドレンクリーナー115V
RIDGID(日本エマソン)¥519,800税込¥571,7801個翌日出荷移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。 台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。 錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。 インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。 ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。 標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。 オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。 簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。セット内容K-3800本体、C-32Φ10mm×23mケーブル(37847)、T-260先端ツールセット(49002)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937)長さ(mm)480幅(mm)360質量(kg)15.9(本体のみ)、32.2高さ(mm)430回転数(min-1[r.p.m])240適合管径(Φmm)19~100モーター定格(HP):1/12RoHS指令(10物質対応)対応モデル番号:K-3800w/C-32
K-400W/C-45IW ドレンクリーナー
RIDGID(日本エマソン)¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。 排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。 デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。 一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。 耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。 一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。 排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。 ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。 「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。 オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。 耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル(87597)、T-260ツールセット(49002)長さ(mm)500(オートフィード装着時:580)幅(mm)440寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション)質量(kg)37/20.4(本体のみ)高さ(mm)575~930回転数(min-1[r.p.m])165ケーブル長(m)~23/~30(オプション)定格電流(A)6.7清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション)モーター定格(HP):1/3RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット
RIDGID(日本エマソン)¥999,800税込¥1,099,7801個翌日出荷屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500B w/C-11