絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(245)
- RIDGID(日本エマソン)(232)
- アサダ(95)
- REX(レッキス工業)(37)
- カンツール(27)
- GAONA(ガオナ)(20)
- カクダイ(18)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- イチネンTASCO(7)
- スーパーツール(4)
- TRUSCO(4)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4)
- 野宮産業(4)
- インペリアル(3)
- 中部高圧ホース(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- コジット(2)
- ホーシン(HOSHIN)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ナイロンスチールブラシ K-9-204 50mm
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4737適合機種K9-204適合管径(Φmm)50
銅管ブラシ
REX(レッキス工業)¥3,500税込¥3,8501本翌日出荷ろう付け作業の前行の必需品です。用途パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの防止に。質量(g)95適合パイプ外径(inch)給湯1/2・3/4、冷媒5/8・7/8
チェーンノッカーK9-204 102mm ヘッド/超硬チップ
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷大きな外形の超硬グリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
チェーンノッカーK9-204 76mm ヘッド/超硬チップ
RIDGID(日本エマソン)¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷大きな外形の超硬グリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。アズワン品番65-1959-83
チェーンノッカーK9-204 50mm ヘッド/超硬チップ
RIDGID(日本エマソン)¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
K-400 115V W/C-32IW ドレンクリーナー
RIDGID(日本エマソン)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷耐久性に優れ、よじれに強いΦ10mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。 オートフィード。
マッドサイクロンMINI
カンツール¥1,698,000税込¥1,867,8001式8日以内出荷高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。 固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。 ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。 回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。 管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。 豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。用途排水管清掃、ライナー材除去・穿孔にトラスコ品番147-2657セット内容8mm用オリジナルチェーンPVCΦ50、Φ75、Φ100、8mm用オリジナルプレミアムチェーンΦ50、Φ75、Φ100、8mm用サイクロンチェーンPVCΦ75、Φ100、8mm用サイクロンプレミアムチェーンΦ75、ツイスターミニΦ50、ハブΦ20×50 2ウェッジ質量(kg)32電源コード(m)3パイプ径(Φmm)(清掃能力)50~100ワイヤー寸法(Φmm×m)8×17清掃能力距離(m)17
赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り)
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷排水管たいへんレンチ ◆洗面・手洗い排水管専用です。 ◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 ◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。 洗面用パイプクリーナー ◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 ◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。ワイヤー長さ(m)0.7材質レンチ:ナイロンパイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスアズワン品番64-5157-04
バランスジヨイント/クイツク
アサダ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷高圧ホースのねじれ防止に。 水圧が加わった状態でも、回転がスムーズ。 圧力がかかっても、回転するのでホースがよじれない。仕様クイックカプラ適合機種全機種アズワン品番64-6749-46
オウギガタガン
アサダ¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷洗浄全般 トリガーガンとランスが分かれるタイプ。 圧力調整ハンドルで高圧と低圧の切替が可能。 ハンドルを回すと低圧になり洗剤の混入が可能。適合機種14/170、15/200アズワン品番64-6750-86
3/8X10M コウアツホース
アサダ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷本体とガン・洗管ホース等をつなぐホース SUSワンタッチカプラ適合機種14/170、15/200長さ(m)10アズワン品番64-6750-87
ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)¥399,800税込¥439,7801台当日出荷管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱質量(kg)15消費電力(W)250電源AC100V電源コード(m)2.6パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100清掃能力距離(m)40
ブレードカッタ45 Φ22mmワイヤ用
アサダ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷用途グリース・石けんなどの柔らかな堆積物の清掃に。ドレンクリーナのヘッド付け替え可能タイプのワイヤに取り付けて使用。適合機種R-600、R-650、R-50質量(g)80パイプ径(Φmm)60~125(清掃能力)ヘッド径(Φmm)45アズワン品番65-2352-81
Nワイヤ Φ16mm×2.3m
アサダ¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷必要な長さまでワイヤの延長ができます。詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。柔軟性の高い軽量タイプワイヤです。用途ドレンクリーナ用ワイヤ。適合機種R-550(N仕様)、R-600、R650、R750質量(kg)1.05タイプヘッド取替可能延長可能柔軟な軽量タイプワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)2.3パイプ径(Φmm)40~150(清掃能力)適合パイプ径(Φmm)40~150ケーブル16mm×2.3mアズワン品番65-2352-59
424 ヒンジドパイプカッター
RIDGID(日本エマソン)¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷鋼管、厚肉鋼管、ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断する設計。 最小の回転で切断可能。狭い場所でのご利用に最適。 切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。用途鋼管用全長(mm)(本体)570-1150質量(kg)6品番(替刃)75567呼び寸法(mm)(処理範囲管)50-100番号(モデル)424呼び寸法(inch)(処理範囲管)2-4本体幅(mm)50半径(Φmm)(最大有効)600
12R 1 ダイヘッド コンプリート BSPT
RIDGID(日本エマソン)¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷12R用ダイヘッド。(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。 すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。パイプサイズ1(inch)
ダイス 3/4 BSPT BLOX F/12R
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷12R用BSPTダイス。アロイBLO×ダイス。仕様(1インチのねじ山数)14パイプサイズ3/4(inch)
A-17-D 5/16 × 15.2M アダプター
RIDGID(日本エマソン)¥71,980税込¥79,1781個翌日出荷K-50用C-21ケーブル付きアダプタ。質量(kg)5.4ケーブル径(Φmm)8モデル番号:A-17-D
E-2726 フラット クリーナー
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷帯鋼タイプの排水管清掃機。曲がりのない排水管の清掃に適しています。 小口径排水マスからも挿入できます。 一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部にはボール状のものが付いています。 一体式テープ。付属品キャリヤー長さ(mm)22.8幅(mm)12厚さ(mm)2質量(kg)4.1長さ(m)下水管/排水管に適した:30管径(Φmm)下水管/排水管に適した:200清掃管径(mm)Φ20~40モデルモデル番号:E-2726
T-201A ストレート フレックス オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷ストレートフレックスオーガー。Φ10mm、16mm用。適合ケーブルC-4、C-6、C-7、C-8、C-9モデル番号:T-201A
A-61 ツール キット F/K-60
RIDGID(日本エマソン)¥61,980税込¥68,1781セット翌日出荷ケーブルキット。セット内容ストレートオーガー(T-101)、ファンネルオーガー(T-102)、スペードカッタ(T-107)、ケーブル回収オーガー(T-125)、シャークカッタ(T-150-1)、ツールボックス(A-3)、ピンキー(A-12)質量(kg)3.6モデル番号:A-61
A-60-12 リアガイドホース F/K-60
RIDGID(日本エマソン)¥67,980税込¥74,7781個翌日出荷K-60用リアガイドホース。質量(kg)5.5全長(m)3.6モデル番号:A-60-12
























































![[3本組]パイプレンチセット エスコ [3本組]パイプレンチセット エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50076802-260703-04.jpg)