絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 配水管掃除用品

741件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T-110 スパイラル ソー トゥース カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-110 スパイラル ソー トゥース カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。
    カッター刃(mm)Φ57適合ケーブルC-10適合ブレード97935モデル番号:T-110
  • T-103 ソー トゥース カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-103 ソー トゥース カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    木の根がぎっしり詰まった管の清掃に使用。
    カッター刃(mm)Φ64適合ケーブルC-10適合ブレード98070モデル番号:T-103
  • T-102 ファンネル オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-102 ファンネル オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    2番目に配管内に挿入するツールとして使用。 ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。
    直径(Φmm)50適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10モデル番号:T-102
  • T-101 ストレート オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-101 ストレート オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用。
    直径(Φmm)38適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10モデル番号:T-101
  • 交換用ブレード F/T-204 RIDGID(日本エマソン)

    交換用ブレード F/T-204

    RIDGID(日本エマソン)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    Cカッタ交換用ブレード。
    適合カッターT-204
  • T-270 ツール セット RIDGID(日本エマソン)

    T-270 ツール セット

    RIDGID(日本エマソン)
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷
    Φ12mm用先端ツールセット。
    セット内容T-102ファンネルオーガー(62855)、T-142ナイフブレードカッタ(54852)、T-107スペードカッタ(62880)、A-12ピンキー(59225)
  • T-225 ケーブル 回収用 オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-225 ケーブル 回収用 オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    ケーブルが外れて配管内に残った場合、引っかけて取り出すためのツールです。ストレートタイプ。
    適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-7・C-8・C-9モデル番号:T-225
  • T-212 グリース カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-212 グリース カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    油脂などの柔らかな堆積物に使用。
    直径(Φmm)44適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード92850モデル番号:T-212
  • T-209 スパイラル ソー トゥース カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-209 スパイラル ソー トゥース カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
    直径(Φmm)51適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9適合ブレード97900モデル番号:T-209
  • T-208 スパイラル ソー トゥース カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-208 スパイラル ソー トゥース カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
    直径(Φmm)38適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9適合ブレード97895モデル番号:T-208
  • T-207 スパイラル ソー トゥース カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-207 スパイラル ソー トゥース カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
    直径(Φmm)32適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9適合ブレード97840モデル番号:T-207
  • T-205 グリース C カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-205 グリース C カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。 油脂が詰まった配管で使用。
    直径(Φmm)35適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97835モデル番号:T-205
  • T-204 グリース C カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-204 グリース C カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。 油脂が詰まった配管で使用。
    直径(Φmm)25適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード54832モデル番号:T-204
  • C-46 1/2 × 28M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-46 1/2 × 28M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
    用途50~100mmまでの排水管の清掃に。 洗濯場排水、屋上排水穴、屋内床排水穴の清掃に。質量(kg)21.2全長(m)28寸法(Φmm)12適合機器K-400・K-3800モデル番号:C-46
  • C-45 1/2 × 23M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-45 1/2 × 23M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    59,980税込65,978
    1個
    翌日出荷
    K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
    用途50~100mmまでの排水管の清掃に。 洗濯場排水、屋上排水穴、屋内床排水穴の清掃に。質量(kg)17.7全長(m)23寸法(Φmm)12適合機器K-3800モデル番号:C-45
  • C-32 3/8 × 23M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-32 3/8 × 23M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    74,980税込82,478
    1個
    翌日出荷
    K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
    用途30~65mmまでの排水管の清掃に。 台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。質量(kg)11.8全長(m)23寸法(Φmm)10適合機器K-400・K-3800モデル番号:C-32
  • K-3800 W/C-32ドレンクリーナー115V RIDGID(日本エマソン)

    K-3800 W/C-32ドレンクリーナー115V

    RIDGID(日本エマソン)
    519,800税込571,780
    1個
    翌日出荷
    移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。 台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。 錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。 インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。 ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。 標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。 オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。 簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
    セット内容K-3800本体、C-32Φ10mm×23mケーブル(37847)、T-260先端ツールセット(49002)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937)長さ(mm)480幅(mm)360質量(kg)15.9(本体のみ)、32.2高さ(mm)430回転数(min-1[r.p.m])240適合管径(Φmm)19~100モーター定格(HP):1/12RoHS指令(10物質対応)対応モデル番号:K-3800w/C-32
  • K-400W/C-45IW ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)

    K-400W/C-45IW ドレンクリーナー

    RIDGID(日本エマソン)
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。 排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。 デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。 一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。 耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。 一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。 排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。 ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。 「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。 オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。 耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
    セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル(87597)、T-260ツールセット(49002)長さ(mm)500(オートフィード装着時:580)幅(mm)440寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション)質量(kg)37/20.4(本体のみ)高さ(mm)575~930回転数(min-1[r.p.m])165ケーブル長(m)~23/~30(オプション)定格電流(A)6.7清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション)モーター定格(HP):1/3RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
  • K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット RIDGID(日本エマソン)

    K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット

    RIDGID(日本エマソン)
    999,800税込1,099,780
    1個
    翌日出荷
    屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。
    セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500B w/C-11
  • K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット RIDGID(日本エマソン)

    K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット

    RIDGID(日本エマソン)
    999,800税込1,099,780
    1個
    翌日出荷
    屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
    セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500A w/C-11
  • K-26 ハンド スピンナー RIDGID(日本エマソン)

    K-26 ハンド スピンナー

    RIDGID(日本エマソン)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    台所、洗面所や浴室などの排水配管の詰まりに最適な手動式の排水管清掃機です。 スリップ防止加工を施したコレットチャックにより、ケーブルの固定・解除が可能です。 Φ8mm×7.6mケーブルバルブヘッドオーガー(C-1)一体型。 プラスチック成型のロータリードラムは錆びず、へこまず、清掃も簡単。 後部開放式のドラムにより、ケーブル防錆剤を塗布することも可能です。
    質量(kg)2.7ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)7.6適合品番交換用ケーブル:62225・62235・56782・56787適合管径(Φmm)19~40モデル番号:K-26
  • 交換用ケーブル F/K-6 RIDGID(日本エマソン)

    交換用ケーブル F/K-6

    RIDGID(日本エマソン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    K-6クロセットオーガー/バルブヘッド(59797)交換用ケーブル。
    適合機種59797質量(kg)1.5
  • 1 1/2 継手用 ブラシ F/122J (3個入) RIDGID(日本エマソン)

    1 1/2 継手用 ブラシ F/122J (3個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    7,998税込8,798
    1パック
    8日以内出荷
    質量(kg)0.77サイズ(inch)1.1/2
  • 1 継手用 ブラシ F/122J (3個入) RIDGID(日本エマソン)

    1 継手用 ブラシ F/122J (3個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    5,198税込5,718
    1パック
    8日以内出荷
    質量(kg)0.27サイズ(inch)1
  • 1450 テストポンプ RIDGID(日本エマソン)

    1450 テストポンプ

    RIDGID(日本エマソン)
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    あらゆる配管システムの漏れ検査に使用できます。 ヒーター、圧縮エア、冷蔵システム、スプリンクラー、その他小径パイプの漏れ検査に適しています。 バルブ等を手動で操作せず、圧力が保てます。 フィルター付。独自の高耐久設計。水、油、エチレングリコールなど(粘度が水に近い)に使用いただけます。
    全長(mm)710質量(kg)6.4ストローク1ストローク当り:38cm3全幅(mm)215タンク容量(L)13.6全高(mm)246最高温度(℃)50接続方法ニップル1/2”BSPTホース長さ(m)1.83最高圧力50kg/cm2吐出量(mL)38RoHS指令(10物質対応)対応モデル番号:1450
  • HD Cカッタ T-232 RIDGID(日本エマソン)

    HD Cカッタ T-232

    RIDGID(日本エマソン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1311適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)76質量(g)240.4適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-232
  • HD Cカッタ T-231 RIDGID(日本エマソン)

    HD Cカッタ T-231

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1303適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)64質量(g)127適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-231
  • HD Cカッタ T-230 RIDGID(日本エマソン)

    HD Cカッタ T-230

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1290適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)51質量(g)113.4適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-230
  • アーバー 122J用 RIDGID(日本エマソン)

    アーバー 122J用

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。
    トラスコ品番788-4311適合機種122J-S質量(g)22.7
  • 排水管清掃機 K-400AF W/C-45IW RIDGID(日本エマソン)

    排水管清掃機 K-400AF W/C-45IW

    RIDGID(日本エマソン)
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
    用途排水管清掃仕様自動送り装置(オートフィード)付トラスコ品番788-1657セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ幅(mm)430質量(kg)42高さ(mm)580奥行(mm)530電源(V)AC115消費電力(W)380電源コード(m)3パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100作業範囲(m)30モデルK-400AFワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
  • 排水管清掃機 K-400AF W/C-32IW RIDGID(日本エマソン)

    排水管清掃機 K-400AF W/C-32IW

    RIDGID(日本エマソン)
    179,800税込197,780
    1台
    9日以内出荷
    持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
    用途排水管清掃仕様自動送り装置(オートフィード)付トラスコ品番788-1649セット内容C-32IWΦ10mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ幅(mm)430質量(kg)36高さ(mm)580奥行(mm)530電源(V)AC115消費電力(W)380電源コード(m)3パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100作業範囲(m)30モデルK-400AFワイヤー寸法(Φmm×m)10×23
  • 排水管清掃機 K-50-4 RIDGID(日本エマソン)

    排水管清掃機 K-50-4

    RIDGID(日本エマソン)
    449,800税込494,780
    1台
    8日以内出荷
    一般住宅用はもちろん、ビル・メンテナンスから各種業務用まで、幅広い用途にオールラウンドで対応できる強力マシンです。コンパクトなボディーにもかかわらず最長30mを清掃可能で、耐久性にも優れます。
    用途排水管清掃。付属品ワイヤ(16mm×2.3m)6本トラスコ品番423-2950質量(kg)27.7電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×300×425パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~100
  • C-8IC 5/8 × 2.3M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-8IC 5/8 × 2.3M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
    トラスコ品番405-3753適合機種K-50質量(kg)1.5ケーブル長(m)2.3
  • S-2 1/4 × 7.6M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    S-2 1/4 × 7.6M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    標準のケーブルです。
    トラスコ品番405-4105適合機種K-39、K-40質量(kg)1.6ケーブル長(m)7.6
  • 1/4 × 9.3M ケーブル F/オートスピン RIDGID(日本エマソン)

    1/4 × 9.3M ケーブル F/オートスピン

    RIDGID(日本エマソン)
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    オートスピン専用ケーブルです。
    トラスコ品番405-3729適合機種K-30質量(kg)3.6ケーブル長(m)9.3
  • 排水管清掃機 K-50 RIDGID(日本エマソン)

    排水管清掃機 K-50

    RIDGID(日本エマソン)
    249,800税込274,780
    1個
    当日出荷
    小型で汎用性が高いプロ用排水管清掃機です。操作性に優れた独自のケーブルクラッチにより、簡単操作が可能です。
    トラスコ品番405-4253質量(kg)16.8パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~100清掃能力(m2/h)30
  • 排水管清掃機 K-45AF-7 RIDGID(日本エマソン)

    排水管清掃機 K-45AF-7

    RIDGID(日本エマソン)
    269,800税込296,780
    1台
    9日以内出荷
    オートフィード機能によりケーブルに手を触れることなく送り戻しが可能です。
    用途配水管、空調ドレン管の掃除。トラスコ品番375-6734寸法(mm)幅225×長さ500×高さ275質量(kg)19電源(V)AC120消費電力(W)320ケーブル長(m)7.5清掃幅(cm)1500清掃管径(mm)19~64ワイヤー8mm×7.6m、10mm×10.7m、8mm×15.2m
  • シャークカッタ T-50 RIDGID(日本エマソン)

    シャークカッタ T-50

    RIDGID(日本エマソン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    T-50シャークカッタ3枚セットです。 配管内面に固着したあらゆる異物の除去に最適です。
    用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃にトラスコ品番495-2138セット内容75、102、152mmの刃質量(g)467適合ケーブルC-11、12、14、15モデルT-50
  • 2インチ リーマコーンアッセンブリ F/122J RIDGID(日本エマソン)

    2インチ リーマコーンアッセンブリ F/122J

    RIDGID(日本エマソン)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    122チューブカッターの銅管およびステンレス用カッター替刃(モデル番号122SS)
    用途薄肉ステンレス銅管用トラスコ品番495-2065適合機種97827、10973質量(g)20タイプ2インチリーマーコーンアッセンブリ
  • ダブルカッタ T-413 RIDGID(日本エマソン)

    ダブルカッタ T-413

    RIDGID(日本エマソン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    T-413ダブルカッタ(75mm)です。
    用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃にトラスコ品番495-1964直径(Φmm)75質量(g)181適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HCモデルT-413
配水管掃除用品
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
10ページ目: 配水管掃除用品 【通販モノタロウ】 水道・空調配管用工具