絞り込み
最大口開き(mm)
フトコロ深さ(mm)
全長(mm)
- 140~160未満(10)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(15)
- 200~220未満(36)
- 220~240未満(17)
- 240~260未満(18)
- 260~280未満(20)
- 280~300未満(14)
- 300~350未満(48)
- 350~400未満(39)
- 400~450未満(35)
- 450~500未満(21)
- 500~550未満(33)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(16)
- 650~700未満(15)
- 700~800未満(32)
- 800~900未満(12)
- 900~1000未満(16)
- 1000~1200未満(23)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(39)
- ベッセイ(25)
- エスコ(16)
- SK11(9)
- スーパーツール(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- アーム[作業工具](6)
- HIT(ヒット)(5)
- ムラテックKDS(4)
- BONDHUS(4)
- スタックスツールス(4)
- PONY(ポニー)(3)
- SK(新潟精機)(2)
- バクマ工業(2)
- 角利(角利産業)(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- 大同興業(2)
- KENOH(2)
- E-SPF(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大口開き(mm)」から絞り込む

一般用クランプ (GZ型)
ベッセイ¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷から翌々日出荷レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。用途木工・家具・板金・DIY用材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
クランプ(ラチェットレバー式タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1丁当日出荷ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプ。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱のはやいクランプとして好評です。又、石材業にも最適です。材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
締ハタ金 連動金具付
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)種類Lクランプ・F型クランプ仕上クロムメッキ
ラチェット式ワンタッチクランプ
ベッセイ(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。用途軽工業・重鉄工業・石材業材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
クランプ(LM型)
ベッセイ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷D.I.Y教材用に。もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50
L型クランプ
SUN UP¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。用途材料の固定深さ(mm)口:80
鉄製ハタ金 細工用
SK11¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。用途接着・切断時の固定。
メタルパラレルクランプ
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷幅広ワイドパッドでワークを傷めません。 滑りにくく握りやすいハンドルです。用途箱物の組立て時の締付けに材質アルミダイキャスト、樹脂材質(本体)アルミダイキャスト種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応締付け能力(kg)400
エホマクランプ (木工用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷適合機種10WH材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50締圧力(kN)1.53
L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ
スーパーツール(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1丁当日出荷から9日以内出荷強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。材質(本体)特殊合金鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)40寸法B(mm)20アゴの深さ(mm)175最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)
ピストンマルチクランプ
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から7日以内出荷2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。パッドを外せば溶接作業にも使えます。材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー締付力(kg)900
ユニクランプ PJ型
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1丁当日出荷大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。材質冷間圧延鋼材、樹脂材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)20寸法B(mm)5アゴの深さ(mm)80締付力(kN)2.04
クランプ(普及型) GZK型
ベッセイ¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。用途木工・家具・鈑金・軽工業用。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
L型クランプ(軽量型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
L型クランプ(深型)
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷スタンダードな深型クランプです。材質中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)フレーム:30.0寸法B(mm)フレーム:15.0
F型クランプ
SK11¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄最大口開き(mm)200フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)120
パイプクランプ ディープリーチタイプ
ムラテックKDS¥5,498税込¥6,0481個当日出荷パイプを使用して拡張、締め付けが自由自在な仮止めクランプです。パイプへのねじ切りは不要です。対象物を傷めないゴムパッド付きです。片手で握って締め付けられる可動ハンドル付きです。トラスコ品番835-8217全長(mm)215質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト種類その他クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1798
鉄製ハタ金
SK11¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。用途接着・切断時の固定。材質鉄(表面メッキ仕上げ)材質(本体)鉄種類Lクランプ・F型クランプ
カンチレバー型クランプ
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1丁当日出荷締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
三方締めクランプKT5-1
ベッセイ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷三方締めのクランプが容易に行えます適合L型クランプのレールが13mm以下に使用トラスコ品番853-4752質量(kg)0.3種類Lクランプ・F型クランプレール(mm)12
ユニクランプ(平面クランプ型)
ベッセイ(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80フレーム(mm)A×B/20×5
BANバンドクランプ
ベッセイ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トラスコ品番837-9317質量(kg)0.1種類その他クランプ角度(°)60~180バンド幅(mm)25バンド厚さ(mm)1バンド長さ(m)7
L型クランプ
大同興業¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷張力最大5000N。_x000D_。弾力性のあるクランプのための熱処理されたスライディング/固定アーム。_x000D_。高品質の2コンポーネントプラスチックハンドル。(締め付け時に追加のレバー作用を得るためのフラップ機能付き)_x000D_。スイベルハンドルは、手が届きにくい箇所であっても、素早く、かつ楽に作業するために、レールに当たることなく、90°倒したり、360°回転させたりすることができます。_x000D_。道具なしで交換できるプレッシャープレート。_x000D_。強化鋼製の固定/スライディングアーム、亜鉛めっき仕様。_x000D_。台形の鋼製ロールねじ付きスピンドル、黒仕上げ_x000D_。2コンポーネントプラスチックハンドル。_x000D_。鋼製プレッシャープレート、冷間引き抜き、亜鉛めっき仕様。用途金属構造_x000D_。家具/大工作業_x000D_。内装作業_x000D_。DIY_x000D_。金属加工_x000D_。弾力性があり、力強い締め付け用_x000D_。場所を取らず、楽に締め付けるレール(mm)24.5x9.5
L型クランプ エビ万力 グリップハンドル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。トラスコ品番510-3704材質特殊鋼全長(mm)380最大口開き(mm)300最大締付力(kN)5有効長(ふところ深さ)(mm)121RoHS指令(10物質対応)対応
丸形基準アダプタ
スーパーツール¥999~税込¥1,099~1セット3日以内出荷から11日以内出荷溶接用マルチクランプディープタイプ用の丸型基準アダプタです。セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式丸型RoHS指令(10物質対応)対応![L型クランプ(強力型) アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146634-210806-02.jpg)
L型クランプ(強力型)
アーム[作業工具]¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から翌々日出荷強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。用途木工・機械作業などに材質特殊鋼フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700
エホマクランプ 木ハンドル
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1丁当日出荷から翌日出荷木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ2018年トラスコ掲載ページ4 1774
クランプ(フラットフレーム・クイックハンドル)
TRUSCO¥8,198~税込¥9,018~1丁当日出荷加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。 ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。 着脱の早いクランプです。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5アゴの深さ(mm)60
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。 限られた空間でのクランプができます。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5アゴの深さ(mm)60






![真鍮ハタ金 YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65145168-210520-02.jpg)























![L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893802-150415-02.jpg)







![L型クランプ(強力型) アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70146634-210806-02.jpg)











![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)