絞り込み
最大口開き(mm)
フトコロ深さ(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
160件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
  • クランプTGK型 ベッセイ

    クランプTGK型

    ベッセイ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
  • L型クランプ(スタンダード) HIT(ヒット)

    L型クランプ(スタンダード)

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型クランプ(超強力型) TRUSCO

    L型クランプ(超強力型)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷
    特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175
  • L型クランプ(強力型) TRUSCO

    L型クランプ(強力型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)29.4寸法B(mm)15アゴの深さ(mm)120
  • クランプ(STB-M型) ベッセイ

    クランプ(STB-M型)

    ベッセイ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。
    仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175レール寸法40×20mm
  • クランプ(SG-M型) ベッセイ

    クランプ(SG-M型)

    ベッセイ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kg。レール 30×15mm
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140
  • ハタ金 真鍮製 シンワ測定

    ハタ金 真鍮製

    シンワ測定
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    適度に柔らかい真鍮製。細かい作業の締め付けに
    用途固定を微調整:締め付け力を調整でき、材料に応じた適切な圧力で固定できます。真鍮製:鉄に比べて適度に柔らかいため、木工品の接着など細かい作業に適しています。選べる5サイズ:現場や材料に合わせて自由に選べます。断面寸法(mm)竿:4×4
  • L型クランプ 大同興業

    L型クランプ

    大同興業
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    最大クランプ力3800N。_x000D_。重ねクランプ、特にT型プロファイルに最適。_x000D_。軽量。_x000D_。高速 - 従来のクランプより最大5倍高速。_x000D_。強化鋼製の固定/スライディングアーム、亜鉛めっき仕様。_x000D_。亜鉛ダイカスト製レバー、粉体塗装仕様。_x000D_。プラスチック製解除ボタン。_x000D_。鋼製接続エレメント、亜鉛めっき仕様、またはリン酸塩処理済み。
    用途金属構造_x000D_。金属加工_x000D_。広範囲を固定寸法(mm)スパン:250、アウトリーチ:120、クランプ深さスライディングブラケット:10、クランプ深さ固定ブラケット:60質量(kg)1.665レール(mm)22x10.5
  • スクエアー・台付(2級) エスコ

    スクエアー・台付(2級)

    エスコ
    7,850税込8,635
    1個
    4日以内出荷
    内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上。一般工作用 厳密精度は保持できません。木箱入。
  • エルゴハンドルスクリュークランプ BAHCO(バーコ)

    エルゴハンドルスクリュークランプ

    BAHCO(バーコ)
    1,798税込1,978
    1丁
    翌々日出荷
  • 万力バーハンドル(超強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    万力バーハンドル(超強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    32,980税込36,278
    1丁
    翌日出荷
    最大口開きは標準型(BM)の1.4倍 本体は特殊熱処理により適度な弾性を有し、高耐久性を誇ります。 また、受け皿は大型で、20度までの角度締め付けが可能です。 旧品から、アームデザインを変更 ねじ頭部六角(旧対辺19mm→新対辺17mm)を有し、レンチ類での確実な締め付けが可能 締め付けねじ部の表面処理を変更し、摩擦の提言と耐焼き付き性の向上、締め付け力UPを実現 同じトルクで締め付けた時のワーク締め付け力がUPしました
    用途素材の取り付けや固定・保持作業用トラスコ品番125-8987全長(mm)1140質量(kg)8.6材質(本体)鋼鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)1000アゴの深さ(mm)174最大締付力(kN)21.5フレーム(mm)20×39.4RoHS指令(10物質対応)対応皿振り角度(°)20皿径(Φmm)45
  • リバースFクランプ TRUSCO

    リバースFクランプ

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    ハンドルが上部についているため、ワークの下で操作するよりも操作性があがります。ハンドルを曲げることで省スペースで作業できます。ワークを保護するパッド付です。上部のハンドルを付け替えることでワークの内側から固定できます。アーム&ハンドルセットを追加すると1本のレールで2重のクランプが可能です。
    材質中炭素鋼、樹脂フトコロ(mm)80寸法A(mm)フレーム:16.0寸法B(mm)フレーム:7.5
  • L型クランプ(ラチェットハンドル式) TRUSCO

    L型クランプ(ラチェットハンドル式)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています。締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです。
    材質中炭素鋼(S45C)フトコロ(mm)120寸法A(mm)フレーム:27.0寸法B(mm)フレーム:13
  • V形基準アダプタ スーパーツール

    V形基準アダプタ

    スーパーツール
    1,498税込1,648
    1セット
    8日以内出荷
    溶接用マルチクランプディープタイプ用のV型基準アダプタです。
    セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式V型RoHS指令(10物質対応)対応
  • JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 36インチ PONY(ポニー)

    JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 36インチ

    PONY(ポニー)
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷
    プラスチックF型。
    深さ(mm)(ジョー深さ)92開口寸法(mm)(ジョー開口)914クランプ力(N)2660
  • JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 24インチ PONY(ポニー)

    JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 24インチ

    PONY(ポニー)
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷
    プラスチックF型。
    深さ(mm)(ジョー深さ)92開口寸法(mm)(ジョー開口)610クランプ力(N)2660
  • JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 12インチ PONY(ポニー)

    JORGEN E-Z HOLD ヘビーEXクランプ 12インチ

    PONY(ポニー)
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    プラスチックF型。
    深さ(mm)(ジョー深さ)92開口寸法(mm)(ジョー開口)304クランプ力(N)2660
  • 122 WESTON スタックスツールス

    122 WESTON

    スタックスツールス
    3,998税込4,398
    1本
    11日以内出荷
    隙間調節ピンにより、一般的なドッグホール19mm/20mmどちらでも使用可能。 ドッグホールに挿した状態で360°回転するため幅広い用途に対応できます。 材の形状にかかわらず、垂直方向にしっかり固定します。 一度位置をセッティングすれば再調整せずにクランプ力を維持できます。 大きなハンドルは柔軟性のある素材でできており、力がかけやすく作られています。
  • L型クランプ(トミーバー中強力型) BONDHUS

    L型クランプ(トミーバー中強力型)

    BONDHUS
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。 最大35度までの角度締めに対応しています。 ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。
    用途鉄工、建築、造船用材質スチールパイプ径(Φmm)27バッテリー容量(mAh)13
  • L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型バーハンドル

    アーム[作業工具]
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。 バーハンドルでより強固に締め付けが可能です。 プラスチックを使用していないので、溶接作業で火花が飛んできても安心して使用できます。
    用途機械加工・溶接作業などに材質特殊鋼質量(kg)1.2フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700
  • L型クランプ アーム[作業工具]

    L型クランプ

    アーム[作業工具]
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    木工・仮止め・接着作業などに使用します。 保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。
    用途木工作業、接着、仮止め作業用付属品保護キャップ仕様保護キャップ付トラスコ品番853-4759材質特殊鋼全長(mm)480質量(kg)0.7フトコロ(mm)80寸法A(mm)(フレーム)15.6最大口開き(mm)400寸法B(mm)(フレーム)7.5締付力(kg)300アズワン品番64-8592-12
  • 鉄製ハタ金 SK11

    鉄製ハタ金

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
    用途接着・切断時の固定。材質鉄製(表面メッキ仕上げ)働き寸法(mm)300
  • 木工用替えパッド ムラテックKDS

    木工用替えパッド

    ムラテックKDS
    509税込560
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番206-5282質量(g)42本体寸法(mm)65×45×15アズワン品番64-8432-16
  • スーパーセッター フルセット スーパーツール

    スーパーセッター フルセット

    スーパーツール
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    お買得フルセット。
    用途あらゆる熔接作業に。セット内容各1、FCWP410・415・420材質特殊鋼
  • スピードクランプ Bcross

    スピードクランプ

    Bcross
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    クイックレバーで素早く締め付けが可能です。クランプ面にキズ防止用PCカバー付です。
    用途木や鉄などの加工材の固定に。口深(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型クランプ(エコノミータイプ)ハンドル TRUSCO

    L型クランプ(エコノミータイプ)ハンドル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質中炭素鋼(S45C)、木
  • L型クランプ (スタンダードタイプ)スチールハンドル TRUSCO

    L型クランプ (スタンダードタイプ)スチールハンドル

    TRUSCO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    材質中炭素鋼(S45C)
  • マルチクランプハンドル TRUSCO

    マルチクランプハンドル

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質フレーム部:焼き入れ炭素鋼(S55C)、ねじ部:焼き入れなし炭素鋼(S45C)
  • L型クランプ(ワンタッチ)ハンドル TRUSCO

    L型クランプ(ワンタッチ)ハンドル

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    材質中炭素鋼(S45C)、樹脂
  • 木工用クランプ ベッセイ

    木工用クランプ

    ベッセイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-7904材質鉄、樹脂全長(mm)505質量(kg)2.15フトコロ(mm)95寸法A(mm)フレーム:29最大口開き(mm)390寸法B(mm)フレーム:9
  • クランプ補助 カドっちょ E-SPF

    クランプ補助 カドっちょ

    E-SPF
    907税込998
    1組(2個)
    7日以内出荷
    ビス留めの時のクランプ補助に。90度固定をより快適にします。2組使うとさらに安定して固定できます。
    材質ABS樹脂質量(g)58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×35
  • 1×4・2×4材兼用 位置しるべスコヤ E-SPF

    1×4・2×4材兼用 位置しるべスコヤ

    E-SPF
    554税込609
    1個
    3日以内出荷
    1×4材(19×89mm)と2×4材(38×89mm)の幅と厚みに合わせた専用スコヤです。ネジ打ちに最適な位置に穴が開いているのであてて、しるすの簡単動作でネジ位置を罫書けます。
    材質亜鉛めっき鋼板質量(g)66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約108×127×13
  • エホマクランプ PPパッド NEシリーズ用 TRUSCO

    エホマクランプ PPパッド NEシリーズ用

    TRUSCO
    609税込670
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番856-6729適合本体NEシリーズ材質(本体)ポリプロピレン質量(g)3.52018年トラスコ掲載ページ4 1775
  • エホマクランプ (木工用) TRUSCO

    エホマクランプ (木工用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。 木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。 軽くて、締め付け力に優れています。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • GKLB用ネジ・キャップ・リング TRUSCO

    GKLB用ネジ・キャップ・リング

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1セット(3個)
    当日出荷
    GKLB用の取り換えパーツです。
    トラスコ品番855-1281適合機種GKLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)512品名ねじ・キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
  • GKLB用キャップ・リング TRUSCO

    GKLB用キャップ・リング

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    GKLB用の取り換えパーツです。
    トラスコ品番855-1280適合機種GKLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)126品名キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
  • GHLB用ネジ・キャップ・リング TRUSCO

    GHLB用ネジ・キャップ・リング

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1セット(3個)
    当日出荷
    GHLB用の取り換えパーツです。
    トラスコ品番855-1279適合機種GHLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)643品名ねじ・キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
  • GHLB用キャップ・リング TRUSCO

    GHLB用キャップ・リング

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    GHLB用の取り換えパーツです。
    トラスコ品番855-1278適合機種GHLB-300、400、600材質(本体)特殊鋼質量(g)135品名キャップ・リング2018年トラスコ掲載ページ4 1781
  • バークランプ Three Axis

    バークランプ

    Three Axis
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂種類バークランプアゴの深さ(mm)約60
  • 真鍮ハタ金 菊堂

    真鍮ハタ金

    菊堂(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    用途接着剤を使った締め付けに。木材などの重ね切断に。各種締め付け作業などに。材質(本体)真鍮種類Lクランプ・F型クランプ
Lクランプ/F型クランプ