絞り込み
最大口開き(mm)
フトコロ深さ(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
160件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
  • ホビー用軽量型クランプ BONDHUS

    ホビー用軽量型クランプ

    BONDHUS
    1,698税込1,868
    1丁
    8日以内出荷
    家具の組立やプラスチック加工などの軽作業向けクランプです。 軽量ながら抜群の締付力を発揮します。 丈夫で錆に強いダイカスト亜鉛製、ハンドルは木製ニス仕上です。
    材質(本体)ダイカスト亜鉛種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェット式L型レバークランプ BONDHUS

    ラチェット式L型レバークランプ

    BONDHUS
    9,998税込10,998
    1丁
    8日以内出荷
    ラチェット式セルフロックレバーを取付けた全鋼製のクランプです。 着脱がはやく、作業効率性抜群です。 受皿は角度締付に対応しています。
    用途重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応最大締付力(N)7000
  • L型クランプ(強力型) BONDHUS

    L型クランプ(強力型)

    BONDHUS
    4,498税込4,948
    1丁
    8日以内出荷
    全鋼製の強靭なクランプです。 内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。 スチール製、亜鉛メッキ塗装です。
    用途鉄工、建築、造船用。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応最大締付力(N)12000
  • 0-800mm/140mm L型クランプ エスコ

    0-800mm/140mm L型クランプ

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TL-32全長(mm)935材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)800アゴの深さ(mm)140
  • 0-200mm/120mm L型クランプ エスコ

    0-200mm/120mm L型クランプ

    エスコ
    6,290税込6,919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-8全長(mm)300材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)120
  • 0-300mm/100mm L型クランプ エスコ

    0-300mm/100mm L型クランプ

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-5材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)100
  • 0-250mm/100mm L型クランプ エスコ

    0-250mm/100mm L型クランプ

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-4材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)100
  • 0-200mm/100mm L型クランプ エスコ

    0-200mm/100mm L型クランプ

    エスコ
    4,360税込4,796
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-3材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)100
  • 0-600mm/120mm L型クランプ エスコ

    0-600mm/120mm L型クランプ

    エスコ
    8,420税込9,262
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-24全長(mm)700材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)600アゴの深さ(mm)120
  • 0-250mm/120mm L型クランプ エスコ

    0-250mm/120mm L型クランプ

    エスコ
    6,470税込7,117
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-10全長(mm)350材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)120
  • 0-150mm/60mm L型クランプ エスコ

    0-150mm/60mm L型クランプ

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-1材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)60
  • 0-400mm/80mm L型クランプ エスコ

    0-400mm/80mm L型クランプ

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-5材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)400アゴの深さ(mm)80
  • 0-300mm/80mm L型クランプ エスコ

    0-300mm/80mm L型クランプ

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-4材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)80
  • 0-500mm/120mm L型クランプ エスコ

    0-500mm/120mm L型クランプ

    エスコ
    5,060税込5,566
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-20材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)500アゴの深さ(mm)120
  • 0-200mm/80mm L型クランプ エスコ

    0-200mm/80mm L型クランプ

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-2材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)80
  • 0-300mm/120mm L型クランプ エスコ

    0-300mm/120mm L型クランプ

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-12材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)120
  • 0-250mm/120mm L型クランプ エスコ

    0-250mm/120mm L型クランプ

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-10材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)120
  • 0-160mm/80mm L型クランプ エスコ

    0-160mm/80mm L型クランプ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TG-1材質(本体)鍛造鉄種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)160アゴの深さ(mm)80
  • レバークランプ FS-HZ 160 FESTOOL

    レバークランプ FS-HZ 160

    FESTOOL
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    ワンタッチクランプです 作業中のワークピース固定やMFT/3の穴やサイドレールの溝、FESTOOLガイドレールの溝に使用すると大変便利で、作業時間が大幅に短縮できます。
    用途木工作業用トラスコ品番760-1867質量(g)575クランプ幅(mm)160
  • 標準L型クランプ TG-T型 ベッセイ

    標準L型クランプ TG-T型

    ベッセイ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ
  • クランプ深アゴ型 TRUSCO

    クランプ深アゴ型

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • クランプマルチ深アゴ型ラチェットタイプ TRUSCO

    クランプマルチ深アゴ型ラチェットタイプ

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1丁ほか
    当日出荷
    アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • クランプマルチ深アゴ型 TRUSCO

    クランプマルチ深アゴ型

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • オメガクランプ GM-ZK型 ベッセイ

    オメガクランプ GM-ZK型

    ベッセイ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)100
  • L型クランプ強力型 アーム[作業工具]

    L型クランプ強力型

    アーム[作業工具]
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
  • エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)ヘビータイプ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • クランプGU型 ベッセイ

    クランプGU型

    ベッセイ
    16,980税込18,678
    1丁
    翌々日出荷
    アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
    用途板金、溶接業トラスコ品番396-1958全長(mm)400質量(kg)1.7材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)22最大口開き(mm)250寸法B(mm)10.5アゴの深さ(mm)120
  • クランプ SG-M型 ベッセイ

    クランプ SG-M型

    ベッセイ
    26,980税込29,678
    1丁
    翌々日出荷から9日以内出荷
    角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。鉄鋼・建築・造船など重量物用です。
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)34寸法B(mm)13アゴの深さ(mm)140レール(mm)34×13
  • L型クランプ(ワンタッチ) ベッセイ

    L型クランプ(ワンタッチ)

    ベッセイ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
    仕様アタッチメント(別売)GRD材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)28寸法B(mm)11アゴの深さ(mm)120
  • クランプSGU型 ベッセイ

    クランプSGU型

    ベッセイ
    34,980税込38,478
    1丁
    当日出荷
    アゴが深いので障害物がある場合でも締め付けができます。
    用途板金、溶接業トラスコ品番396-1982全長(mm)555質量(kg)3.8材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)30最大口開き(mm)300寸法B(mm)15アゴの深さ(mm)140
  • クランプ SLM型 ベッセイ

    クランプ SLM型

    ベッセイ
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。
    用途鉄工質量物用。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120レール(mm)28×11
  • L型クランプ(強力型) ベッセイ

    L型クランプ(強力型)

    ベッセイ
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。 鉄鋼・建築・造船等重量物用です。
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200フレーム(mm)A×B/28×11
  • L型クランプ バーハンドル超強力型 HIT(ヒット)

    L型クランプ バーハンドル超強力型

    HIT(ヒット)
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)178締付力(kg)2200フレーム(mm)42.1×19.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型クランプ(ラチェット型) HIT(ヒット)

    L型クランプ(ラチェット型)

    HIT(ヒット)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプ
  • L型クランプ(強力型) HIT(ヒット)

    L型クランプ(強力型)

    HIT(ヒット)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140締付力(kg)1100フレーム(mm)31.5×14.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型クランプ(スタンダード) HIT(ヒット)

    L型クランプ(スタンダード)

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ(SG-M型) ベッセイ

    クランプ(SG-M型)

    ベッセイ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kg。レール 30×15mm
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140
  • クランプ(GRZ型) ベッセイ

    クランプ(GRZ型)

    ベッセイ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • 超重量物用クランプ (STBS型) ベッセイ

    超重量物用クランプ (STBS型)

    ベッセイ
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。
    用途鉄鋼、建築、造船等重量物用。仕様開き150mmのとき締め付け圧35000N。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200
  • L型クランプ(木柄グリップ) HIT(ヒット)

    L型クランプ(木柄グリップ)

    HIT(ヒット)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)100締付力(kg)300フレーム(mm)2.0×9.5RoHS指令(10物質対応)対応
Lクランプ/F型クランプ