絞り込み
最大口開き(mm)
  • 250
  • 25(34)
  • 38(11)
  • 40(5)
  • 50(48)
  • 52(6)
  • 63(4)
  • 65(7)
  • 75(51)
  • 77(4)
  • 100(46)
  • 102(4)
  • 103(5)
  • 125(22)
  • 126(3)
  • 150(25)
  • 152(3)
  • 153(3)
  • 200(20)
  • 300(3)
アゴの深さ(mm)
  • 99(1)
  • 100(1)
  • 108(1)
  • 110(2)
  • 111(1)
  • 115(1)
  • 136(1)
  • 250(2)
  • 400(2)
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • スーパーツール(1)
  • トップ工業(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
25(34)
38(11)
50(48)
65(7)
75(51)
100(46)
125(22)
150(25)
200(20)
250
最大口開き(mm)をもっと見る
シャコ万力(バーコ型) スーパーツールシャコ万力(バーコ型)スーパーツール(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷から翌日出荷
早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力材質(本体)特殊合金鋼
シャコ万力(深アゴタイプ) TRUSCOシャコ万力(深アゴタイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
バーコ型シャコ万 トップ工業バーコ型シャコ万トップ工業(5件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
苛酷な使用に耐える
種類シャコ万力材質(本体)S55C
エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。 軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に材質特殊鋼寸法A(mm)15.6フトコロの深さ(mm)99寸法B(mm)7.5首振角度(°)20最大締付力(kN)2.8RoHS指令(10物質対応)対応皿径(Φmm)25
シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCOシャコ万力(ロングタイプ)TRUSCO
9,698税込10,668
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 スタンダードタイプ (B-A)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1丁
当日出荷から翌日出荷
専用工具無しで、皿部分の交換が可能になりました! シャコ万力の性能を決める鍛造、機械加工、熱処理を社内で実施技術の裏付けがあるから長期間安心してご使用いただけます。 高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ。 皿の首振り角度15度。母材を面で押さえてがっちり固定。 皿部分が外れた場合、本体の買い替えに比べて経済的に修復可能。
首振角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
シャコ万力(スタンダードタイプ) TRUSCOシャコ万力(スタンダードタイプ)TRUSCO
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
0-250mm/250mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ0-250mm/250mm シャコ万力(ロングリーチ)エスコ
1個
取扱停止中
種類シャコ万力最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)250材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TS-10
シャコ万力(ミドルタイプ) TRUSCOシャコ万力(ミドルタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
B型クランプ はくでんB型クランプはくでん
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
加工工作や組立作業時にワークをしっかり固定できるシャコ万力です。六角軸形状のねじ部で、スパナやレンチを使って追加の締付けがしやすい構造です。鍛造製で熱処理された鋼材を採用しており、耐久性のあるクランプ力を発揮します。溶接や穴あけなどの作業で使用する際のワーク保持に便利です。
材質(本体)鋼(鋳造製/ねじ部分は熱処理あり)種類シャコ万力
0-250mm/400mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ0-250mm/400mm シャコ万力(ロングリーチ)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)250アゴの深さ(mm)400材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TN-10
50-250mm/136mm シャコ万力 エスコ50-250mm/136mm シャコ万力エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)50~250アゴの深さ(mm)136材質(本体)鍛造焼入鋼エスコ品番EA526SR-10
シャコ万力