3ページ目: シャコ万力

シャコ万力は、対象物を挟み込んで固定するための工具です。主に工作物の加工や組み立て作業時に使用され、幅広い用途で用いられています。そのため使用環境も専門的な作業場から一般家庭における工作まで様々。具体的な使用例としては、溶接をしたり、穴あけをしたりするさいに材料の固定を保持するため、また、仮組みや接着作業時に対象物を固定するためなどがあります。B型クランプ、C型クランプなどとも呼ばれ、C型のほうが丸みがあり、ものを深く挟み込むことができるのが特徴です。コンパクトなタイプから奥行きのある材料をはさめる深型まで、用途に合わせてサイズも豊富に用意されています。
180件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
シャコ万力(ミドルタイプ) TRUSCOシャコ万力(ミドルタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷から翌々日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
シャコ万力(スタンダードタイプ) TRUSCOシャコ万力(スタンダードタイプ)TRUSCO
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌日出荷
同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類シャコ万力材質(本体)冷間圧延鋼材表面処理クロムメッキ
25mm ロングリーチC型クランプ エスコ25mm ロングリーチC型クランプエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)76材質(本体)ダクタイル鋳鉄荷重(kg)150質量(g)140寸法A(mm)53寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法D(mm)76寸法E(mm)32寸法F(mm)40寸法G(mm)38エスコ品番EA526WD-25
クイックCクランプ SK11クイックCクランプSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
ナイロンファイバー樹脂製で軽量・強靭です。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 クイックボタンで素早い口幅調整が可能です。
用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質本体:ナイロンファイバー最大口開き(mm)75フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)50
PONY ホビー用 Cクランプ  8インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 8インチPONY(ポニー)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)101開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)4448
PONY ホビー用 Cクランプ  2-1/2x2-1/2インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 2-1/2x2-1/2インチPONY(ポニー)
639税込703
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)63開口寸法(mm)(ジョー開口)63クランプ力(N)2660
PONY ホビー用 Cクランプ  2インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 2インチPONY(ポニー)
429税込472
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)25開口寸法(mm)(ジョー開口)50クランプ力(N)1770
PONY ホビー用 Cクランプ  1-1/2インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 1-1/2インチPONY(ポニー)
379税込417
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)38開口寸法(mm)(ジョー開口)38クランプ力(N)1770
PONY スチール  カッパー Cクランプ 12インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 12インチPONY(ポニー)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)146開口寸法(mm)(ジョー開口)304クランプ力(N)41360
PONY スチール カッパー Cクランプ 4インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 4インチPONY(ポニー)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)70開口寸法(mm)(ジョー開口)101クランプ力(N)18230
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷から8日以内出荷
0- 63mm/ 63mm シャコ万力 エスコ0- 63mm/ 63mm シャコ万力エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
材質スチール質量(g)371口深(mm)63アズワン品番64-7865-11
0- 50mm/ 33mm シャコ万力 エスコ0- 50mm/ 33mm シャコ万力エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)105×60質量(g)180口深(mm)33アズワン品番65-2137-86締付力(kN)5
シャコ万力 SK11シャコ万力SK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
溶接、穴あけ作業等14mmのスパナ等で強力に締め付けができます。強度に優れた鍛造品です。
用途溶接、穴あけ作業等。最大口開き(mm)50
鋼製Cクランプ 三方締め H&H鋼製Cクランプ 三方締めH&H
979税込1,077
1個
当日出荷
材料や部品を強力に締め付ける!
寸法(mm)63×63
据置き型 C型クランプ SHT据置き型 C型クランプSHT
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。種類シャコ万力最大口開き(mm)85アゴの深さ(mm)76全長(mm)280材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8508質量(kg)0.41
50-350mm/150mm シャコ万力 エスコ50-350mm/150mm シャコ万力エスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)50~350アゴの深さ(mm)150材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TV-14
0-150mm/150mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ0-150mm/150mm シャコ万力(ロングリーチ)エスコ
8,530税込9,383
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)150材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TS-6
0-75mm/50mm シャコ万力 エスコ0-75mm/50mm シャコ万力エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)50材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TP-3
0-200mm/350mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ0-200mm/350mm シャコ万力(ロングリーチ)エスコ
15,400税込16,940
1個
8日以内出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)350材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TN-8
0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)125アゴの深さ(mm)200材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TN-5
0-100mm/53mm シャコ万力 エスコ0-100mm/53mm シャコ万力エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)53材質(本体)鍛造焼入鋼エスコ品番EA526SM-4
0-71mm/40mm シャコ万力 エスコ0-71mm/40mm シャコ万力エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)71アゴの深さ(mm)40材質(本体)鍛造焼入鋼エスコ品番EA526SM-3
0-75mm/53mm クランプ(シャコマン型) エスコ0-75mm/53mm クランプ(シャコマン型)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)53全長(mm)290材質(本体)ナイロンエスコ品番EA526BD-3
50mm C型クランプ エスコ50mm C型クランプエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)28材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)7.9荷重(kg)360寸法H(mm)50寸法L(mm)85寸法L1(mm)82エスコ品番EA526WB-50
38mm C型クランプ エスコ38mm C型クランプエスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷から翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)38
25mm C型クランプ エスコ25mm C型クランプエスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
鍛造フレームスーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
種類シャコ万力最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)25材質(本体)鍛造焼入鋼荷重(kg)225寸法H(mm)46寸法L(mm)58寸法L1(mm)61エスコ品番EA526WE-25
シャコ万力 EA526SGシリーズ エスコシャコ万力 EA526SGシリーズエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷から翌々日出荷
バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
シャコ万力 B型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)シャコ万力 B型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,098税込3,408
1個
10日以内出荷
B型シャコ万力 250mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)B型シャコ万力 250mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
25,980税込28,578
1丁
10日以内出荷
クランプ 重作業用 0-310mm/108mm エスコクランプ 重作業用 0-310mm/108mmエスコ
94,900税込104,390
1個
3日以内出荷
用途重作業用の頑丈なクランプ材質鍛造鉄質量(kg)18.7クランプ範囲(mm)0~310スピンドル径1-1/8"口深(mm)108アズワン品番65-2137-95
クランプ 重作業用 EA526VAシリーズ エスコクランプ 重作業用 EA526VAシリーズエスコ
56,600税込62,260
1個
3日以内出荷
重作業用の頑丈なクランプ
材質鋳造鉄質量(kg)11.8スピンドル径1-1/8"(28.5mm)口の開き(mm)0~216口深(mm)92アズワン品番65-2137-93
PONY ライトデューティー Cクランプ 8インチ PONY(ポニー)PONY ライトデューティー Cクランプ 8インチPONY(ポニー)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
軽量。
深さ(mm)(ジョー)102開口寸法(mm)(ジョー開口)203クランプ力(N)5330
PONY ホビー用 Cクランプ  6インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 6インチPONY(ポニー)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)89開口寸法(mm)(ジョー開口)152クランプ力(N)4448
PONY ホビー用 Cクランプ  5インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 5インチPONY(ポニー)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)82開口寸法(mm)(ジョー開口)127クランプ力(N)4448
PONY ホビー用 Cクランプ  4インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 4インチPONY(ポニー)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)76開口寸法(mm)(ジョー開口)101クランプ力(N)3550
PONY ホビー用 Cクランプ  3インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 3インチPONY(ポニー)
759税込835
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)51開口寸法(mm)(ジョー開口)76クランプ力(N)3550
PONY ホビー用 Cクランプ  2-1/2インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 2-1/2インチPONY(ポニー)
599税込659
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)35開口寸法(mm)(ジョー開口)63クランプ力(N)2660
PONY ホビー用 Cクランプ  1インチ PONY(ポニー)PONY ホビー用 Cクランプ 1インチPONY(ポニー)
349税込384
1個
翌日出荷
用途ホビー用。深さ(mm)(ジョー)25開口寸法(mm)(ジョー開口)25クランプ力(N)1770
PONY スチール  カッパー Cクランプ 10インチ PONY(ポニー)PONY スチール カッパー Cクランプ 10インチPONY(ポニー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
鍛造ヘビーCクランプ。
深さ(mm)(ジョー)137開口寸法(mm)(ジョー開口)254クランプ力(N)27570
シャコ万力
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら