絞り込み
最大口開き(mm)
  • 102
  • 25(9)
  • 40(7)
  • 50(23)
  • 57(8)
  • 60(9)
  • 64(10)
  • 65(9)
  • 70(10)
  • 73(9)
  • 75(21)
  • 80(10)
  • 100(29)
  • 104(7)
  • 125(19)
  • 140(8)
  • 150(21)
  • 152(6)
  • 154(9)
  • 200(12)
口幅(mm)
  • 102(8)
  • 106(1)
主な用途
  • 固定作業(1)
  • 軽作業(2)
口深(mm)
  • 27(2)
  • 41(1)
  • 50(1)
  • 59(2)
  • 86(1)
材質
  • スチール(2)
  • 鋳鉄(7)
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • エスコ(2)
  • ナベヤ(1)
  • SK11(1)
TRUSCO・エスコ・ナベヤ・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISバイスA型 ナベヤJISバイスA型ナベヤ(5件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボール盤バイス(軽量タイプ) TRUSCOボール盤バイス(軽量タイプ)TRUSCO
6,798税込7,478
1台
当日出荷
軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。
タイプボール盤バイス
回転式ベンチバイス TRUSCO回転式ベンチバイスTRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類ベンチバイス口幅(mm)102口深(mm)59材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)70質量(kg)6.2全長(mm)240幅(mm)120高さ(mm)250締付力(kN)15材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材トラスコ品番819-1322
ボール盤バイス SK11ボール盤バイスSK11(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。種類ボール盤バイス最大口開き(mm)95口幅(mm)102口深(mm)27材質(本体)鋳物主な用途固定作業
100mm ベンチバイス(回転台付) エスコ100mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)102材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-100
アングルバイス U型 TRUSCOアングルバイス U型TRUSCO
28,851税込31,736
1台
当日出荷
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
トラスコ品番679-7138材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材幅(mm)193全長(mm)186高さ(mm)115タイプアングルバイス取付寸法(mm)161口幅(mm)106口開き(mm)102口深(mm)41締圧力(kN)12
102mm ベンチバイス(回転台付) エスコ102mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)102口幅(mm)102材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525BJ-1
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用 TRUSCO回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽作業用向けで、270°回転可能です。
種類リードバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)102口深(mm)50材質(本体)ねずみ鋳鉄主な用途軽作業寸法E(mm)84寸法F(mm)84寸法G(mm)84寸法H(mm)84全長(mm)233幅(mm)115高さ(mm)137締付力(kN)10材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材トラスコ品番762-3267質量(kg)4.5取付穴寸法(mm)11
回転台付バイス(軽作業用) TRUSCO回転台付バイス(軽作業用)TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
種類リードバイス最大口開き(mm)70口幅(mm)102口深(mm)59材質(本体)ねずみ鋳鉄主な用途軽作業トラスコ品番445-6190幅(mm)144全長(mm)238質量(kg)5.5高さ(mm)143取付穴寸法(mm)9締圧力(kN)15

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス