カテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(105)
- TRUSCO(78)
- ファーステック(19)
- ジェラルディ(16)
- SK(新潟精機)(14)
- ANEX(13)
- SK11(12)
- VERTEX(バーテックス)(10)
- ギガ・セレクション(8)
- P.Tool(7)
- SUN UP(6)
- ミネシマ(6)
- スーパーツール(4)
- ブロッカース・ホイヤー社(4)
- RS PRO(4)
- H&H(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- ナベヤ(3)
- ユニック(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・ファーステック・ジェラルディ・SK(新潟精機)・ANEX・SK11・VERTEX(バーテックス)・ギガ・セレクション・P.Tool・SUN UP・ミネシマ・スーパーツール・ブロッカース・ホイヤー社・RS PRO・H&H・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ナベヤ・ユニック・ブランドをもっと見る

T3クイックチェンジテーブル用ライザー
ジェラルディ¥269,800税込¥296,7801個75日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用トラスコ品番208-9284適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)210質量(kg)6.5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)176全高(mm)100
T3用クイックチェンジテーブル
ジェラルディ¥289,800税込¥318,7801個75日以内出荷バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。用途バイスの素早い脱着にトラスコ品番208-9352適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)190質量(kg)5.2全幅(mm)156全高(mm)32
コンパクトGバイス650
ジェラルディ¥399,800~税込¥439,780~1個4日以内出荷から75日以内出荷極めてコンパクトで扱いが簡単です。 口金はインサート式で、被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用にセット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)全幅(mm)125全高(mm)89最大締付力(kN)32(推奨)口幅(mm)123
ピンバイス
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。 通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。用途ピンゲージホルダに全長(mm)135材質(本体)真鍮質量(g)110
200mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)
エスコ¥137,800税込¥151,5801個当日出荷狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス仕様狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス質量(kg)24材質(本体)鋳鉄奥行(mm)(口)50.8最大開口(mm)200口幅(mm)200
140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル)
エスコ¥83,700税込¥92,0701台当日出荷ジョーを逆に入れ換えると最大開口は273mmになります。仕様360°回転ベース質量(kg)22.1材質(本体)鋳鉄パイプ径(Φmm)(能力)3~63最大開口(mm)171口幅(mm)140
フリーバイス エコノミータイプ(2個1組)
スーパーツール¥43,980~税込¥48,378~1組(2個)3日以内出荷大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に材質/仕上スチール/黒染め仕上主な用途固定作業
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス(Mベース)
エスコ¥20,600税込¥22,6601個翌日出荷バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質バイス:アルミ合金製、口部:ネオプレン質量(g)バイス:1400、ベース:400全高(mm)186耐荷重(kg)2.3(90°時)角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)152口幅(mm)45取付ベース寸法(Φmm)115口深(mm)51取付穴径(mm)7
63.5mm/600g ベース(バイス用)
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷低床型ベースでより低い位置での作業が可能になります質量(g)600全高(mm)63.5角度調整範囲傾斜:90、回転:360
12.7mm マイクロホルダー
エスコ¥5,120税込¥5,6321個翌日出荷小さな基盤やマイクロメーターをしっかり保持します材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金高さ(mm)80(シャフトからジョーの上部)質量(g)100最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)24.1
25mm/0- 73mm ミニバイス(低床型/クランプ付)
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金質量(kg)1.3全高(mm)63.5角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51取付厚(mm)88
Φ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/クランプ付)
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金質量(kg)約1.6全高(mm)109角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)21取付厚(mm)88
150mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)
エスコ¥79,900税込¥87,8901個翌日出荷狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス仕様口奥行:50.8mm質量(kg)14材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)150口幅(mm)150
100mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)
エスコ¥43,200税込¥47,5201個4日以内出荷狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス仕様口奥行:34.9mm質量(kg)5材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)100口幅(mm)100
75mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)
エスコ¥28,300税込¥31,1301個翌日出荷狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス仕様口奥行:28.5mm質量(kg)4材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)75口幅(mm)75
140mm/0-127mm ワークショップバイス
エスコ¥55,100税込¥60,6101台翌日出荷仕様パイプ能力径:6~50mm質量(kg)11.6材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)127口幅(mm)140
165mm ストロングバイス(回転台付)
エスコ¥230,400税込¥253,4401個翌日出荷密閉構造で不純物の侵入を防ぎます仕様パイプ能力径:6.4~89mm質量(kg)32最大開口(mm)152口幅(mm)165口深(mm)102
140mm ストロングバイス(回転台付)
エスコ¥206,100税込¥226,7101個翌日出荷密閉構造で不純物の侵入を防ぎます仕様パイプ能力径:6.4~76.2mm質量(kg)23最大開口(mm)128口幅(mm)140口深(mm)95.3
100mm ロータリーテーブル(縦・横兼用)
エスコ¥82,900税込¥91,1901個翌日出荷水平または垂直で使用可能です材質スチール・合金鋼質量(kg)7.5高さ(mm)80耐荷重(kg)36.3(水平時)、18.1(垂直時)台の直径(Φmm)100適合バイス144.78×114.8
コンパクトGバイス T2X200mm用ライザー
ジェラルディ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6058適合機種GR650T2X200質量(kg)5.52材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-43
コンパクトGバイス T2X160mm用ライザー
ジェラルディ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6057適合機種GR650T2X160質量(kg)4.73材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-42
コンパクトGバイス T2X120mm用ライザー
ジェラルディ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6056適合機種GR650T2X120質量(kg)4.32材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-41
コンパクトGバイス T1X160mm用ライザー
ジェラルディ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6055適合機種GR650T1X160質量(kg)3.9材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-39
クイックチェンジテーブル用ライザー
ジェラルディ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6061適合機種タイプ1&2全長(mm)190質量(kg)5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)156全高(mm)100アズワン品番64-8540-46
5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス
ジェラルディ¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6042セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)120質量(kg)2.6全幅(mm)80全高(mm)65クランプ範囲(mm)6~94最大締付力(kN)12(推奨)口幅(mm)50口開き(mm)94口深(mm)4・12・20アズワン品番64-8540-25
コンパクトグリップバイス
ジェラルディ¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6047セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)240質量(kg)5.8全幅(mm)90全高(mm)65クランプ範囲(mm)10~216最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口開き(mm)216口深(mm)4・10・27アズワン品番64-8540-31
コンパクトGバイス T1X120mm用ライザー
ジェラルディ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6054適合機種GR650T1X120質量(kg)3.17材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-38
コンパクトGバイス T2X240mm用ライザー
ジェラルディ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6059適合機種GR650T2X240質量(kg)6.75材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)249アズワン品番64-8540-44
コンパクトGバイス T1X80mm用ライザー
ジェラルディ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6053適合機種GR650T1X80質量(kg)1.75材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-40
5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス
ジェラルディ¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)80全高(mm)65最大締付力(kN)12(推奨)口幅(mm)50口深(mm)4・12・20
クイックチェンジテーブル
ジェラルディ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。用途バイスの素早い脱着に。トラスコ品番206-6060適合機種タイプ1&2全長(mm)150質量(kg)3全幅(mm)116全高(mm)32アズワン品番64-8540-45



























![[EA525MB用] アジャスタブルサポート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64533885-260727-02.jpg)