絞り込み
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・ファーステック・ジェラルディ・SK(新潟精機)・ANEX・SK11・VERTEX(バーテックス)・ギガ・セレクション・P.Tool・SUN UP・ミネシマ・スーパーツール・ブロッカース・ホイヤー社・RS PRO・H&H・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ナベヤ・ユニック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: バイス

375件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニモ クランプユニバーサルバイス ミニター

    ミニモ クランプユニバーサルバイス

    ミニター
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-4830質量(kg)1種類ベンチバイス最大口開き(mm)55口幅(mm)78口深(mm)30
  • ユニバーサルバイス(4KG) ZTEC

    ユニバーサルバイス(4KG)

    ZTEC
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    クランプしないで瞬間傾斜。 300°任意の角度に簡単に傾斜できます。
    用途測定、形状測定、顕微鏡(測定用)モデルの寸法取り仕様両側締め付けハンドル質量(kg)(鋳物球)4種類その他バイス寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)103×128(台座)130×30最大口開き(mm)55主な用途測定作業口幅(mm)48バイス(mm)(口金幅)48×(口金高)20×(口金開)55×(長さ)250材質(台座)耐油ゴム
  • 木工バイス SK11

    木工バイス

    SK11(7件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    広い口幅で木工加工に最適。
    幅(mm)180全長(mm)200質量(kg)3.3高さ(mm)167種類ベンチバイス最大口開き(mm)80クランプ幅(mm)50主な用途木工作業口幅(mm)165口深(mm)50
  • クイックグリップバイス Q型 TRUSCO

    クイックグリップバイス Q型

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。
    材質(本体)鋳鉄(FC25)種類ボール盤バイス材質(口金)鋼材
  • 75mm 回転台付ベンチバイス エスコ

    75mm 回転台付ベンチバイス

    エスコ
    20,200税込22,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525WH-75材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)63口幅(mm)75
  • ピンバイス(充電ドライバー用) ENGINEER(エンジニア)

    ピンバイス(充電ドライバー用)

    ENGINEER(エンジニア)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
    全長(mm)50材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.7~3.0主な用途穴あけ作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルバイス U型 TRUSCO

    アングルバイス U型

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
    トラスコ品番679-7137材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材幅(mm)170全長(mm)167高さ(mm)104.5タイプアングルバイス深さ(mm)口:35取付寸法(mm)138口幅(mm)75口開き(mm)75締圧力(kN)10
  • まんりき ナリカ

    まんりき

    ナリカ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    卓上型のまんりきです。
    形状卓上型幅(mm)最大口開:60質量(kg)0.85
  • マルチバイス IKURATOOLS(育良精機)

    マルチバイス

    IKURATOOLS(育良精機)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    適合機種ISK-PRL85、ISH-80、110
  • ステンレス精密バイス VERTEX(バーテックス)

    ステンレス精密バイス

    VERTEX(バーテックス)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    高精度加工されたハンドル開閉式バイスです。
    材質SUS440硬度HRC56直角平行度(mm)100以内/0.005
  • フランジ付セルフセンタリングバイス VERTEX(バーテックス)

    フランジ付セルフセンタリングバイス

    VERTEX(バーテックス)
    239,800税込263,780
    1台
    100日以内出荷
    フランジ付のセルフセンタリングバイスです。ワークは常にバイス中央でクランプできます。4/5軸加工にも対応
  • 精密バイス(SKS) VERTEX(バーテックス)

    精密バイス(SKS)

    VERTEX(バーテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    材質がSKS2の精密バイスです。
    材質SKS2硬度HRC58~60直角平行度(mm)100以内/0.005
  • 精密バイス VERTEX(バーテックス)

    精密バイス

    VERTEX(バーテックス)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    ホールドダウン方式のクランプ(浮き上がり防止構造)のため、チャック時にワークの浮き上がりを抑制します。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質SK2硬度HRC54±2
  • 精密マシンバイス VERTEX(バーテックス)

    精密マシンバイス

    VERTEX(バーテックス)
    86,980税込95,678
    1台
    翌々日出荷
    並列使用が可能です。浮き上がり防止機能付き
    精度(mm)並列:0.02/100以内
  • フリーアングルチャック VERTEX(バーテックス)

    フリーアングルチャック

    VERTEX(バーテックス)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
    質量(kg)17
  • フリーアングルテーブル VERTEX(バーテックス)

    フリーアングルテーブル

    VERTEX(バーテックス)
    89,980税込98,978
    1台
    100日以内出荷
    作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
  • フレックスバイス VERTEX(バーテックス)

    フレックスバイス

    VERTEX(バーテックス)
    1台
    欠品中
    同時に複数のワークをセットできるので、段取り時間の短縮につながります。
    材質工具鋼硬度HRC55以上
  • フリーアングルバイス VERTEX(バーテックス)

    フリーアングルバイス

    VERTEX(バーテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷から100日以内出荷
    作業角度自由自在、作業に合わせてクランプアングルが調整可能です。クランピングプレートを持ち上げて簡単に口金をスライドできるので、ワークのクランプ時間が飛躍的に短縮できます。
  • クイックベンチバイス VERTEX(バーテックス)

    クイックベンチバイス

    VERTEX(バーテックス)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    クイックハンドルを緩めることで口金がフリーで移動でき、口金の開閉の時間を短縮できます。クイックハンドルによる口金移動距離:8mm
    移動距離(mm)口金:8
  • メンテナンスライン付ピンゲージ SK(新潟精機)

    メンテナンスライン付ピンゲージ

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
  • 精密バイスアダプター エスコ

    精密バイスアダプター

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    ベンチバイスに取り付けて精密バイスとして使用できるようになります。
    高さ(mm)220角度調整範囲傾斜:210° / 回転:360°最大開口(mm)86口幅(mm)25口深(mm)50
  • ベンチバイス (回転台付き) エスコ

    ベンチバイス (回転台付き)

    エスコ
    26,900税込29,590
    1個
    4日以内出荷
    最大 3500 Kgf のクランプ力を実現し、さまざまな中型から大型の木材および金属加工用途に使用できます。バイスに過度な負担がかかる前に、トミーバー(ハンドル)が曲がるためバイス本体が壊れることを防ぎます。パイプを挟むのに特化したジョー付き。本体後部には、ワークを叩いたりするのに便利なアンビルが付いています。衝撃吸収性に優れ、丈夫で耐久性に優れています。360°回転ベース。ジョーも360°回転可能です。
    仕様締付力(Kgf):3500材質ジョープレート:硬化鋼質量(kg)15最大開口(mm)125口幅(mm)125材質(ボディ)鋳鉄口深(mm)67
  • ピンバイス (貫通式) エスコ

    ピンバイス (貫通式)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    1チャックタイプ。貫通タイプなのでドリルの長さを選びません。鉄製チャックで摩耗に強いです。
    材質チャック・キャップ:鉄(焼入)全長(mm)110材質(本体)炭素鋼チャック能力(mm)0.1~0.9
  • ピンバイス エスコ

    ピンバイス

    エスコ
    3,860税込4,246
    1本
    翌々日出荷
    3本爪キーレスチャック。電動組立、工具製作、模型製作などに。
    全長(mm)146材質(本体)焼入鋼ハンドル径(Φmm)25.4チャック能力(mm)Φ1~6.35材質(ハンドル)プラスチック
  • ジュニアーバイス (クランプベース) エスコ

    ジュニアーバイス (クランプベース)

    エスコ
    41,500税込45,650
    1台
    翌々日出荷
    ギザ付ジョー。90°スイベルベース。
    材質鋳鉄質量(kg)6.8最大開口(mm)57口幅(mm)100口深(mm)45最大クランプ厚さ(mm)75
  • 2WAYエアーチャックガン TAKAGI(高儀)

    2WAYエアーチャックガン

    TAKAGI(高儀)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に
    用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 。圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPaチャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ適合流体空気ホース長さ(mm)約300常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
  • 精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式 スーパーツール

    精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) ハンドル式

    スーパーツール
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
    用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6559材質SKS3、硬度:60HRC全長(mm)300全幅(mm)125全高(mm)90最大締付力(kN)10口幅(mm)125口開き(mm)幅165口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
  • 回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    回転台付アンビルバイスVRS/SLV用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4739適合機種VRS-150N、SLV-150N品名口金・固定ねじセット
  • 中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    中型ボール盤用ベタバイスTBV用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4726適合機種TBV-150品名口金・固定ねじセット
  • 回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4727適合機種TVRQ-200A品名口金・固定ねじセット
  • 回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    回転台付ボール盤バイスTBVR用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4738適合機種TBVR-65品名口金・固定ねじセット
  • マルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    マルチコンビバイスTMCV用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4571適合機種TMCV100品名口金・固定ねじセット
  • 回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    回転台付アンビルバイスTVRQ用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1セット(1組)
    4日以内出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4724適合機種TVRQ-150A品名口金・固定ねじセット
  • 回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    回転台付リードバイスTSLV用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1セット(1組)
    3日以内出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4723適合機種TSLV-150品名口金・固定ねじセット
  • RS PRO ベンチバイス RS PRO

    RS PRO ベンチバイス

    RS PRO
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ベンチバイスジョー幅 = 150mmジョー開口 = 150mmジョー深さ = 56mm取付け = ボルト重さ = 12.28 KGS
  • RS PRO ベンチバイス RS PRO

    RS PRO ベンチバイス

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ベンチバイスジョー幅 = 104mmジョー開口 = 100mmジョー深さ = 48mm取付け = ボルト重さ = 5.88 KGS
  • RS PRO ベンチバイス RS PRO

    RS PRO ベンチバイス

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ベンチバイスジョー幅 = 104mmジョー開口 = 100mmジョー深さ = 48mm取付け = ボルト重さ = 5.28 KGS
  • RS PRO スプリングクランプセット RS PRO

    RS PRO スプリングクランプセット

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1セット
    7日以内出荷
    スプリングクランプ 10 本セットです. 3 種類のサイズのナイロン製ヘビーデューティクランプとスプリングスチール製インナースプリングを含むセットです 「 C 」セクションフレーム(フルレングス) マルチ形状のグリップと加工物保護用のソフトエンドキャップです
    仕様タイプ = スプリングクランプセットジョー開口 = 70mmジョー深さ = 88mm個数 = 10
  • センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N イマオコーポレーション

    センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N

    イマオコーポレーション
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    ・センタリンク機構でワーク中心は常に一定!
    型式適用金口セレーションタイプ:CP175-08001RS、適用金口ダブテーブルタイプ:CP175-08001D質量(kg)3.9L170材質(本体)SCM440タイプフェノール樹脂製S49.7クランプ力(kN)適用金口セレーションタイプ:20、適用金口ダブテーブルタイプ:20許容締付トルク(N・m)100寸法P1120寸法P2120
  • リードバイス(ダクタイル) リードバイス用回転台 TRUSCO

    リードバイス(ダクタイル) リードバイス用回転台

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。回転台の取付けができます。
    トラスコ品番819-1302材質シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)171全長(mm)196高さ(mm)35取付穴寸法(mm)13取付寸法E(mm)126取付寸法F(mm)132取付寸法G(mm)131取付寸法H(mm)158

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス