絞り込み
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・ファーステック・ジェラルディ・SK(新潟精機)・ANEX・SK11・VERTEX(バーテックス)・ギガ・セレクション・P.Tool・SUN UP・ミネシマ・スーパーツール・ブロッカース・ホイヤー社・RS PRO・H&H・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ナベヤ・ユニック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: バイス

376件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25mm/0-73mm ミニバイス(クランプ付) エスコ

    25mm/0-73mm ミニバイス(クランプ付)

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525MK-101材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51
  • 200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル) エスコ

    200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)

    エスコ
    131,000税込144,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525KA-200材質(本体)鋳鉄種類その他バイス最大口開き(mm)280~356口幅(mm)203
  • 170mm/0-190mm ワークショップバイス エスコ

    170mm/0-190mm ワークショップバイス

    エスコ
    71,500税込78,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525K-170材質(本体)鋳鉄種類その他バイス最大口開き(mm)190口幅(mm)170
  • 140mm/0-170mm ワークショップバイス エスコ

    140mm/0-170mm ワークショップバイス

    エスコ
    55,100税込60,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525K-140材質(本体)鋳鉄種類その他バイス最大口開き(mm)170口幅(mm)140
  • 200mm クロススライドバイス エスコ

    200mm クロススライドバイス

    エスコ
    184,000税込202,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525DK-13材質(本体)鋳鉄種類その他バイス最大口開き(mm)152口幅(mm)200
  • 150mm クロススライドバイス エスコ

    150mm クロススライドバイス

    エスコ
    146,700税込161,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525DK-12材質(本体)鋳鉄種類その他バイス最大口開き(mm)152口幅(mm)150
  • 80mm クロススライドバイス エスコ

    80mm クロススライドバイス

    エスコ
    69,500税込76,450
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525DK-11材質(本体)鋳鉄種類その他バイス最大口開き(mm)81口幅(mm)80
  • 100mm マシンバイス エスコ

    100mm マシンバイス

    エスコ
    24,900税込27,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525DH-2材質(本体)鋳鉄種類その他バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100
  • 回転台付バイス エスコ

    回転台付バイス

    エスコ
    20,000税込22,000
    1個
    翌日出荷
    360°回転ベース。耐久性に優れたダクタイル鋳鉄製ボディ。溝付ジョーで対象物をしっかり固定します。取り付け穴×3個付き。
    材質(本体)鋳造鉄種類ベンチバイス
  • 回転台付バイス エスコ

    回転台付バイス

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    270°回転ベース。取り付け穴×4個付き。
    仕様【パイプ固定能力径(mm)】25エスコ品番EA525BG-1質量(kg)5材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)115口深(mm)45
  • 75mm 精密バイス エスコ

    75mm 精密バイス

    エスコ
    66,100税込72,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AV-1材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)75口幅(mm)74
  • 73mm 精密バイス エスコ

    73mm 精密バイス

    エスコ
    37,400税込41,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AT-4材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)100口幅(mm)73
  • 63mm 精密バイス エスコ

    63mm 精密バイス

    エスコ
    33,500税込36,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AT-3材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)90口幅(mm)63
  • 50mm 精密バイス エスコ

    50mm 精密バイス

    エスコ
    42,600税込46,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AT-21材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)65口幅(mm)50
  • 36mm 精密バイス エスコ

    36mm 精密バイス

    エスコ
    42,600税込46,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AT-11材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)45口幅(mm)36
  • 36mm 精密バイス エスコ

    36mm 精密バイス

    エスコ
    27,600税込30,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AT-1材質(本体)合金鋼種類精密バイス最大口開き(mm)40口幅(mm)36
  • ピンバイスドリル刃セット ミネシマ

    ピンバイスドリル刃セット

    ミネシマ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    セット内容1.5mm、2.0mm、2.5mm種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業
  • ピンバイスドリル刃セット ミネシマ

    ピンバイスドリル刃セット

    ミネシマ
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    セット内容0.5mm、0.7mm、1.0mm種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~1.0主な用途精密加工作業
  • ピンバイス ミネシマ

    ピンバイス

    ミネシマ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.7~1.6主な用途精密加工作業
  • ピンバイス ミネシマ

    ピンバイス

    ミネシマ
    779税込857
    1個
    当日出荷
    種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~1.0主な用途精密加工作業
  • 平バイス 東洋アソシエイツ

    平バイス

    東洋アソシエイツ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    様々な用途にご使用いただけるハンドバイスです。
    全長(mm)144種類リードバイス全高(mm)38最大口開き(mm)63口幅(mm)63口深(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーバイス スーパーツール

    フリーバイス

    スーパーツール
    92,980税込102,278
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。 別売部品として、フリーバイス専用ラック付口金も用意しております。
    用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に材質(本体)FCD450種類その他バイス
  • 回転台付アンビルバイス(角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付アンビルバイス(角胴シャフト)

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360°回転します。 打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
    付属品回転台トラスコ品番490-0464材質(本体)炭素鋼、(シャフト)鋼材、(ハンドル)鋼材、(口金)鋼材幅(mm)309全長(mm)669質量(kg)35.5高さ(mm)269材質(本体)炭素鋼タイプアンビルバイス種類リードバイス寸法H(mm)167最大口開き(mm)300寸法G(mm)226口幅(mm)304口深(mm)102取付穴寸法(mm)16締付力(kN)40
  • 回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mm TRUSCO

    回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mm

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
    付属品回転台トラスコ品番445-6432材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材質量(kg)25材質(本体)炭素鋼種類リードバイス最大口開き(mm)230口幅(mm)178口深(mm)98
  • 回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm TRUSCO

    回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) 200mm

    TRUSCO
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。
    付属品回転台トラスコ品番445-5592材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材質量(kg)29.2材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)310口幅(mm)203口深(mm)119
  • 強力アプライトバイス(回転台付タイプ) TRUSCO

    強力アプライトバイス(回転台付タイプ)

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
    用途重工業用付属品回転台材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス
  • 強力アプライトバイス(回転台付タイプ) TRUSCO

    強力アプライトバイス(回転台付タイプ)

    TRUSCO
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    付属品回転台トラスコ品番445-3492質量(kg)18.5材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス最大口開き(mm)105口幅(mm)106口深(mm)80
  • 回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
  • 回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ) TRUSCO

    回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ)

    TRUSCO
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷
    付属品回転台トラスコ品番445-5541質量(kg)19材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)275口幅(mm)164口深(mm)105
  • 回転台付バイス(軽作業用) TRUSCO

    回転台付バイス(軽作業用)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番445-6190幅(mm)144全長(mm)238質量(kg)5.5高さ(mm)143材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)70主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)59取付穴寸法(mm)9締圧力(kN)15
  • 強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm TRUSCO

    強力アプライトバイス(回転台付タイプ) 200mm

    TRUSCO
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
    用途重工業用。付属品回転台トラスコ品番389-5637材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材幅(mm)203全長(mm)510質量(kg)39高さ(mm)283材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス寸法H(mm)200寸法F(mm)165寸法E(mm)157最大口開き(mm)200寸法G(mm)160口幅(mm)203口深(mm)125取付穴寸法(mm)16締付力(kN)44.1
  • マルチコンビバイス 125mm TRUSCO

    マルチコンビバイス 125mm

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
    付属品回転台トラスコ品番389-5629材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材幅(mm)180全長(mm)416質量(kg)23.6高さ(mm)270材質(本体)鋳鉄(FC250)タイプコンビバイス種類リードバイス寸法H(mm)103寸法F(mm)143最大口開き(mm)100寸法G(mm)202口幅(mm)129口深(mm)77取付穴寸法(mm)13締付力(kN)24.5材質(口金)中炭素鋼(S45C)
  • ステンレスバイス 100mm TRUSCO

    ステンレスバイス 100mm

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
    トラスコ品番389-5611幅(mm)135全長(mm)368質量(kg)6高さ(mm)113材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リードバイス寸法H(mm)69寸法F(mm)105最大口開き(mm)150寸法J(mm)11寸法G(mm)138口幅(mm)100口深(mm)66締付力(kN)7.8
  • アプライトバイス TRUSCO

    アプライトバイス

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    強靭な鋳鉄製で、耐久力は抜群。アンビル部での強い打撃禁止。丸胴シャフトタイプ
    材質(本体)鋳鉄(FC250)種類リードバイス
  • 精密ピンバイス エスコ

    精密ピンバイス

    エスコ
    29,200税込32,120
    1セット(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA589RD全長(mm)75/90/95/100材質(本体)スチール種類ピンバイスチャック能力(mm)0~1/0.8~1.6/1.3~3.2/2.9~4.8
  • 75mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ

    75mm 精密マシンバイス[2ウェイ]

    エスコ
    137,700税込151,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AK-3材質(本体)鋳鉄種類精密バイス最大口開き(mm)75口幅(mm)75
  • 75mm ボール盤用バイス エスコ

    75mm ボール盤用バイス

    エスコ
    27,900税込30,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AG-75材質(本体)鋳鉄種類ボール盤バイス最大口開き(mm)64口幅(mm)75
  • 65mm クランプベースバイス エスコ

    65mm クランプベースバイス

    エスコ
    34,900税込38,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525WK-65材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)54口幅(mm)65
  • 50mm 精密マシンバイス[3ウェイ] エスコ

    50mm 精密マシンバイス[3ウェイ]

    エスコ
    117,000税込128,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AL-2材質(本体)鋳鉄種類精密バイス最大口開き(mm)50口幅(mm)50
  • 50mm 精密マシンバイス[2ウェイ] エスコ

    50mm 精密マシンバイス[2ウェイ]

    エスコ(1件のレビュー)
    84,700税込93,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525AK-2材質(本体)鋳鉄種類精密バイス最大口開き(mm)50口幅(mm)50

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス
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
9ページ目: バイス 【通販モノタロウ】