カテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(108)
- TRUSCO(78)
- ファーステック(19)
- ジェラルディ(16)
- SK(新潟精機)(14)
- ANEX(13)
- SK11(12)
- VERTEX(バーテックス)(10)
- ギガ・セレクション(8)
- P.Tool(7)
- SUN UP(6)
- ミネシマ(6)
- スーパーツール(4)
- ブロッカース・ホイヤー社(4)
- RS PRO(4)
- H&H(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- ナベヤ(3)
- ユニック(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・ファーステック・ジェラルディ・SK(新潟精機)・ANEX・SK11・VERTEX(バーテックス)・ギガ・セレクション・P.Tool・SUN UP・ミネシマ・スーパーツール・ブロッカース・ホイヤー社・RS PRO・H&H・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ナベヤ・ユニック・ブランドをもっと見る
3ページ目: バイス
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ピンバイス・ドリル
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金などの極小系ネジの下孔明けに最適です。用途貴金属・真中・プラスチックなどの微小穴あけ作業。
電動用ピンバイス ドリルセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷付属品コレットチャック2個0.1~3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0トラスコ品番437-4240材質本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼全長(mm)65質量(kg)0.08摘要電動ドリル用材質(本体)快速鋼種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0.1~3.2先端径(mm)Φ13主な用途穴あけ作業
ピンバイス 細軸片頭
TRUSCO(2件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。仕様ハンドルすじ目加工/細軸片頭式トラスコ品番437-4207材質(本体・チャック・キャップ)真鍮、PP+アクリル全長(mm)97質量(kg)0.023材質(本体)真鍮種類ピンバイス先端径(mm)Φ8適合サイズ(mm)0.1~1.0主な用途精密加工作業/穴あけ作業
ミニバイス
TMC¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷細かな部品の保持、固定に使える便利工具。円形にも対応出来るV溝付き用途模型の作成、ホビー、ハンダ付け、ハンドメイド、部品の接着等に材質スチール口幅(mm)25最大口開(mm)20
ネジピンゲージ
SK(新潟精機)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下材質(本体)ステンレス鋼精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
マルチアングルバイス
SSPOWER¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)
片口アルミピンバイス 0.200-0.500
SK(新潟精機)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。用途ピンゲージホルダに全長(mm)86材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM質量(g)35対辺(mm)14(ハンドル)
金床付リードバイス
SUN UP¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷から9日以内出荷アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。用途切断・研磨作業の固定に主な用途切断・研磨作業
鉄工用ドリル刃セット
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷黒塗りや磨き等メッキのないドリル刃と比較して、チタンコーティング刃は長寿命です。シンニング加工により切削時の喰いつきが良く、少ない力で速やかに穴あけができ、作業効率が良い。(シンニング加工は直径3.0mm以上に施されています。)用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm材質HSS鋼(チタンコーティング)適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。
アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から翌々日出荷ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス
鋼ピンゲージ PM マイナス バラ
SK(新潟精機)¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
ピンバイス用 コレットチャックB
ANEX¥279税込¥3071個当日出荷替コレットチャックです。用途消耗したピンバイスのコレットチャック交換に。トラスコ品番406-7578材質真鍮全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ピンバイスセット
GROZ¥3,698税込¥4,0681セット(4本)当日出荷それぞれのサイズに合わせて4サイズから選択可能です。 硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3784セット内容先端径0~1mm、全長85mm×1本、先端径0.75~1.5mm、全長87mm×1本、先端径1.5~3mm、全長88mm×1本、先端径3~4.5mm、全長102.5mm×1本材質工具鋼適合サイズ(mm)0~4.5
アンビルバイス 小
SUN UP¥3,998税込¥4,3981個当日出荷作業台などに取り付ける小型の万力です。アンビル付なので対象物を叩く作業もできます。用途対象物の固定に。全長(mm)152質量(kg)1.1アンビル面(mm)45×75口開き(mm)40口深(mm)27取付厚(mm)42
アルミクイックバイス 100
SUN UP(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷木・鉄などの加工物をしっかり固定。アルミニウム製のバイスです。作業台などにボルト(別売)などで取り付けてご使用ください。口部の開閉はスライドさせて素早く行えるので便利です。※しっかりした固定はハンドルを回して締め付けてください。ゴムカバー付きでキズを付けにくい。※ゴムカバーは取り外し可能です。全長(mm)278質量(g)1509.5
精密ドリルチャック
P.Tool¥1,398税込¥1,5381個当日出荷精密部品・基盤・貴金属・プラモデルなどの小径ドリルの穴あけ、ビスの下穴あけなどができます。用途精密部品・基盤などの穴あけに仕様1本ドリル刃付トラスコ品番858-7913全長(mm)82材質/仕上真鍮/クロムメッキ材質(本体)真鍮質量(g)54.8種類ピンバイス主な用途穴あけ作業能力(mm)(コレット)0.1~3.2
ハンドル
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材材質(本体)鋼材
0-1.5/2.5-4.0mm 120mm ピンバイス
エスコ¥8,830税込¥9,7131個当日出荷エスコ品番EA589RK-3材質(本体)真鍮メッキ種類ピンバイスチャック能力(mm)0~1.5/2.5~4.0
100mm アングルバイス(半円形)
エスコ(1件のレビュー)¥58,100税込¥63,9101個当日出荷エスコ品番EA525DF-2材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100
75mm ベンチバイス(クランプ式)
エスコ(3件のレビュー)¥8,530税込¥9,3831個当日出荷仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75口深(mm)25.4
ガセットエース
大見工業¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。 プレートの仮付け合わせができます。 ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。 各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。 ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。材質(本体)アルミ種類ハンドバイスフランジ厚(mm)6~25RoHS指令(10物質対応)対応
HARP マイクロ角バイス20
ハープ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等にトラスコ品番809-6212セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ幅(mm)20全長(mm)30材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上高さ(mm)20質量(g)130種類アングルバイス最大口開き(mm)17主な用途精密加工作業口幅(mm)16口深(mm)8クランプ最大口開き(mm)17
ミニモ クランプユニバーサルバイス
ミニター¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷トラスコ品番853-4830質量(kg)1種類ベンチバイス最大口開き(mm)55口幅(mm)78口深(mm)30
パイプウェルディングバイス
HIT(ヒット)¥35,980税込¥39,5781個欠品中パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。1台で25A~150Aのサイズに対応します。用途同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。幅(mm)(アングル部)150厚さ(mm)(アングル部)6高さ(mm)(アングル部)50材質(本体)スチール質量(g)2300種類その他バイス適合管径(Φmm)34~165主な用途溶接作業RoHS指令(10物質対応)対応
リードバイス回転台
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません高さ(mm)32寸法h(mm)15寸法g(mm)W1/2
クイックグリップバイス Q型
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。材質(本体)鋳鉄(FC25)種類ボール盤バイス材質(口金)鋼材
パナバイス #301
PanaVise(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷標準型ヘッド303型と標準型ベース300型との組合せです。仕様360度回転、180度傾斜ベースの隙径57mmTGK品番990-58-25-02型式301質量(kg)約1.2高さ(mm)約170種類リードバイス最大口開き(mm)57アズワン品番8-074-01
アングルバイス U型
TRUSCO¥28,851税込¥31,7361台当日出荷0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。トラスコ品番679-7138材質本体:鋳鉄、シャフト・ハンドル・口金:鋼材幅(mm)193全長(mm)186高さ(mm)115タイプアングルバイス取付寸法(mm)161口幅(mm)106口開き(mm)102口深(mm)41締圧力(kN)12
ピンバイス
インターナショナルダイヤ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ピンバイスだとしっかりホールド、全アイテムに使える、シャーペンより長持ち。キャップ付きのためマイクロフィニッシュを収納できます。ヘッドが小さく作業部が見やすい。用途マイクロフィニッシュΦ0.3、Φ0.4、Φ0.5専用。サイズ(mm)Φ4.5×105
セルフセンターリングバイス
エスコ¥72,900~税込¥80,190~1個翌日出荷360°回転ベース(目盛付)。挟む物を自動的に中心に配置し、複数の機械設定の必要性を軽減するため、さまざまなサイズのワークピースの加工作業に最適です。
FT-VW 精密バイス
ファーステック¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から30日以内出荷材質SK2直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100硬度(°)HRC55~60




















![[回転台付]テーブルバイス(クランプ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273615-251023-02.jpg)