絞り込み
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・ファーステック・ジェラルディ・SK(新潟精機)・ANEX・SK11・VERTEX(バーテックス)・ギガ・セレクション・P.Tool・SUN UP・ミネシマ・スーパーツール・ブロッカース・ホイヤー社・RS PRO・H&H・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ナベヤ・ユニック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: バイス

377件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ合金バイス(吸盤タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(吸盤タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用トラスコ品番389-5572材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)158全長(mm)188質量(kg)1.098高さ(mm)155材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)60主な用途軽作業口幅(mm)70口深(mm)35締付力(kN)1.96
  • リードバイス TRUSCO

    リードバイス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
    種類リードバイス
  • ピンバイス ENGINEER(エンジニア)

    ピンバイス

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
    種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
  • 片口アルミピンバイス 0.200-0.500 SK(新潟精機)

    片口アルミピンバイス 0.200-0.500

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
    用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
  • ピンバイスドリルセット SK11

    ピンバイスドリルセット

    SK11
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。 精密部品・基盤の修理、加工用としてプラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。
    用途プラモデルなどの精密加工。仕様チタンコーティングドリル1.5・2.0・2.5・3.0mm付き種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業
  • 回転式ベンチバイス TRUSCO

    回転式ベンチバイス

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
    トラスコ品番819-1322材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材幅(mm)120全長(mm)240質量(kg)6.2高さ(mm)250材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス口幅(mm)102クランプ開口(mm)70口深(mm)59締付力(kN)15
  • JISバイスA型 ナベヤ

    JISバイスA型

    ナベヤ(5件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    鋳物部品は、強靱鋳鉄製本体、可動体、雌ネジはJIS工場の品質管理の下で鋳造されたネバリ強い材質で充分な強度を保つよう設計しております。 ハンドルの両端の止め玉はヘッティング加工がしてありぬけ落ちません。 使用中に手、指を挟んでケガをしないように、ハンドルの両端には内側にゴム輪が取付けてあります。これは騒音の発生も防いでいます。 メネジにダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 品質管理を認められて防衛庁より銘柄指定を受けています。(指定認可No.59) 塗装は優美なライトスカイブルー色です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミピンバイス SK(新潟精機)

    アルミピンバイス

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。 通り(緑側)、止り(赤側)にピンゲージをホールドする事で限界ゲージとしての検査ができます。
    用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
  • フリーバイス 道刃物工業

    フリーバイス

    道刃物工業(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    台が360°回転します。切断、接着などの作業に。
    用途木彫全般、篆刻材質アルミダイキャスト、ラバー横幅(mm)取付部分:80主な用途木彫全般、篆刻開き幅(mm)最大:50
  • バキュームバイス H&H

    バキュームバイス

    H&H
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! 精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に 作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に! 対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工 回転部:360度自由に回転
    材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム質量(kg)1.06全高(mm)約155口幅(mm)約70口開き(mm)約65口深(mm)約40
  • ホビーバイス SK11

    ホビーバイス

    SK11(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台や卓上に簡単に取り付けできます。
    用途小物の加工、彫金などの小細工作業。材質(本体)アルミ合金質量(g)155種類その他バイス最大口開き(mm)25主な用途彫金・ホビー・クラフト作業口幅(mm)40口深(mm)15
  • ピンバイスビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ピンバイスビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    建築工事・内装工事・電気工事関連に適しています。極細ドリルの穴あけに使用できます。
    付属品コレット/0.7~1.8mm、1.9~3.0mm 各1個トラスコ品番212-2855全長(mm)48質量(g)28種類ピンバイス対辺(mm)6.35能力コレット/0.7~1.8、1.9~3.0主な用途穴あけ作業
  • ピンバイス エスコ

    ピンバイス

    エスコ(2件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1チャックタイプ。細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適。
    仕様1チャック種類ピンバイス主な用途穴あけ作業
  • 鋼ピンゲージ PM プラス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM プラス バラ

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • ピンバイス両頭式 ANEX

    ピンバイス両頭式

    ANEX
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    幅広いサイズの穴あけ、バリ取りに。両端がチャックタイプの両頭式ハンドル。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。
    用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。材質真鍮質量(g)43適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
  • ボール盤バイス trad

    ボール盤バイス

    trad(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    強靱な鋳鉄製! 可動部がスムーズ
    材質本体:鋳鉄FC200、口金:鋼材
  • ベンチバイス ユニック

    ベンチバイス

    ユニック(10件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
    材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
  • ベビーバイス M&M

    ベビーバイス

    M&M(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
  • ベンチバイス M&M

    ベンチバイス

    M&M(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
    用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
  • アングルバイス U型 TRUSCO

    アングルバイス U型

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
    材質シャフト/ハンドル/口金:鋼材材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス2018年トラスコ掲載ページ4 1808
  • アルミミニベンチバイス GISUKE(タカギ)

    アルミミニベンチバイス

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    作業台に自由に取り付け・取り外し可能。 締め付けカンタン!クランプ式。 軽量!アルミ製。
    用途工作時の加工物の固定に。材質(本体)アルミ種類ベンチバイス最大口開き(mm)27主な用途固定作業
  • ピンバイス ホーザン

    ピンバイス

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    小径ドリル用のバイス。 作業性の良い頭部回転式。 コレット差し替えで幅広い小径サイズのドリルに対応。(K-5/495に対応)
    トラスコ品番810-7442全長(mm)102質量(g)42種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)(コレット1)0~1.1/2.0~2.5、(コレット2)1.2~2.0/2.5~3.2主な用途精密加工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンバイス サクラテック

    ピンバイス

    サクラテック
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    ・チャックは特殊鋼を使用し、最適な熱処理がしてあります。・キャップはSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは鉄製で防錆及び表面強化の為、酸化皮膜を施し、色は黒色仕上です。 SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製でニッケルメッキ 仕上です。・柄はSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは金属製SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製です。・メッキはすべてニッケルメッキ仕上です。
  • アルミミニベンチバイス SUN UP

    アルミミニベンチバイス

    SUN UP(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。
    用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。材質アルミダイキャスト、スチール全長(mm)104質量(g)160主な用途木工作業・金属加工作業口幅(mm)約40口深(mm)約16アズワン品番64-8881-46取付厚(mm)最大約18
  • ヤンキーバイス 65mm TRUSCO

    ヤンキーバイス 65mm

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。縦横の使用ができます。
    幅(mm)65全長(mm)155質量(kg)2.6高さ(mm)61材質(本体)鋳鉄タイプヤンキーバイス取付寸法(mm)154×65口幅(mm)65口開き(mm)65口深(mm)31締付力(kN)12取付寸法G(mm)154取付寸法H(mm)65
  • 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO

    中型ボール盤用ベタバイス A型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
    材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類ボール盤バイス
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.8
  • ピンバイス用 コレットチャックA ANEX

    ピンバイス用 コレットチャックA

    ANEX
    299税込329
    1個
    当日出荷
    替コレットチャックです。 消耗したピンバイスのコレットチャック交換に。
    仕様●全長(mm):40●対応ドリルサイズ:Φ0.1~1.2 Φ2.0~2.5●材質/仕上:真鍮●原産国:日本●コード番号:406-7579アズワン品番67-7216-31
  • ダブルエンドピンバイス GROZ

    ダブルエンドピンバイス

    GROZ
    359税込395
    1本
    当日出荷
    硬度のある工具鋼のチャックを先端に装備しており、強力にチャックします。 両端にリバーシブルコレットがあり、 一端のチャックは直径0~0.08mmおよび2.5~3.2mmのワークを保持し、反対側のチャックは直径0.8~1.6mmおよび1.6mm~2.5mmのワークを保持します。
    用途細かなサイズの穴あけや、バリ取り等。トラスコ品番243-3785材質工具鋼全長(mm)100適合サイズ(mm)0~3.2先端径(Φmm)9
  • ホームバイス 回転台付 E-Value

    ホームバイス 回転台付

    E-Value
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    精度、耐久性抜群で、小さくても本格的なタイプです。家庭のガレージや作業場に最適です。回転台付きで作業性がアップしました。アンビル付きです。
    用途金工作業、補修作業時の固定。質量(g)4100主な用途金工作業、補修作業アンビル面(mm)25×40口幅(mm)100口の開き(mm)75口深(mm)45
  • 強力ピンバイス 収納式 回転座金付 ANEX

    強力ピンバイス 収納式 回転座金付

    ANEX(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-6364材質キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮全長(mm)102質量(g)38適合サイズ(mm)Φ0.1~3.2
  • センタリングスイベルバイス 東洋アソシエイツ

    センタリングスイベルバイス

    東洋アソシエイツ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    様々な用途にご使用いただけるセンタリングバイスです。
    種類リードバイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • モッコーバイス(台上型) ナベヤ

    モッコーバイス(台上型)

    ナベヤ(6件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    アンビルがついています。 口金に板がついています。 取り付けが簡単です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンバイス 片頭収納式 TRUSCO

    ピンバイス 片頭収納式

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
    仕様コレットチャック2個 片頭収納型トラスコ品番437-4231全長(mm)102質量(kg)0.041摘要片頭式材質(本体)真鍮種類ピンバイス先端径(mm)Φ10適合サイズ(mm)0.1~3.2主な用途精密加工作業/穴あけ作業
  • アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm TRUSCO

    アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
    用途彫金、ホビー、クラフト用トラスコ品番389-5564幅(mm)60全長(mm)122質量(kg)0.322高さ(mm)129材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途彫金・ホビー・クラフト作業口幅(mm)60クランプ開口(mm)(最大)33口深(mm)27締付力(kN)1.96
  • アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用トラスコ品番389-5581材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)80全長(mm)149質量(kg)0.845高さ(mm)258材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)32締付力(kN)1.96
  • リードバイスLV TRUSCO

    リードバイスLV

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    仕様口金・固定ねじセット
  • 中型マルチコンビバイス TRUSCO

    中型マルチコンビバイス

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。
    付属品回転台トラスコ品番257-5620材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材幅(mm)140全長(mm)360高さ(mm)195タイプコンビバイス口幅(mm)100口開き(mm)100口深(mm)60取付穴寸法(mm)10締圧力(kN)15取付寸法F(mm)100取付寸法G(mm)140取付寸法H(mm)70
  • 木工バイス ユニック

    木工バイス

    ユニック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
    用途木工作業での木材の固定に。全長(mm)225質量(kg)3.3主な用途木工作業口幅(mm)150口開き(mm)120口深(mm)75
  • リードバイス H&H

    リードバイス

    H&H(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
    材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス