絞り込み
刃長(mm)
- 200
- 80(27)
- 100(33)
- 110(17)
- 120(85)
- 125(14)
- 130(17)
- 150(51)
- 160(19)
- 180(62)
- 190(16)
- 210(240)
- 225(35)
- 240(217)
- 250(96)
- 265(42)
- 270(128)
- 300(119)
- 330(39)
- 360(23)
- 刃長(mm)をもっと見る
ピッチ(mm)
- 1.07(2)
- 1.4(2)
- 1.5(7)
- 1.75(5)
- 2.2(5)
- 2.4(3)
- 3(2)
- 3.3(2)
- 3.5(2)
- 3.5~2.6(2)
- 3.5~2.8(2)
- 4(3)
ブランド
- レザーソー(20)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(10)
- 神沢(5)
- ALLEX(2)
- 別所二郎作(2)
- SHARK SAW(2)
- アークランドサカモト(1)
- エスコ(1)
- Silky(ユーエム工業)(1)
- 大五郎(1)
- SK11(1)
- 丸音(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
商品豆知識

ゼットソーハンディ200大工目
岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。トラスコ品番818-5773全長(mm)380質量(g)145ピッチ(mm)1.75刃長(mm)200板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7刃渡り(mm)200
ゼットソーハンディ200大工目替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥599税込¥6591枚当日出荷間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。トラスコ品番818-5774質量(g)53ピッチ(mm)1.75刃長(mm)200板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7刃渡り(mm)200
ゼットソー Vハンディ200 大工目
岡田金属工業所(ゼットソー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷コンパクトで使い勝手抜群。携帯性、収納性に優れた折込鋸。 大工目(9寸目)は、縦、横、斜め挽きが可能で抜群の切れ味。 室内作業や足場での作業に大活躍!先端刃が切込に使え、窓開け作業が可能です。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)用途材木全般、集成材・合板の切断に。縦、横、斜めの切断が可能。仕様本体全長(mm)490質量(g)223ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.5折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.7刃渡り(mm)200
レザーソーSELECT 竹挽
レザーソー(10件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途竹林での伐採や竹材加工
ハンディ200仕上げ用
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。用途美しい切断面とコンパクトさを両立。仕上げ・造作に最適です。縦・横・斜め挽き・精密。寸法(mm)62×22×379質量(g)128ピッチ(mm)1.4(8寸目)板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.66刃渡り(mm)200
断熱材カッター DK-3
ALLEX¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷特殊な波刃加工により、切り屑が出にくいです。収納や持ち運びに便利なホック付ビニールカバー付きです。用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。トラスコ品番256-7153材質刃:ステンレス(420J2)、柄:ABS樹脂、ホック付ビニールカバー:塩化ビニール長さ(mm)335幅(mm)30全長(mm)335刃長(mm)200刃厚(mm)1.5
レザーソーSELECT 剪定 替刃
レザーソー(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
レザーソーSELECT 竹挽 替刃
レザーソー(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途竹林での伐採や竹材加工
レザーソーSELECT 樹脂
レザーソー¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷から4日以内出荷塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
レザーソーSELECT 樹脂 替刃
レザーソー¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から翌々日出荷塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
レザーソーSELECT 果樹
レザーソー¥2,698~税込¥2,968~1丁翌々日出荷から4日以内出荷果樹専用タイプです。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。 また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。 替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。用途徒長枝の剪定作業
レザーソーSELECT 剪定
レザーソー(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷から翌々日出荷生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
ツルギ 荒目 200
Silky(ユーエム工業)¥2,898~税込¥3,188~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。切り幅(mm)1.5刃渡り(mm)200目数8枚目/30mm
折込鋸 CAST200 荒目 本体
レザーソー¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。荒目の目立てはスムーズな切初め、パワフルな切断能力が特徴。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。用途生木剪定、一般木材、コンパネ質量(g)330タイプ荒目ピッチ(mm)3.5~2.6刃長(mm)200板厚(mm)0.8
自在鋸 ボード用
神沢¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途荒目:石膏ボード・窯業系サイディング材などに刃厚(mm)1.2材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ刃渡り(mm)200鋸目(山/寸目)(荒目)14
Vハンディ200仕上げ用 本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥3,798税込¥4,1781丁翌々日出荷美しい切断面とコンパクトさを両立させた折込式鋸です。用途精密な縦横斜め挽き用。仕上がり・造作に最適です。幅(mm)62全長(mm)490質量(g)222ピッチ(mm)1.4奥行(mm)20板厚(mm)0.5収納時寸法(mm)全長:265切り幅(mm)0.66刃渡り(mm)200
替刃式両刃鋸200mm 替刃
別所二郎作¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。用途替刃式両刃鋸200mm(010930)の替刃として。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質SK-95全長(mm)315品番10930質量(g)53タイプ替刃ピッチ(mm)1.07刃厚(mm)0.3(先中央値)刃渡り(mm)200
替刃式両刃鋸200mm
別所二郎作¥5,298税込¥5,8281丁4日以内出荷一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。用途造作・細工に。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐全長(mm)520品番10931質量(g)126タイプ本体ピッチ(mm)1.07刃厚(mm)0.3(先中央値)柄長さ(mm)270持ち手籐巻き(とまき)刃渡り(mm)200
折込鋸 CAST200 小目 本体
レザーソー¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。細かい繊細な目立ては竹材の切断に適しています。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。用途竹材、一般木材、MDF、PB(OSB)質量(g)328タイプ小目ピッチ(mm)1.5刃長(mm)200板厚(mm)0.7
折込鋸 CAST200 園芸用 中目 本体
レザーソー¥3,398税込¥3,7381丁翌々日出荷ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、中目の変則ピッチは細枝から太枝までスピーディーに切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。用途果樹、造園、林業質量(g)337タイプ中目ピッチ(mm)3.5~2.8刃長(mm)200板厚(mm)1.3
折込鋸 CAST200 園芸用 荒目 本体
レザーソー¥3,398税込¥3,7381丁翌々日出荷ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、荒目の目立てはパワフルに切断が可能でバックテーパーにより切断面も美しい。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。用途造園、林業、果樹剪定質量(g)335タイプ荒目ピッチ(mm)4刃長(mm)200板厚(mm)1.3
折込鋸 CAST200 中目 本体
レザーソー¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。オールマイティな万能目立てはは一般木材から、剪定、竹、塩ビパイプと幅広く使用が可能。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。用途一般木材、生木・剪定、竹材、塩ビパイプ質量(g)327タイプ中目ピッチ(mm)2.2刃長(mm)200板厚(mm)0.7
折込鋸 CAST200 園芸用 カーブ 本体
レザーソー¥3,398税込¥3,7381丁翌々日出荷ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、カーブソーは食い込みがよく、パワフルな切れ味とスピーディーな切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。用途造園、林業、果樹剪定質量(g)333タイプカーブピッチ(mm)3.5刃長(mm)200板厚(mm)1.3
替刃式鋸 共通替刃 たて・よこ・ななめ
SHARK SAW¥599税込¥6591枚翌日出荷たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)200刃ピッチ(mm)1.75
替刃式鋸 たて・よこ・ななめ
SHARK SAW¥1,288税込¥1,4171丁4日以内出荷たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)200
SL果樹200細目
岡田金属工業所(ゼットソー)¥3,098税込¥3,4081セット5日以内出荷柄は滑りにくいエラストマー製のピストル型で、軽くて携帯に便利な鞘(サヤ)付きです。用途柿・桃・ぶどう・梅の若木等の落葉果樹剪定用。セット内容本体×1、替刃×1ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.76刃渡り(mm)200
本職用 廻挽のこぎり
丸音¥929~税込¥1,022~1個8日以内出荷から9日以内出荷電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工でのくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。用途石膏ボード、木材切断に。材質SK-5
両刃式引廻し鋸 貫太君
大五郎¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷電気工事、配管工事、木工工事に。荒目・細目の両刃仕様。荒目:石膏ボード、内装ボード等の比較的柔らかい素材に。細目:コンパネ、ベニヤ板等の比較的硬い素材に用途壁面の穴あけ作業に
SL果樹200中目本体
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁翌々日出荷腰の強いノコギリが良いと言われる方にオススメです。持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。用途切り口にこだわった果物剪定に。切り口にこだわった梅・みかん・レモン剪定用(鞘付き)。仕様替刃スクリュータイプ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番798-2127セット内容鞘付材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)368質量(g)211ピッチ(mm)3.3刃長(mm)200刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.72018年トラスコ掲載ページ4 1183
SL果樹200中目替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥689税込¥7581枚当日出荷腰の強いノコギリが良いと言われる方にオススメです。持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。用途切り口にこだわった梅・みかん・レモン剪定用(鞘付き)。仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚トラスコ品番798-2097材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ全長(mm)255質量(g)40ピッチ(mm)3.3刃長(mm)200刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.72018年トラスコ掲載ページ4 1183
SL果樹200細目本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷落葉果樹剪定用ノコギリです。グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。用途落葉樹剪定に。果物の若木などの剪定に。落葉樹剪定用(鞘付き)。柿・桃・ぶどう・梅の若木等に。仕様替刃スクリュータイプトラスコ品番798-2119セット内容鞘付材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)363質量(g)208ピッチ(mm)2.4刃長(mm)200刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ4 1183






































![[EA599RJ-1用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64741286-210510-02.jpg)