絞り込み
刃長(mm)
  • 200
  • 80(12)
  • 100(11)
  • 110(6)
  • 120(24)
  • 125(7)
  • 135(4)
  • 150(15)
  • 160(4)
  • 165(3)
  • 175(3)
  • 180(24)
  • 210(89)
  • 225(25)
  • 240(79)
  • 250(43)
  • 265(18)
  • 270(49)
  • 300(50)
  • 330(16)
ピッチ(mm)
  • 1.07(1)
  • 1.5(3)
  • 1.75(2)
  • 2.2(1)
  • 3(1)
ブランド
  • レザーソー(5)
  • 神沢(2)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
  • 別所二郎作(1)
  • SHARK SAW(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼットソーハンディ200大工目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーハンディ200大工目替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
    トラスコ品番818-5774質量(g)53ピッチ(mm)1.75刃長(mm)200板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7刃渡り(mm)200
  • レザーソーSELECT  竹挽 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 竹挽 替刃

    レザーソー(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
    用途竹林での伐採や竹材加工
  • レザーソーSELECT  剪定 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 剪定 替刃

    レザーソー(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
    用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
  • 自在鋸 金工用 替刃 神沢

    自在鋸 金工用 替刃

    神沢(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    自在鋸 ボード用 細目
    種別替刃刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃渡り(mm)200鋸目(山/寸目)(細目)22
  • レザーソーSELECT 樹脂 替刃 レザーソー

    レザーソーSELECT 樹脂 替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。
    用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
  • 自在鋸 木工用 替刃 神沢

    自在鋸 木工用 替刃

    神沢(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    自在鋸 木工用 替刃 中目
    材質SK-5刃厚(mm)0.9刃わたり(mm)200鋸目(山/寸目)(中目)18
  • 替刃式両刃鋸200mm 替刃 別所二郎作

    替刃式両刃鋸200mm 替刃

    別所二郎作
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。
    用途替刃式両刃鋸200mm(010930)の替刃として。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質SK-95全長(mm)315品番10930質量(g)53タイプ替刃ピッチ(mm)1.07刃厚(mm)0.3(先中央値)刃渡り(mm)200
  • 替刃式鋸 共通替刃 たて・よこ・ななめ SHARK SAW

    替刃式鋸 共通替刃 たて・よこ・ななめ

    SHARK SAW
    599税込659
    1枚
    翌日出荷
    たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)200刃ピッチ(mm)1.75
  • レザーソーFD-20J 樹脂 替刃 レザーソー

    レザーソーFD-20J 樹脂 替刃

    レザーソー
    1,798税込1,978
    1枚
    翌々日出荷
    樹脂専用タイプです。 丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
    用途塩ビパイプ・アクリル・デコラトラスコ品番769-2536質量(g)29ピッチ(mm)1.5刃長(mm)200板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • SELECT200 仮枠替刃 レザーソー

    SELECT200 仮枠替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    SELECTシリーズの替刃が装着可能。工具不要の替刃システム。サビに強い特殊表面処理。耐久性抜群の衝撃焼入。
    用途コンパネ・角材・丸太・一般木材トラスコ品番769-2137質量(g)35ピッチ(mm)2.2(寸14枚目)刃長(mm)200板厚(mm)0.7

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり替刃