絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- Silky(ユーエム工業)(340)
- レザーソー(213)
- エスコ(165)
- SK11(145)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(133)
- 木島精工(113)
- 角利(角利産業)(109)
- アルスコーポレーション(95)
- BIGMAN(ビッグマン)(81)
- SHARK SAW(63)
- 石鋸工業(62)
- BAHCO(バーコ)(57)
- アルス(51)
- ナカヤ(45)
- バクマ工業(37)
- タジマツール(TJMデザイン)(31)
- H&H(26)
- 現場屋(26)
- E-Value(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: のこぎり
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ゼットソー αシリーズ替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。 直歯に比較し止め切が容易。用途木材の横引き仕様替刃
ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P2.0 厚刃 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥779税込¥8571枚翌々日出荷0.9mmの厚刃で先ブレが少なく安定して切り込める。用途硬質塩ビ管・ポリエチレン管の切断。厚手パイプの切断に最適。質量(g)32ピッチ(mm)2板厚(mm)0.9替刃寸法(mm)W:27、D:1.2、H:226刃渡り(mm)210適合メーカーMakita・BOSCH・HIKOKI・RYOBI・Kyocera・その他
ベルト吊り
Silky(ユーエム工業)¥629税込¥6921個当日出荷なたのこ60・ヤマビコ・ズバット用のアクセサリーです。用途ゴム太郎・なたのこ60・ヤマビコ・ズバット用ベルト吊り適合なたのこ60・ヤマビコ・ズバット
パネルソーハンディ精密目150
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。 薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。 目は細かく、スムーズな切れ味。 刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性! エラストマー樹脂製で、グリップエンドを少し太くして握りやすい形状に。ピッチ(mm)0.9板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.36刃渡り(mm)157
レザーソー導突鋸 替刃
レザーソー(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。用途一般木材・合板・集成材・竹細工ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3
ZUBAT(ズバット)330
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚ほか当日出荷ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)330目数7.5枚目/30mm
アルミニスト替刃 厚刃フッ素ブラック
タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様。切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。厚刃は腰の強さ2.5倍厚の0.9ミリ厚刃は、メーカー従来鋸の2.5倍腰が強く、ストロークのたわみが少なくスピーディーに力強く切り込みます。用途仮枠・剪定用鋸替刃仕様アサリ有り板厚(mm)0.9材質(刃)スチール切り幅(mm)1.2
KAKURI 技工替刃式両刃鋸 240mm
角利(角利産業)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。トラスコ品番365-1550全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)2刃長(mm)240板厚(mm)0.6材質(柄部)籐材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.7
レザーソー180 両刃
レザーソー(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1475全長(mm)390質量(g)165ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
替刃式折込鋸 リサイクル用
SHARK SAW¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷滑りにくく、力の入るオリジナルソフトグリップ!用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染塗装。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。用途鉄(3mm以下)、ステンレス(1mm以下)、プラスチック、カーペット、木材、集成材、合板ピッチ(mm)1.05表面処理(刃部)黒染塗装折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
替刃式鋸 共通替刃 一般木材用
SHARK SAW¥448~税込¥493~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
替刃式鋸 ダボ切り・細工用
SHARK SAW¥1,188税込¥1,3071丁当日出荷ワンタッチ脱着で交換も収納も簡単!。アサリ加工がないので表面をキズつけない!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。用途ダボ切り、細工、仕上げ加工ピッチ(mm)1.15表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.4刃渡り(mm)185グリップタイプ直柄
金切鋸刃
iHelp¥219税込¥2411丁当日出荷金切鋸用の一般金属切断用替刃です。用途鉄・アルミ・一般金属用。鋼管・鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。仕様中目セット内容6枚入材質ブレード:カーボン鋼寸法(mm)250×12×1質量(g)12タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24対応機種IH-07・IH-08・BK-30
クランプ式マイターボックス
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷22.5°、45°、90°の溝が切ってあるので手鋸での切断作業が正確にできます。 4つのクランプで加工物を固定できるクランプ式です。 作業台等にしっかり固定できるねじ穴付です。 プラスチック製なので刃物を傷めにくいです。用途手鋸の切断用ガイドに材質ABS角度(°)溝:22.5、45、90本体質量(g)510最大加工幅(mm)100加工寸法(mm)(最大)高さ60
匠斬鉄X 折込式 粗大ゴミ 切断のこぎり
龍宝丸(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷【粗大ゴミをコンパクトに解体!匠斬鉄X折込式粗大ゴミ解体のこぎり】。建設業のプロ用のこぎりをだれでも使いやすい家庭用万能のこぎりに設計しました。刃の角度が3段階に調整できます。刃は0.7mm厚で腰が強く、女性でも扱いやすい。鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペットにOK!!。鉄、木材、プラスチックが切断できる国産の素材を使用し、日本の職人が製造した逸品。特殊衝撃焼入れにより、切味と長寿命を実現。無電解ニッケルメッキで、錆びにくい。用途鉄・プラスチック・木材・アルミ・竹・カーペット等の切断に材質刃:高級炭素工具鋼(SK-85)グリップ:ABS、エラストマー樹脂刃数24質量(g)約230表面処理無電解ニッケルメッキ切断能力(mm)塩ビパイプ:100Φ/鉄管:25/アルミサッシ:50角/プラスチック:10厚板厚(mm)0.7折込折りたたみ式使用時寸法(mm)440×50×20刃先処理衝撃焼き入れ折りたたみ寸法(mm)240×40×20
固定フレーム ハイスブレード
E-Value(1件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷ハイス鋼製ブレードを装着しています。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。替刃は市販の250mmサイズを使用しています。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。用途ステレス・鉄・アルミ・真鍮の切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
バクマソー 替刃式両刃鋸 替刃
バクマ工業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷バクマソー両刃鋸265mmの替刃。用途一般木材の切断に。全長(mm)300質量(g)85板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)265
ガンファイター カーブ
Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。仕様本体切り幅(mm)1.2目数11枚目
パイプソー240黒柄
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。用途鋸用柄仕様柄のみトラスコ品番818-5762材質表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂全長(mm)180色黒質量(g)832018年トラスコ掲載ページ4 1153
ウエスタン180大工目替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥619税込¥6811枚当日出荷面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5772材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)220質量(g)31タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.75刃長(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 1151
レザーソー LT-A 仮 枠 替刃
レザーソー(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
ゴムボーイカーブ万能目 本体
Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷コンパクトで切れ味抜群!!用途造園剪定、果樹剪定折込可切り幅(mm)1.2目数10枚目/30mm
ZUBAT(ズバット)240
Silky(ユーエム工業)¥3,198~税込¥3,518~1枚ほか当日出荷ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)240目数7.5枚目/30mm
断熱材カッター折込 替刃
SK11¥599~税込¥659~1枚当日出荷小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。断熱材カッター(SDC-120)専用替刃です。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5