絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: のこぎり

2,478件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 廃品を小さくする鋸 SK11

    廃品を小さくする鋸

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。 鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
    用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
  • 替刃式折込鋸替刃 塩ビ竹挽用 SK11

    替刃式折込鋸替刃 塩ビ竹挽用

    SK11
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    スベリが良く、スムーズな切れ味でサビにも強い、無電解ニッケルメッキ仕上です。替刃式鋸の替刃です。耐摩耗性抜群で切れ味が長持ちする衝撃焼入れです。
    用途塩ビ・竹などの切断作業。適合機種SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木材用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))刃渡り(mm)210
  • 替刃式のこぎり 替刃 EB-SK11

    替刃式のこぎり 替刃

    EB-SK11(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
    用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(270仮枠用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・240竹挽用・240剪定用)刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)270
  • 細工用ミニ挽廻鋸 SK11

    細工用ミニ挽廻鋸

    SK11
    839税込923
    1丁
    翌々日出荷
    ホビー、工作に最適です。木工薄板のくり抜きや、曲線切りに最適な引廻鋸です。
    用途ベニヤ・薄板などの切断作業。全長(mm)225材質(刃)SK-5刃渡り(mm)100
  • 弦鋸の替刃 ブロック・レンガ SK11

    弦鋸の替刃 ブロック・レンガ

    SK11
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    ブロック、レンガ、ガラス、ゴムなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ブロック・レンガ用です。押しても引いても切れます。
    用途ブロック・レンガ・ガラス・ゴムの切断作業。適合サイズ(mm)250材質(刃)刃先:超硬グリット
  • 弦鋸の替刃 アルミ用 24山 SK11

    弦鋸の替刃 アルミ用 24山

    SK11(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(3枚)
    当日出荷
    アルミ、軽金属などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、アルミ・軽金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。
    用途アルミ・軽金属などの切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
  • 折込鋸 木工用 BIGMAN(ビッグマン)

    折込鋸 木工用

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)使用時:490×40×18、折込時:260×50×18質量(g)133タイプ木工用柄長さ(mm)255刃渡り(mm)210
  • 金切鋸刃 中目 一般金属用 BIGMAN(ビッグマン)

    金切鋸刃 中目 一般金属用

    BIGMAN(ビッグマン)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用
    仕様中目・JISB4751-1適合材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)幅(mm)12厚さ(mm)0.64寸法(mm)265×12×0.64全長(mm)250質量(g)15タイプ250mm金切ノコフレーム用枚数12枚山数24山/インチ当り
  • パイプソー替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    パイプソー替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)68
  • レザーソー LB-A  竹 挽 替刃 レザーソー

    レザーソー LB-A 竹 挽 替刃

    レザーソー(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
    用途竹材
  • レザーソー 小さくても一人前 金切 替刃 レザーソー

    レザーソー 小さくても一人前 金切 替刃

    レザーソー(1件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
    ピッチ(mm)1.0(24/inch)刃長(mm)80板厚(mm)0.5
  • レザーソー 180 両刃 替刃 レザーソー

    レザーソー 180 両刃 替刃

    レザーソー(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    縦挽・横挽タイプ。木材のあらゆる方向からの加工がスムーズにできます。大工作業だけでなく学校教材やDIY作業にも人気があります。 日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると好評の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
    トラスコ品番769-2269質量(g)48ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • レザーソー LB-A  竹 挽 レザーソー

    レザーソー LB-A 竹 挽

    レザーソー
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫。 耐久性も素晴らしいです。
    用途竹材
  • アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用 LENOX(レノックス)

    アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用

    LENOX(レノックス)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    2種類のブレードが使用可能。 250mm、300mmの各種ブレードが使用できます。
  • 糸のこ刃 (12本入) No1 大 アサリ付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    糸のこ刃 (12本入) No1 大 アサリ付

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    800税込880
    1セット(12本)
    当日出荷
    木工、プラスチック、金工万能。サイズ:150mm。セット内容:12本入
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。全長(mm)150内容素材科目図工
  • 現場屋 折込鋸 万能 替刃 石鋸工業

    現場屋 折込鋸 万能 替刃

    石鋸工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    用途一般工作、生木剪定、仮枠作業。材質SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.8刃渡り(mm)120
  • 金切鋸 ホーザン

    金切鋸

    ホーザン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    軽量なアルミダイキャスト製
    全長(mm)350材質(本体)アルミ質量(g)215鋸刃(mm)250
  • スゴワザ Silky(ユーエム工業)

    スゴワザ

    Silky(ユーエム工業)
    4,898税込5,388
    1枚ほか
    翌々日出荷
    切断時に手が前へ行ってしまっても刃に当たらないように『スリップガード』を採用しました。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 切断砥石目立てを行っていますので、刃先の切断力は抜群です。 より太い木をより力一杯切れる鋸に仕上がっています。
    用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。切り幅(mm)1.7刃渡り(mm)420目数6.5枚目/30mm
  • プラマーソー塩ビ用マルチ替刃 河部精密工業(KSK)

    プラマーソー塩ビ用マルチ替刃

    河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番828-3315材質刃:焼入特殊鋼全長(mm)300刃長(mm)250
  • プラマーソー塩ビ用D型替刃 河部精密工業(KSK)

    プラマーソー塩ビ用D型替刃

    河部精密工業(KSK)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番828-3314材質刃:焼入特殊鋼全長(mm)300刃長(mm)250
  • TZ-02・03用専用替刃 ENGINEER(エンジニア)

    TZ-02・03用専用替刃

    ENGINEER(エンジニア)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ハンディーのこ TZ-02、03用 専用替刃。
    トラスコ品番851-1046幅(mm)12全長(mm)250山数24入数12枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグソーブレードセット 神東工業

    ジグソーブレードセット

    神東工業(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(5枚組)
    当日出荷
  • バクマソー 替刃 バクマ工業

    バクマソー 替刃

    バクマ工業
    799税込879
    1個
    当日出荷
    刃先には、衝撃焼き入れを施してありますので、耐久性に優れ、シャープな切れ味を長期間保てます。刃の取り替えがワンタッチでできます
    用途一般木材、合板、集成材、竹、硬木などの横挽き用寸法(mm)約80×750×20質量(g)328刃長(mm)250
  • ピストル265柄 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ピストル265柄

    岡田金属工業所(ゼットソー)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5758形状ピストル形質量(g)101
  • 265・8寸目寸目柄 岡田金属工業所(ゼットソー)

    265・8寸目寸目柄

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5752形状棒形質量(g)99
  • スーパー技工替刃式片刃鋸 替刃 塩ビ・アクリル用210mm 角利(角利産業)

    スーパー技工替刃式片刃鋸 替刃 塩ビ・アクリル用210mm

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷
    用途塩ビ・アクリル用トラスコ品番420-3186全長(mm)240質量(g)40ピッチ(mm)1.7刃長(mm)210板厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.65
  • コテのこ 135 大西工業

    コテのこ 135

    大西工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アサリがなく切断面に押し当てて使用してもキズが付きにくいのこ刃です。 背金がある為、とにかくまっすぐキレイに切断出来ます! サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ
    用途埋め木(木ダボ)のフラットな切断に全長(mm)150ピッチ(mm)(刃)1.2刃長(mm)135板厚(mm)0.4刃厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートソー 替刃 押切り タジマツール(TJMデザイン)

    スマートソー 替刃 押切り

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 天井開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。
    全長(mm)186質量(g)16ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
  • ハンディ押し切りノコ JEFCOM(ジェフコム)

    ハンディ押し切りノコ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
  • アルミニスト替刃厚刃210 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    アルミニスト替刃厚刃210 フッ素ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    仮枠・剪定用鋸替刃。 坊ヤニ・防サビの高性能フッソブラック塗装刃。 G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。
    トラスコ品番495-0542質量(g)46板厚(mm)0.9歯ピッチ(mm)3.0切り溝幅(mm)1.2刃渡り(mm)210
  • 自在鋸 ボード用 替刃 神沢

    自在鋸 ボード用 替刃

    神沢
    799税込879
    1個
    当日出荷
    種別替刃タイプ荒目適合材石膏ボード・窯業系サイディング材など
  • 工作園芸鋸ハードタイプ 替刃 アルス

    工作園芸鋸ハードタイプ 替刃

    アルス(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。
    用途工作用木材、生木の切断など仕様衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなしトラスコ品番515-9199全長(mm)217質量(g)35刃長(mm)180表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工作園芸鋸ハードタイプ アルス

    工作園芸鋸ハードタイプ

    アルス(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
    用途工作用木材、生木の切断など仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番515-9181全長(mm)折込時/235使用時/407質量(g)162刃長(mm)180折込適合替刃P-18H-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードのこ(引切り用替刃) サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボードのこ(引切り用替刃)

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    379税込417
    1パック
    当日出荷
    トラスコ品番274-3167質量(g)10刃長(mm)120
  • 押廻鋸 剣匠 SK(新潟精機)

    押廻鋸 剣匠

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
    用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きにトラスコ品番365-3544材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂全長(mm)270質量(g)45硬度HV520~540山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52刃厚(mm)1刃わたり(mm)120
  • 糸鋸弦 エスコ

    糸鋸弦

    エスコ(1件のレビュー)
    2,940税込3,234
    1個
    当日出荷
    付属品糸鋸刃1本全長(mm)315適合替刃130mm用ブレード(EA522VC-1~-12)
  • ミュージカルハンドソー 870mm BAHCO(バーコ)

    ミュージカルハンドソー 870mm

    BAHCO(バーコ)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1289
  • ヤニピカ 詰替用 レザーソー

    ヤニピカ 詰替用

    レザーソー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    簡単!さっとスプレーするだけ! 滑り・開き・切味の悪い刃物(ノコ・ハサミ・鎌・刈込鋏)などの刃物を樹液(ヤニ・シブ)を除去することで本来の切味を復活させる商品です。 レザーソーヤニピカは刃物専用クリーナーです。生木専用刃物全般に使用できます。
    用途鋸・鋏・鎌・刈込鋏・チェーンソー・ヘッジトリマー等の樹液(ヤニ・シブ)の除去容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルキーナタ 片刃180 Silky(ユーエム工業)

    シルキーナタ 片刃180

    Silky(ユーエム工業)
    4,998税込5,498
    1枚ほか
    翌々日出荷
    世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
    用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。材質合金鋼刃厚(mm)5.7刃渡り(mm)180
  • ゴムケース W Silky(ユーエム工業)

    ゴムケース W

    Silky(ユーエム工業)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    剪定鋸と剪定バサミを同時に携帯できます。
    用途折込鋸をベルトへ携帯できます。材質エラストマー寸法(mm)240×80×50質量(g)100適合サイズ(mm)210の折込鋸
のこぎり
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
13ページ目: のこぎり 【通販モノタロウ】 作業工具