絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- Silky(ユーエム工業)(341)
- レザーソー(213)
- エスコ(173)
- SK11(145)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(133)
- 木島精工(113)
- アルスコーポレーション(96)
- BIGMAN(ビッグマン)(81)
- 角利(角利産業)(65)
- SHARK SAW(64)
- 石鋸工業(62)
- BAHCO(バーコ)(57)
- アルス(51)
- ナカヤ(45)
- バクマ工業(37)
- タジマツール(TJMデザイン)(31)
- H&H(27)
- 現場屋(26)
- E-Value(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: のこぎり
商品豆知識

ピラニア鋸 替刃ミクロ 90mm
ピラニア・ツール(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷PS-8用替刃です用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)90刃厚(mm)0.3
はやうち鋸刃固定ボルトナット
Silky(ユーエム工業)¥329税込¥3621セット翌々日出荷はやうち交換部品です。はやうち用高枝鋸部品です。用途はやうち部品鋸刃固定ボルトナット。適合はやうち全種材質本体:鉄
レッグストラップ600
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷伸縮ベルトで鞘入り鋸を脚に装着出来るようになります。鞘入り鋸を脚に装着することによって、鋸の抜き差しがスムーズに行えます。用途鞘入りの鋸を脚に装着。材質本体:樹脂
パネルソー 導突目 240
岡田金属工業所(ゼットソー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!。建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。ピッチ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)72×566柄桐柄刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.4のこぎり板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240
ドラゴングリップ引廻し超焼のこ刃
ムラテックKDS(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ネジロック式です。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。用途石膏ボードの穴あけ加工、曲線切りに仕様引廻し超焼のこ刃トラスコ品番149-8096材質刃:スチール、柄:ABS樹脂全長(mm)165質量(g)77刃長(mm)108刃厚(mm)0.6適合替刃HSB-W
ガンファイター 300 替刃
Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。仕様替刃質量(g)80収納時寸法(mm)340×45×0.7切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)300目数12枚目
ガンファイター 300
Silky(ユーエム工業)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。仕様本体質量(g)395収納時寸法(mm)480×130×40使用時寸法(mm)470×110×17切り幅(mm)1.1刃渡り(mm)300目数12枚目
両ツル柄 900 リング付 A
浅香工業¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷金象印 両ツル・バチツル2.5kg・等の替柄です。用途両ツルハシ、バチツル2.5kg用替柄材質天然木形状小判型全長(mm)900質量(g)800先端寸法(mm)67×37手元寸法(mm)36×28
土切りしやすい鋤ショベル
浅香工業(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷畔切・掘起し・土寄せ・土混ぜに適します。オールスチール製。用途鋤、畦切作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)300柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)180頭部板厚(mm)1.7頭部肩幅(mm)185
スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目 替刃
角利(角利産業)¥859税込¥9451枚当日出荷様々な素材を切断できる万能小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る替刃式鋸の専用替刃です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。スーパー技工シリーズ専用替刃です。木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。用途合板、竹、塩ビ切断用全長(mm)245刃長(mm)210刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼
スーパー技工 替刃式鋸 万能用快速目
角利(角利産業)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷使いやすいを追及した小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る、万能型替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。木材・合板・剪定はもちろん、竹・塩ビ・アクリルの切断もOKです。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。用途合板、竹、塩ビ切断用付属品刃先収納ケース全長(mm)350刃長(mm)210材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム)材質(刃)刃物用炭素鋼
弦鋸の替刃 塩ビ用
SK11¥319税込¥3511パック(3枚)当日出荷塩ビやプラスチックなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、塩ビ・プラスチック用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。用途塩ビ・プラスチックなどの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数18山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
折れない金切鋸刃
SK11¥299税込¥3291パック(2枚)当日出荷折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 刃に特殊加工を施し、無理な力がかかった時に折れずに、曲がるようになっています。簡易グリップ付きです。用途薄銅管・アルミサッシ・カーテンレールなどの切断作業。刃数24山全長×幅W(mm)約315×12
ミニ両刃鋸(樹脂グリップ)
SK11¥999税込¥1,0991本翌々日出荷軽くてコンパクトな両刃鋸です。8寸目は、薄板や、細かい木材の切断に最適です。9寸目は、小さな角材や、板材の切断に最適です。用途一般木材の切断作業。仕様両刃:8寸目・9寸目刃渡り(mm)180
高級木工用糸鋸セット
HANDIWORK(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(4本)当日出荷用途木材・プラスチック・非鉄金属のくりぬきや切断に。仕様替刃4本付セット内容木工用替刃細目/木工用替刃中目/木工用替刃荒目/非鉄金属用替刃 ×各1本深さ(mm)約120
ハナツールズ マジックソー
ハナツールズ(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷木材から合板(集成材)、竹、軟鉄、アルミ、塩ビ、プラスチックなどが切れる多目的のこぎりです。替刃は回すだけで簡単に取付可能です。
レザーソー LH-A 剪定 替刃
レザーソー¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から翌々日出荷鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。 スムーズに切断できます。用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)ピッチ(mm)4板厚(mm)1.1
レザーソーSELECT 竹挽 替刃
レザーソー(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途竹林での伐採や竹材加工
ナカヤ胴付鋸 組子用 D-210C
広島(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷高級スウェーデン鋼を使用し、硬度(HS77°)に焼入れし、高級両刃鋸と同等の素材です。(厚さ0.3mm) 1寸30枚目で、より高度な目立技術を駆使して仕上げております。 1枚1枚名人の手によって丹念に歪取りが施され、引き曲がりがありません。全長(mm)518刃長(mm)210刃幅(mm)53
現場屋 折込鋸 枝切用
石鋸工業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。用途枝切、生木剪定用。材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン板厚(mm)0.7折込可使用時寸法(mm)170刃渡り(mm)120折りたたみ寸法(mm)153
レザーソー180導突替刃
レザーソー(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現しています。 長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃ブレを抑えます。トラスコ品番769-2293全長(mm)約398ピッチ(mm)(刃)1.0板厚(mm)0.3刃渡り(mm)180
糸のこ用替刃 木工用 細目
Y-SK11(2件のレビュー)¥799税込¥8791セット(10本)当日出荷10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。合板・プラスチックなどに最適です。用途合板・プラスチック等の切断作業。寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)171×4×4
バクマソー替刃
バクマ工業¥949税込¥1,0441個当日出荷柄がゴムハンドルのため、すべらず、疲れず、力が逃げない。刃先には衝撃焼入を施してあるため、耐久性に優れ、シャープな切味を長期間保てます。刃長(mm)330
ゼットソー剪定 梅210本体
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。トラスコ品番798-2038質量(g)197ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm刃渡り(mm)210
ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27
アルス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁欠品中竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1用途竹の切断に仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパートラスコ品番396-5902全長(mm)416質量(g)本体:134、サヤ:110ピッチ(mm)4.5刃長(mm)270表面処理特殊表面処理対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃TB-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
スマートソー パイプ切り
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。 スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸 150は径80mmまで、240は径100mmまでカット仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作ピッチ(mm)24P/インチ板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
技工替刃式両刃鋸 替刃 240mm
角利(角利産業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。トラスコ品番365-1568全長(mm)300質量(g)105ピッチ(mm)2刃長(mm)240板厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.7
レザーソー180 導突
レザーソー(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。用途一般木材・細竹(竹細工)トラスコ品番769-1505全長(mm)400質量(g)160ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46
レザーソー180 厚刃
レザーソー(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1483全長(mm)400質量(g)160ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81