カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(9)
- 350~400未満(6)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(1)
- 800~900未満(1)
材質(頭)
- ゴム(3)
- スチール(1)
- 木(5)
- 樹脂(5)
- 鉛(1)
- 銅(2)
頭径(Φmm)
- 48
- 18(53)
- 20(69)
- 21(103)
- 22(85)
- 23(67)
- 24(109)
- 25(135)
- 26(115)
- 27(134)
- 28(70)
- 29(117)
- 30(248)
- 32(131)
- 33(51)
- 35(96)
- 38(75)
- 40(204)
- 50(178)
- 60(178)
- 80(71)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
主な用途
- 大工作業(4)
- 建築作業(2)
- 打込作業(3)
- 板金作業(6)
- 機械組立・修理作業(4)
- 治具取付作業(4)
- 石工作業(2)
- 組立作業(6)
- 金型作業(2)
材質(柄部)
- グラスファイバー(1)
- 木(15)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- CAPTAIN STAG(1)
- HAMACO(浜田工業)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(2)
- エドマ(EDMA)(1)
- オーエッチ工業(8)
- カネコ総業(1)
- 盛光(2)
- 西田(1)
- 龍馬(1)
モノタロウ・BIGMAN(ビッグマン)・CAPTAIN STAG・HAMACO(浜田工業)・PROMOTE(プロモート)・TRUSCO・エスコ・エドマ(EDMA)・オーエッチ工業・カネコ総業・盛光・西田・龍馬
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。

パートII ソフトハンマーFP (鉄)
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類樹脂ハンマー使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60材質(柄部)木材質(頭)PVC主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
パート(R)ライトンソフトハンマー
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
ハンマー ゴム製 白
(18件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。また打撃物への色移りしません。用途家具や木製品の組み立てに最適。全長(mm)290色白質量(g)330種類ゴムハンマー頭径(Φmm)48材質(柄部)ハードウッド頭部長(mm)77主な用途組立作業材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
パートⅡソフトハンマーAP(アルミ)
オーエッチ工業¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷から5日以内出荷頭部本体はアルミ製で軽く軽作業に適しています。ヘッドは取替え可能です。手になじみやすいテーパー状の柄用途機械などの修理、ジグの取り付け、とりはずし種類樹脂ハンマー使用温度範囲(℃)4~80材質(柄部)木材質(頭)PVC主な用途組立作業/治具の取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
タイル施工用ゴムハンマー
エドマ(EDMA)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ヘッドに様々な角度をつけた面があるのでタイル施工など位置調整時に接触面積が大きく作業がしやすいです。グリップ部に滑り止め加工を施しグリップ力を高めています。トラスコ品番506-8774材質頭部:ゴム、柄:樹脂全長(mm)355呼称1 1/2頭部長(mm)95頭径(mm)48×55
木槌(樫材)
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷木製品の組み立てに 彫刻、板金用に材質本樫材寸法(mm)330×135×48質量(g)268頭部寸法(mm)135×48×48柄長さ(mm)約270
両口ハンマー
HAMACO(浜田工業)¥52,980税込¥58,2781丁当日出荷から翌々日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
防爆両口ハンマー
PROMOTE(プロモート)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途両面が使え、木杭の打ち込みもできます。材質(頭)ベリリウム銅合金主な用途打込作業
白ゴムハンマー
オーエッチ工業¥1,798税込¥1,9781丁4日以内出荷耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。白い物を叩く時に適しています。用途木製品など比較的ソフトな製品の組立全長(mm)300質量(g)300種類ゴムハンマー使用温度範囲(℃)-20~80頭径(Φmm)48呼称#3/4材質(柄部)木材質(頭)ゴム頭部長(mm)86主な用途組立作業アズワン品番65-1862-20RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー
オーエッチ工業¥1,498税込¥1,6481丁翌日出荷耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。用途木製品など比較的ソフトな製品の組立全長(mm)300質量(g)300種類ゴムハンマー使用温度範囲(℃)-20~80頭径(Φmm)48呼称#3/4材質(柄部)樫材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム頭部長(mm)86主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
48mmx450g ウレタンショックレスハンマー
エスコ¥8,050税込¥8,8551個翌日出荷エスコ品番EA575WX-48全長(mm)330種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)48材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理