絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(16)
  • エスコ(451)
  • オーエッチ工業(262)
  • 土牛(234)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(224)
  • 王将(須佐製作所)(140)
  • マルキン印(71)
  • FACOM(70)
  • TRUSCO(57)
  • BAHCO(バーコ)(47)
  • GEDORE(44)
  • SK11(44)
  • 浅香工業(43)
  • BIGMAN(ビッグマン)(43)
  • 角利(角利産業)(39)
  • 藤元(37)
  • カネコ総業(36)
  • 与板利器工業(36)
  • PICARD(35)
  • RS PRO(33)
全長(mm)
  • 100~120未満(28)
  • 120~140未満(23)
  • 140~160未満(26)
  • 160~180未満(24)
  • 180~200未満(28)
  • 200~220未満(83)
  • 220~240未満(30)
  • 240~260未満(90)
  • 260~280未満(117)
  • 280~300未満(199)
  • 300~350未満(776)
  • 350~400未満(419)
  • 400~450未満(117)
  • 450~500未満(94)
  • 500~550未満(17)
  • 600~650未満(63)
  • 700~800未満(26)
  • 800~900未満(62)
  • 900~1000未満(104)
  • 1000~1200未満(34)
材質(頭)
  • アルミ(10)
  • ゴム(75)
  • スチール(423)
  • ステンレス(43)
  • チタン(1)
  • ナイロン(2)
  • (43)
  • 樹脂(259)
  • 真鍮(15)
  • (1)
  • (42)
頭径(Φmm)
  • 18(48)
  • 20(67)
  • 21(107)
  • 22(79)
  • 23(62)
  • 24(110)
  • 25(134)
  • 26(104)
  • 27(123)
  • 28(61)
  • 29(108)
  • 30(236)
  • 32(128)
  • 35(96)
  • 36(50)
  • 38(77)
  • 40(180)
  • 50(170)
  • 60(170)
  • 80(68)
主な用途
  • その他(7)
  • 仮枠作業(85)
  • 修理・メンテナンス作業(9)
  • 土木作業(38)
  • 大工作業(75)
  • 建築作業(36)
  • 打込作業(330)
  • 施工作業(23)
  • 木工作業(9)
  • 板金作業(81)
  • 機械組立・修理作業(208)
  • 治具取付作業(88)
  • 溶接作業(12)
  • 石工作業(85)
  • 細工作業(16)
  • 組立作業(127)
  • 解体作業(69)
  • 金型作業(113)
  • 鉄工作業(65)
  • 電気・設備工事作業(33)
材質(柄部)
  • -(2)
  • その他(14)
  • アルミ(14)
  • グラスファイバー(191)
  • ゴム(51)
  • スチール(86)
  • ステンレス(29)
  • チタン(1)
  • (604)
  • 樹脂(144)
  • (8)
-・その他・アルミ・グラスファイバー・ゴム・スチール・ステンレス・チタン・木・樹脂・革
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(586)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
2,680件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックレスハンマー モノタロウショックレスハンマーモノタロウ(100件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途組立作業硬度90A~95A (打撃面)仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。化学物質安全性参考資料(0.5MB)
プラスチックハンマー ベッセルプラスチックハンマーベッセル(31件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
ハンマー ゴム製 黒 モノタロウハンマー ゴム製 黒モノタロウ(74件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。種類ゴムハンマー材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)材質(柄部)ハードウッド主な用途組立作業
プラスチックハンマー モノタロウプラスチックハンマーモノタロウ(89件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途金型作業硬度A90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テストハンマー モノタロウテストハンマーモノタロウ(2件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。 柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
用途機械、車輌の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木製材質(ヘッド)炭素鋼
片手ハンマー モノタロウ片手ハンマーモノタロウ(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
ミラーネイルハンマー モノタロウミラーネイルハンマーモノタロウ(31件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。 滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。種類ネイルハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR)主な用途大工作業
侍(サムライ)ハンマー オーエッチ工業侍(サムライ)ハンマーオーエッチ工業(22件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル吸い付くグリップで手になじみショックも吸収木柄の重量バランス実現ガタ・折れが少ない
全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。種類コンビハンマー材質(頭)スチール/ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業仕様高強度
石頭ハンマー グラスファイバー柄 モノタロウ石頭ハンマー グラスファイバー柄モノタロウ(43件のレビュー)
959税込1,055特価
1本
当日出荷
グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般種類石頭ハンマー頭径(Φmm)47.5材質(頭)炭素鋼材質(柄部)樹脂/グラスファイバー主な用途石工作業
プラスチックハンマー替頭 ベッセルプラスチックハンマー替頭ベッセル(45件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類ハンマー替ヘッド
点検ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)点検ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。
用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)390主な用途機械機器や車輌の点検規格1/4(0.25)ポンド質量(g)225寸法A(mm)94.5トラスコ品番760-7601材質(グリップ)木製材質(ヘッド)
両口ハンマー モノタロウ両口ハンマーモノタロウ(63件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)ハードウッド主な用途建築作業/土木作業
ゴムハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ゴムハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
カストリハンマー モノタロウカストリハンマーモノタロウ(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
先端が尖った方はスパッタをキレイに取り除く事が出来ますので使い勝手がとても良いです。
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り/溶接作業全長(mm)300質量(g)342種類溶接用ハンマー刃幅(mm)22材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)151
替頭 プラスチックハンマー用 モノタロウ替頭 プラスチックハンマー用モノタロウ(23件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
プラスチックハンマーの交換用のヘッドです。
種類ハンマー替ヘッド硬度A90
片手ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業片手ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(10件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類ハンマー柄
パートII ソフトハンマーFP (鉄) オーエッチ工業パートII ソフトハンマーFP (鉄)オーエッチ工業(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
ショックレスハンマー オーエッチ工業ショックレスハンマーオーエッチ工業(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌日出荷
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
石頭ハンマー モノタロウ石頭ハンマーモノタロウ(45件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般種類石頭ハンマー材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ材質(柄部)ハードウッド主な用途石工作業
片手ハンマー TRUSCO片手ハンマーTRUSCO(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。種類片手ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途鉄工作業
打診棒 モノタロウ打診棒モノタロウ(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に種類点検ハンマー/テストハンマー先端玉部(Φ)19全長(mm)160~730タイプ8段伸縮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
両口玄能 E-Value両口玄能E-Value(4件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。 側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。種類両口ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/打ち込み作業仕様柄の抜けにくい三重クサビ質量(g)頭:225
点検ハンマ KTC点検ハンマKTC(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検
グラスファイバー柄 両口ハンマー Three Handグラスファイバー柄 両口ハンマーThree Hand(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。 テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類両口ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)FG/ゴム主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
ライトンセットウハンマー オーエッチ工業ライトンセットウハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムプラハンマー 77‐10 #1 ベッセルゴムプラハンマー 77‐10 #1ベッセル(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド仕様ヘッド交換可能適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10Hトラスコ品番791-9204材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430種類ハンマー替ヘッド呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ) #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
コンビハンマー オーエッチ工業コンビハンマーオーエッチ工業(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー材質(頭)スチール/PVC材質(柄部)主な用途機械の組立・修理使用温度範囲(℃)4~80
強力型銅ハンマー オーエッチ工業強力型銅ハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から8日以内出荷
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ハンマー グラスファイバー柄 モノタロウハンマー グラスファイバー柄モノタロウ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。 手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般材質(柄部)樹脂/グラスファイバー材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
プラスチックハンマ BcrossプラスチックハンマBcross(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。
用途家具や木製品の組立、保守点検などに。口径(mm)26×26全長(mm)260頭部長(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応
ケレンハンマー モノタロウケレンハンマーモノタロウ(26件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。種類トンカチ頭径(Φmm)22全長(mm)294材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)材質(柄部)ハードウッド主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業質量(g)360頭部幅(mm)124
ソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業ソフトハンマー替ヘッドオーエッチ工業(11件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
プラハンマー オーエッチ工業プラハンマーオーエッチ工業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
ショックレスハンマー TRUSCOショックレスハンマーTRUSCO(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー材質(頭)ゴム樹脂(NBR)材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)主な用途打ち込み作業
パートⅡソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業パートⅡソフトハンマー替ヘッドオーエッチ工業(6件のレビュー)
659税込725
1パック(2個)
当日出荷
衝撃に強いPVC製です。
用途ソフトハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80RoHS指令(10物質対応)対応
大ハンマーの柄 先丸 大五郎大ハンマーの柄 先丸大五郎(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
丈夫な樫材を使用。
用途ハンマー用交換柄寸法(mm)仕込み部:24×31全長(mm)900質量(g)600材質(柄部)
ライトン銅ハンマー オーエッチ工業ライトン銅ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)ポリプロピレン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
木ハンマー カネコ総業木ハンマーカネコ総業(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
種類木ハンマー
...
ハンマー