カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(9)
- 350~400未満(5)
- 400~450未満(4)
- 700~800未満(4)
- 900~1000未満(3)
材質(頭)
- スチール(5)
- 樹脂(3)
頭径(Φmm)
- 16(1)
- 22(1)
- 23(2)
- 25(2)
- 27(1)
- 28(1)
- 30(2)
- 31(1)
- 33(2)
- 34(1)
- 35(3)
- 36(2)
- 40(1)
- 42(1)
- 45(3)
- 50(3)
- 53(2)
- 56(1)
- 59(1)
- 105(1)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
主な用途
- 土木作業(2)
- 大工作業(1)
- 打込作業(1)
- 板金作業(2)
- 機械組立・修理作業(3)
- 治具取付作業(3)
- 金型作業(3)
- 鉄工作業(4)
材質(柄部)
- ゴム(1)
- スチール(1)
- 木(4)
- 樹脂(3)
ブランド
- BAHCO(バーコ)
- モノタロウ(14)
- エスコ(380)
- オーエッチ工業(259)
- 土牛(253)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(235)
- 王将(須佐製作所)(137)
- マルキン印(71)
- FACOM(70)
- TRUSCO(57)
- 角利(角利産業)(44)
- GEDORE(44)
- 浅香工業(43)
- SK11(43)
- 三興半田鏝(40)
- BIGMAN(ビッグマン)(40)
- 藤元(37)
- カネコ総業(35)
- PICARD(35)
- 与板利器工業(35)
- ブランドをもっと見る
特価

ステンレス製ボールピーンハンマー
BAHCO(バーコ)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 UNE16588及びUNE16590に準拠しています。 握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質頭部:ステンレス鋼(AISI420)、柄:グラスファイバー、ラバー
高所作業向け無振動ハンマー
BAHCO(バーコ)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷トラスコ品番837-0318全長(mm)340質量(kg)1.05種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)50材質(柄部)ウレタン材質(頭)ウレタン頭部長(mm)107主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
エルゴハンドルハンマー
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷最適重量バランスで、最小限の筋肉疲労に抑えます。 グリップエンドとヘッドトップを4°ずらすことにより快適な作業性です。 防振仕様で人体への影響を軽減させます。 落下防止ランヤード用のホール付きです。 エルゴハンドルで快適なフィット感です。 耐久性の高いワンピース鍛造です。 くぎ抜きに最適な曲線に仕上がっています。 打撃ポイントがあり、スリップ防止のスリット仕様です。 作業しやすいように細いシャフトです。 マルチグリップですので作業を選びません。種類ネイルハンマー材質(グリップ)樹脂材質(柄部)工具鋼材質(頭)工具鋼主な用途打ち込み作業
ノンスパーキングスレッジハンマー
BAHCO(バーコ)¥16,980~税込¥18,678~1丁当日出荷から翌々日出荷国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16590に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 UNE16590に準じて製造しています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ステンレス製ボールピーンハンマー 900グラム
BAHCO(バーコ)¥17,980税込¥19,7781本8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー全長(mm)365頭径(Φmm)36商品番号138-4270頭部長(mm)125アズワン品番64-6802-01
ステンレス製ボールピーンハンマー 300グラム
BAHCO(バーコ)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー全長(mm)290頭径(Φmm)25商品番号138-4272頭部長(mm)90アズワン品番64-6801-99
ステンレス製スレッジハンマー 3000グラム
BAHCO(バーコ)¥61,980税込¥68,1781本8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー全長(mm)700頭径(Φmm)53商品番号138-4276頭部長(mm)152アズワン品番64-6801-98
ステンレス製スレッジハンマー 2500グラム
BAHCO(バーコ)¥41,980税込¥46,1781本8日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー全長(mm)400頭径(Φmm)50商品番号138-4273頭部長(mm)135アズワン品番64-6801-97
ステンレス製スレッジハンマー
BAHCO(バーコ)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 UNE16588及びUNE16590に準拠しています。 握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質頭部:ステンレス鋼(AISI420)、柄:グラスファイバー、ラバー
高所作業向けスレッジハンマー
BAHCO(バーコ)¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷ランヤード用のループが付いた、高所作業向けスレッジハンマーです。 ドーム型の打撃面です。 特別な熱処理が施された打撃面は比較的柔らかく、欠けた場合でも破片が飛散しません。 高炭素鋼の芯が入った丈夫なゴム製ハンドルを採用しています。用途高所作業用種類両口ハンマー材質(柄部)ゴム材質(頭)工具鋼主な用途鉄工作業/土木作業/板金作業
高所作業向けDIN規格ハンマー
BAHCO(バーコ)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷トラスコ品番837-0320全長(mm)300質量(g)400種類片手ハンマー頭径(Φmm)23材質(柄部)木材質(頭)工具鋼頭部長(mm)105主な用途鉄工作業
高所作業向けボールヘッドハンマー
BAHCO(バーコ)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から23日以内出荷ランヤード用のループが付いた、高所作業向けボールヘッドハンマーです。 チゼル、ポンチ、リベットや鋼材の整形に使用可能です。用途高所作業用種類片手ハンマー材質(柄部)木材質(頭)工具鋼主な用途鉄工作業
高所作業向けハンマー
BAHCO(バーコ)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷トラスコ品番837-0319全長(mm)300質量(g)500種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)木材質(頭)ナイロン頭部長(mm)100主な用途大工作業/治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
ノンスパーキングマシニストハンマー
BAHCO(バーコ)¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷トラスコ品番818-3033材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー全長(mm)280質量(kg)0.2頭部長(mm)65頭径(mm)16
ノンスパーキングスレッジハンマー
BAHCO(バーコ)¥149,800税込¥164,7801丁当日出荷トラスコ品番818-3024材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー全長(mm)900質量(kg)10.8頭部長(mm)239頭径(mm)82
ノンスパーキングマシニストハンマー
BAHCO(バーコ)¥7,798~税込¥8,578~1丁当日出荷から翌々日出荷国際規格DINとISOに準じて製造されています。 国際規格DIN1041に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 国際規格DIN1041に準じて製造されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングボールハンマー
BAHCO(バーコ)¥6,998~税込¥7,698~1丁当日出荷から翌々日出荷国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16589に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングドイツタイプハンマー
BAHCO(バーコ)¥19,980~税込¥21,978~1丁当日出荷から翌々日出荷国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16590に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)