絞り込み
ブランド
  • BAHCO(バーコ)
  • モノタロウ(472)
  • エスコ(15,053)
  • TRUSCO(1,439)
  • RS PRO(1,432)
  • Wera(1,317)
  • SK11(1,206)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,192)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,154)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,090)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,063)
  • KTC(946)
  • NAC(長堀工業)(905)
  • RIDGID(日本エマソン)(817)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(712)
  • Pro-Auto(684)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • JTC(635)
  • KUKKO(クッコ)(606)
  • スーパーツール(593)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,357件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディーソー BAHCO(バーコ)

    ハンディーソー

    BAHCO(バーコ)(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
    用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。トラスコ品番353-1970質量(g)約260刃長(mm)250山数24
  • 強力鋸弦 BAHCO(バーコ)

    強力鋸弦

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番353-1988全長(mm)350質量(g)505ピッチ(mm)1刃長(mm)250板厚(mm)0.65鋸刃(mm)250×24山切込深さ(mm)110切り幅(mm)0.7
  • 26点ミニチュアビットラチェットセット BAHCO(バーコ)

    26点ミニチュアビットラチェットセット

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
    用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業トラスコ品番384-9562セット内容1/4"コンビネーションラチェット、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上質量(g)300セット商品数26
  • 超硬刃付スクレーパー用替刃 BAHCO(バーコ)

    超硬刃付スクレーパー用替刃

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    650用替刃
    トラスコ品番355-6107質量(g)6刃長(mm)6.9刃幅(mm)50刃厚(mm)1.5
  • 大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    大口モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。 目盛付
    用途ボルト・ナットの脱着作業。材質スウェーデン特殊鋼
  • 両口スパナ BAHCO(バーコ)

    両口スパナ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
    商品構成単品
  • 超硬刃付スクレーパー BAHCO(バーコ)

    超硬刃付スクレーパー

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
    用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。トラスコ品番355-6204全長(mm)255質量(g)158刃長(mm)6.9刃幅(mm)50材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.5材質(刃)超硬
  • モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 クロムバナジウム鋼を採用しています。 目盛付です。 限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
    用途ボルト・ナットの脱着作業。
  • 超硬刃付スクレーパー BAHCO(バーコ)

    超硬刃付スクレーパー

    BAHCO(バーコ)(9件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
    用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。トラスコ品番355-6166全長(mm)195質量(g)107刃幅(mm)25材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)超硬
  • ユニバーサルナイフ BAHCO(バーコ)

    ユニバーサルナイフ

    BAHCO(バーコ)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
    トラスコ品番367-9390全長(mm)210質量(g)312適合替刃SQZ150003-SBL
  • うすくち大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    うすくち大口モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。
    トラスコ品番384-9597全長(mm)218質量(g)325最大口開き(mm)38
  • エルゴフレーム BAHCO(バーコ)

    エルゴフレーム

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    プロ用エルゴハンドルに新3906バイメタルハンドソー(研磨歯)付です。300mmのため、大型材の切断ができます。 ノコ刃は垂直0°および55°の両方に固定できます。
    付属品バイメタル鋸刃1枚付適合(使用鋸刃サイズ)300mmトラスコ品番353-2003材質(ハンドル部)サーモプラスチック・エラストマーラバー(ブラック部)、(フレーム部)テンション・メカニズムの軸となる強力な鋼にシルバーペイントコート質量(g)720山数24
  • 工具用多機能ツールバックM BAHCO(バーコ)

    工具用多機能ツールバックM

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    工具をおさえるストラップ付です。 外側に名刺入れが付いています。 ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。
    トラスコ品番794-0033材質ナイロン幅(mm)330質量(kg)0.8高さ(mm)270材質(本体)ナイロン奥行(mm)70外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)270外寸法・奥行(mm)70
  • 六角棒レンチセット インチサイズ BAHCO(バーコ)

    六角棒レンチセット インチサイズ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO2936に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番138-4310セット内容0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8材質ステンレス鋼(AISI420)質量(g)370先端形状六角サイズ規格インチ
  • パイプレンチ兼用モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
  • パイプレンチ兼用モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    仕様全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。トラスコ品番411-1460材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂全長(mm)218質量(g)340最大口開き(mm)39
  • クラフト鋏 BAHCO(バーコ)

    クラフト鋏

    BAHCO(バーコ)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    切れ味抜群で強靭。刃部にマイクロギザ加工を付して食い付きが良く滑らない。両面テープも刃部にくっつ事なくスムーズに切断。ステンレス製で錆に強い。
  • 強力型ペンチ BAHCO(バーコ)

    強力型ペンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
  • 電工向けバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ)

    電工向けバック ハードボトムタイプ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    カラビナ用のループホルダー付です。 手になじみやすく、耐久性に優れたハンドルです。 間口が広く、工具の出し入れが容易です。 底は完全防水です。 左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットです。 ビッグサイドポーチにはネジ、ナット、ワッシャー、端子など、小さな消耗品のためのプラスチックボックスが入っています。
    トラスコ品番794-0017材質ナイロン幅(mm)300質量(kg)1.45高さ(mm)400材質(本体)ナイロン奥行(mm)285外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)285
  • 工具用多機能ツールバックL BAHCO(バーコ)

    工具用多機能ツールバックL

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    工具をおさえるストラップ付です。 外側に名刺入れが付いています。 ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。
    トラスコ品番794-0041材質ナイロン幅(mm)400質量(kg)1.2高さ(mm)350材質(本体)ナイロン奥行(mm)80外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)80
  • ステンレス製六角棒レンチ 3mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製六角棒レンチ 3mm

    BAHCO(バーコ)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)103対辺(mm)3首下長(mm)23アズワン品番64-6801-81メーカー商品コード138-4305
  • 超硬刃付スクレーパー用替刃 BAHCO(バーコ)

    超硬刃付スクレーパー用替刃

    BAHCO(バーコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    665用替刃
    トラスコ品番355-6123質量(g)10刃長(mm)6.9刃幅(mm)65刃厚(mm)1.95
  • モンキー型クローンフットレンチ BAHCO(バーコ)

    モンキー型クローンフットレンチ

    BAHCO(バーコ)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    薄肉なので、今まで届きにくかった個所へも簡単にアクセスできます。狭い個所やアクセスしにくい個所に。
    幅(mm)65寸法(mm)0~29材質/仕上特殊工具鋼/メッキ仕上高さ(mm)14.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-6797-89メーカー商品コード128-2846
  • ステンレス製ボールピーンハンマー BAHCO(バーコ)

    ステンレス製ボールピーンハンマー

    BAHCO(バーコ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 UNE16588及びUNE16590に準拠しています。 握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質頭部:ステンレス鋼(AISI420)、柄:グラスファイバー、ラバー
  • 超硬刃付スクレーパー BAHCO(バーコ)

    超硬刃付スクレーパー

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。取手をつけたため、より力が伝わりやすくなりました。
    用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。トラスコ品番355-6212全長(mm)255質量(g)193刃長(mm)6.9刃幅(mm)65材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.95材質(刃)超硬
  • 強力型ピアノ線ニッパー BAHCO(バーコ)

    強力型ピアノ線ニッパー

    BAHCO(バーコ)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    軟線(銅線・ケーブルなど)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線など)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。 オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。エルゴハンドルです。
  • ステンレス製六角棒レンチ 2.5mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製六角棒レンチ 2.5mm

    BAHCO(バーコ)
    339税込373
    1袋(2本組)
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)93対辺(mm)2.5首下長(mm)21アズワン品番64-6801-80メーカー商品コード138-4307
  • 金切鋸替刃 サンドカット BAHCO(バーコ)

    金切鋸替刃 サンドカット

    BAHCO(バーコ)
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    寸法(mm)250山数24
  • ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス BAHCO(バーコ)

    ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス

    BAHCO(バーコ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。 ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。 オレンジ色のハンドルは車輪を使用しない通常のツールボックスとして上部を運ぶために使用します。 ホイールはスムーズで静かに移動できます。 車輪付きボックスを移動するときに折り畳み式ハンドルを使用し容易に移動することができ、移動時はハンドルロック、使用しない時は収納できます。
    仕様トレイ付トラスコ品番794-0076質量(kg)4.2黒/オレンジ材質(本体)バージンポリプロピレン耐荷重(kg)25外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)630外寸法・奥行(mm)290
  • 上蓋付きオープンバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ)

    上蓋付きオープンバック ハードボトムタイプ

    BAHCO(バーコ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    カバーを止めるベルクロストラップは、そのまま必要なときにバッグが開いたまま使用できます。 外側にドライバー用のポケット付です。 握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありません。 輸送中の事故を防ぐために、ジッパーとベルクロストラップで固定できます。 底は完全防水です。 中身はベルクロシステムは、取り外し可能です。 左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットがあります。
    トラスコ品番793-9965幅(mm)470質量(kg)2.9高さ(mm)355材質(本体)ナイロン奥行(mm)230外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)355外寸法・奥行(mm)230
  • オープンバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ)

    オープンバック ハードボトムタイプ

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    底は完全防水です。 握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありません。 左右の一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケット付です。 ノコギリなど輸送中の事故を防ぐために、ジッパーとベルクロストラップで固定できます。 バッグの上部にベロクロストラップがあり、スムーズに使用することができます。 長さのある工具やパイプなどを収納することができます。
    トラスコ品番793-9957材質ナイロン幅(mm)470質量(kg)2.15高さ(mm)355材質(本体)ナイロン奥行(mm)230外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)355外寸法・奥行(mm)230
  • 無振動ハンマー BAHCO(バーコ)

    無振動ハンマー

    BAHCO(バーコ)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
  • 打撃メガネエンドレンチ BAHCO(バーコ)

    打撃メガネエンドレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。
    用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
  • ソケット・スパナセット BAHCO(バーコ)

    ソケット・スパナセット

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    このセットがあれば、標準的な整備は、ほぼまかなえます。BAHCOツールセットのエントリーモデルです。
    用途機械整備トラスコ品番399-0664セット内容12-Piece 3/8" hex sockets 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20and22mm、One 3/8" ratchet:quick release、60teeth/6°action angle、Two 3/8" extension bars、75mm/3"and150 mm/6"、One 3/8" universal joint、One 3/8"×1/4" bit holder、Two 3/8" spark plug hex sockets、16mm(5/8")and21mm(13/16")、One 1/4" spinner with two-component handle、One 1/4"×1/4" bit holder、Three 1/4" slotted bits:4、5.5and7mm、Four 1/4" Phillips bits、PH1、PH2、PH3andPH4、Six 1/4" hex bits、3、4、5、6、7and8mm材質High-performance alloy steel長さ(mm)280幅(mm)275(ケース)質量(kg)2.04高さ(mm)70(ケース)奥行(mm)145(ケース)差込角(mm)6.35、9.5規格ISO 1174 and DIN 3120表面処理Matte finishセット商品数34ケース色オレンジ/ブラック材質(ケース)High density polythene(HDPE)ハンドル内容3/8ラチェットハンドル、1/4ビット用ハンドル外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×145×70ソケット内容(mm)9.5、10~20、22
  • 強力型軟・硬線両用ニッパ BAHCO(バーコ)

    強力型軟・硬線両用ニッパ

    BAHCO(バーコ)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    軟線(銅線・ケーブル等)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。 オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。
    仕様エルゴハンドル、厚刃切断能力(Φmm) 銅線0.5
  • ステンレス製六角棒レンチ 5mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製六角棒レンチ 5mm

    BAHCO(バーコ)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)123対辺(mm)5首下長(mm)31アズワン品番64-6801-83メーカー商品コード138-4311
  • エルゴドライバー BAHCO(バーコ)

    エルゴドライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付エルゴハンドルです。 ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディング、黄(-)、赤(+)。
    仕様ブラックポイント仕上げ、全身焼入種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
  • ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    ウォーターポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。開口長が大きく長いジョーはどのポジションでも平行に開きます。スピードジョイント機構によりプッシュボタンを押しながら素早く開閉の調整が出来ます。
...

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具