絞り込み
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
ブランド
- はくでん
- モノタロウ(6)
- エスコ(316)
- DIAMOND(169)
- FACOM(70)
- ミエラセン(57)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- スリーエッチ(15)
- SK11(13)
- BIGMAN(ビッグマン)(12)
- BOEHM(12)
- TRUSCO(11)
- SK(新潟精機)(11)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(11)
- RS PRO(11)
- エフケー(10)
- Strong Tool(10)
- Mokuba(小山刃物製作所)(10)
- EFFORT(エホート)(10)
- ハゼット(10)
- ブランドをもっと見る
特価

回転式パンチプライヤー
はくでん¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷革ベルトをはじめ、レザー製品や薄手素材への穴あけ作業に使用できるプライヤーです。回転式パンチヘッドにより、用途に応じて6つの穴径を切り替えて使用できます。テコの原理を利用した構造で、比較的少ない力で穴あけ作業が行えます。ノーマルタイプと省力タイプのバリエーションがあります。省力タイプはダブルレバー構造で設計されており、より労力を節約することができます。?パンチ刃には高硬度鋼材を使用し、耐久性に配慮した設計です。打ち抜き時の安定性に配慮した構造で、穴の縁が比較的きれいに仕上がります。材質【グリップ】樹脂、【パンチ刃】S2鋼全長(mm)230質量(g)450タイプ省力タイプ
ピンポンチセット
はくでん¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ピンやリベットを抜き取るための工具セットです。 。各種径に対応したポンチが揃っており、作業効率が向上します。 。握りやすいハンドルで安定した作業が可能です。 。機械整備や金属加工など様々な場面で役立ちます。セット内容3mm・4mm・5mm・6mm・7mm・8mm全長(mm)3: 150・4: 150・5: 150・6: 150・7: 150・8: 175内容1セット(6本)