カテゴリ
絞り込み
ブランド
- はくでん
- モノタロウ(473)
- エスコ(15,053)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,434)
- BAHCO(バーコ)(1,359)
- SK11(1,205)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,192)
- Wera(1,168)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,091)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(947)
- NAC(長堀工業)(905)
- RIDGID(日本エマソン)(818)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(712)
- Pro-Auto(685)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(606)
- スーパーツール(591)
- ブランドをもっと見る

ミニチュアバイス
はくでん¥1,098税込¥1,2081個当日出荷付属の多機能クランプブロックまたは円形固定具を活用することで様々な形状の部品等を固定することができます。クランプ本体にはネジ固定用の穴も空いているため、卓上等に固定してご使用いただけます。付属品多機能クランプブロック×2, 円形固定具×4, 固定具用ネジ×4材質アルミ合金全長(mm)108高さ(mm)35最大口開き(mm)53口幅(mm)58
精密ドライバーセット
はくでん¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ビット、ドライバーハンドル、延長シャフト、分解補助工具などをまとめたセットです。プラス、マイナス、トルクス、六角、Y字、星形など、電子機器で使用頻度の高いビットを多数付属しています。?小径ビットを中心に構成されており、精密機器や小型機器の分解・組立作業に適しています。?ビットはマグネットで保持され、ねじの脱落防止や作業性向上に配慮しています。?奥まった場所や角度のある位置のねじにも対応しやすい構成です。グリップ部は手にフィットしやすく、回しやすさを考慮した形状です。?専用ケースにより、ビットや工具を整理して保管・持ち運びできます。一部の部品は生産ロットによって配色が異なる場合がございます。材質【ビット】炭素鋼全長(mm)150質量(g)540ビット115点
塩ビパイプカッター
はくでん¥529~税込¥582~1個6日以内出荷SK5鋼刃にテフロンコーティングを施したパイプカッターです。PVC・PPR などの樹脂管を軽い力でまっすぐ切断でき、切断面が滑らかに仕上がります。アルミ合金ボディは強度と耐摩耗性に優れ、長時間の作業にも安定した操作性を発揮します。グリップは握りやすい滑り止め設計で、収納時はロックでしっかり固定できる安心構造です。
ベルトレンチ
はくでん¥539~税込¥593~1個欠品中ストラップで管やフィルターを傷付けずに締め付け・緩めができるレンチです。 。柔軟なベルトが円筒形や不定形な物にフィットします。用途締め付け、取り外し材質(ベルト)ゴム
ソケットホルダー マグネット付
はくでん¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷マグネット付きレールでソケットをまとめて収納し、工具箱やキャビネットの壁面に貼り付けて使用できます。クリップが360°回転し、ソケットの向きを気にせず装着でき、スライド調整も可能です。整備作業時のソケット整理や持ち運びに便利で、工具箱のスペースを有効に活用できます。ホルダー両端はソケットを取り外せる構造になっているため、ソケット数を変えることも可能です。幅(mm)28全長(mm)410材質(クリップ)プラスチック材質(レール)鉛合金
Y型ボックスレンチ
はくでん¥469~税込¥516~1個6日以内出荷高耐久のクロムバナジウム鋼を使用したY形ソケットレンチです。三方向に異なるサイズのソケットを備え、一本で多用途に対応できます。握りやすい三角レイアウトによりトルクをかけやすく、修理、設備保守、日常メンテナンスまで幅広い現場で活躍します。材質クロムバナジウム合金鋼短辺(mm)77先端形状六角
ゴムハンマー
はくでん¥539~税込¥593~1個当日出荷から5日以内出荷ヘッド部分はフロアや製品を傷つけにくい材質で出来ています。また、ヘッドはねじ止めされているため、取り外しが可能です。材質(ヘッド)緑: ゴム 黒: プラスチック持ち手寸法(mm)140
刻印セット アルファベット
はくでん¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷27本組英字刻印セットです。金属板等への打刻に適しています。保護ケースに収納されています。材質合金鋼文字種別英字組数27本組内容A~Z、& (27本組)
刻印セット 数字
はくでん¥929~税込¥1,022~1個5日以内出荷9本組数字刻印セットです。6と9は共用・金属板等への打刻に適しています。保護ケースに収納されています。材質合金鋼文字種別数字組数9本組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
ハンドリーマ
はくでん¥519税込¥5711個6日以内出荷銅管やアルミ・ビニールパイプなどの内外バリ取り用ハンドリーマです。小型から大型まで適合サイズが幅広く、配管端部の面取り作業が効率的に行えます。配管工事や空調設備の施工時に携帯しやすく、狭い場所でも扱いやすい形状です。用途銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用材質(本体)プラスチック質量(g)40材質(刃)65マンガン鋼適合サイズ(内外)5~40
バイスプライヤー
はくでん¥769~税込¥846~1個5日以内出荷多用途に使えるバイスプライヤーで、パイプや平板の固定に適しています。 。調整ネジによりさまざまなサイズに対応します。 。ロック機構とクイックリリースにより、片手で操作しやすいです。用途配管作業、ドライバーの補助等材質炭素鋼
トルクドライバー 空転式 プレセット形
はくでん¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷設定したトルクに達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。?。トルク設定値を目盛で確認でき、設定作業を行いやすくしています。電気・電子機器、精密機器、機械組立など、一定トルク管理が必要な作業に適しています。全長(mm)156質量(g)280六角穴対辺(mm)6.35負荷方向左右
六角 ナットドライバー
はくでん¥629~税込¥692~1個6日以内出荷高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。全長(mm)233種類ナットドライバー軸長(mm)125材質(軸)クロムバナジウム鋼
ドライバーセット
はくでん¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷各サイズを揃えたドライバーセットで、整備や組立作業に重宝します。収納ケース付きで工具箱内の整理や持ち運びに便利です。刃先には既に磁力が付いていますが、着磁脱磁用のマグネタイザーも付属しています。仕様貫通軸なし種類セット品材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)絶縁ゴム刃先マグネットあり
打診棒
はくでん¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷壁やタイルの浮き・剥離状態を打音で確認する点検用棒です。伸縮式で長さを調整でき、離れた場所の検査も容易に行えます。先端には丸い金属球が付いており、検査面を傷付けにくい構造です。建築物の点検・保守作業に適し、軽量で携帯に便利です。用途壁やタイルの浮きや剥離などの状態確認作業タイプ7段伸縮種類点検ハンマー/テストハンマー先端玉部(Φ)約19mm
スライド式調整フックスパナ
はくでん¥7,398~税込¥8,138~1個7日以内出荷スライド式の調整機構で多様なサイズのナットやフランジに対応するフックスパナです。爪をスライドさせて着脱しやすく、安全にナットを回転できます。備保守や機械組立の現場で、1本で幅広いサイズに対応できる便利な工具です。材質クロムバナジウム鋼
ロングノーズプライヤー
はくでん¥919~税込¥1,011~1個7日以内出荷細長い先端で狭い場所や小さな部品のつかみ作業に適したプライヤーです。 。チップと滑りにくいグリップにより配線や組立作業がしっかり行えます材質高炭素鋼全長(mm)280質量(g)250
B型クランプ
はくでん¥529~税込¥582~1個6日以内出荷加工工作や組立作業時にワークをしっかり固定できるシャコ万力です。六角軸形状のねじ部で、スパナやレンチを使って追加の締付けがしやすい構造です。鍛造製で熱処理された鋼材を採用しており、耐久性のあるクランプ力を発揮します。溶接や穴あけなどの作業で使用する際のワーク保持に便利です。材質(本体)鋼(鋳造製/ねじ部分は熱処理あり)種類シャコ万力
パイプレンチ
はくでん¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷配管作業などで丸パイプや継手の締付け・取り外しに使用できます。歯付きジョーがパイプをしっかり保持し、滑りにくい構造です。調整ねじにより開口幅を変更でき、さまざまなサイズのパイプに対応します。本体は高炭素鋼製で、強度と耐久性に優れています。ハンドル部分には滑り止め用のカバーが装着されています。長いハンドル形状により、大きなトルクをかけやすい設計です。用途水道管・ガス管など、パイプ類への継手の付け外し材質ヘッド: クロムバナジウム鋼 本体: 高炭素鋼
コンビネーションレンチセット
はくでん¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷片側がメガネ、もう片側がスパナになったレンチセットです。 。複数サイズが揃っており、多用途な作業に対応します。 。クロムバナジウム鋼など耐久性の高い材質を採用しています。 。持ち運びに便利なホルダーやケース付きで整理しやすいです。用途ナット等の締付けや取り外し材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ、鏡面研磨仕上げ
レンチホルダー
はくでん¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷レンチ類をサイズごとに整理しやすい収納用品です。マグネット付きのため、壁やデスク等に貼り付けて使用する事ができます。 。必要な工具をひと目で確認しやすく、作業準備をスムーズに行えます。 。工具箱内や作業台まわりの整頓に便利です。 。持ち運び時や保管時の整理用途にも適しています。
回転式パンチプライヤー
はくでん¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷革ベルトをはじめ、レザー製品や薄手素材への穴あけ作業に使用できるプライヤーです。回転式パンチヘッドにより、用途に応じて6つの穴径を切り替えて使用できます。テコの原理を利用した構造で、比較的少ない力で穴あけ作業が行えます。ノーマルタイプと省力タイプのバリエーションがあります。省力タイプはダブルレバー構造で設計されており、より労力を節約することができます。?パンチ刃には高硬度鋼材を使用し、耐久性に配慮した設計です。打ち抜き時の安定性に配慮した構造で、穴の縁が比較的きれいに仕上がります。材質【グリップ】樹脂、【パンチ刃】S2鋼全長(mm)230質量(g)450タイプ省力タイプ
ヘックスローブレンチセット
はくでん¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷星形(6ローブ)形状のねじに対応し、確実な噛み合いで締付・緩め作業が行えます。ねじ頭との接触面積が大きく、トルクを分散して伝えるため、なめにくい構造です。基本材質はCr-Vであり、一部型番はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。付属品収納ケースセット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50形状L型内容1セット(9本組)先端形状トルクス(ヘックスローブ)
六角レンチセット カラフル
はくでん¥4,198~税込¥4,618~1個7日以内出荷カラーでサイズの区別がしやすく、六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業に使用できる六角レンチのセットです。基本材質はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質S2合金鋼形状L型タイプロング内容1セット(9本組)先端形状ボールポイント付
フックピック
はくでん¥459税込¥5051個6日以内出荷Oリングやオイルシール、スプリングなどの取り外しに適したフックピックです。先端形状が異なる複数本セットのため、狭い箇所や奥まった位置でも作業しやすく、部品を傷つけにくい構造です。自動車整備、機械メンテナンス、分解作業など幅広い用途に使用できます。軸径(Φmm)3.5形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)165材質(軸)合金鋼入数1セット
クイックバークランプ
はくでん¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷簡単に締め付け・解除ができる作業用クランプです。レバー操作で素早く固定でき、木工・金属加工・DIYなど幅広い用途に対応します。材質ABSクランプ幅(mm)70
圧着工具
はくでん¥2,798税込¥3,0781個当日出荷圧着端子(丸端子、スリーブ、コネクタなど)を電線に確実に取り付けるために使用します。自動車配線、電気設備、制御盤の組み立て、電子工作など幅広く利用されます。全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.25/0.5/1適合端子デュポン2.54、スプリング2510、CH3.96、VH3.96 TABスプリングブレード2.8、3.0、3.96、4.8、ブレード3.2ア ースブレード、4.2、クルーズゲートウェイターミナルECU、サーボコネクタ等
スクレイパー
はくでん¥649~税込¥714~1個5日以内出荷金属刃を備えたスクレーパーで、塗装や接着剤の剥離作業に使用できます。グリップは握りやすい形状で、滑りにくい素材を採用し安全性を高めています。DIYからプロの現場まで幅広く利用され、壁や床面の塗装剥がしに適しています。材質刃先/SK5(炭素工具鋼)、刃固定部/アルミ合金刃幅(mm)103
打撃片口スパナ
はくでん¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷ハンマーの打撃、振動等でボルト・ナットを締緩するための片口スパナです。豊富なサイズラインアップがあり、建設機械や配管工事など幅広い用途に使われます。材質炭素鋼(鍛造)表面処理リン酸塩処理
マルチツール
はくでん¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷様々な用途に対応できるステンレス製マルチツールです。耐腐食性に優れたステンレスボディはアウトドアやDIYでタフに使用でき、緊急時の備えとしても適しています。材質3Cr13ステンレス鋼全長(mm)約250質量(g)約180刃幅(mm)約75ブレード長さ(mm)約107
ショックドライバーセット
はくでん¥4,698税込¥5,1681個欠品中ハンマーで叩いて固着したボルトやネジを緩めるショックドライバーのセットです。差込角に対応した各種ビットやアダプターが付属し、多様なネジサイズに対応します。耐衝撃性に優れたボディと握りやすいグリップで安定した作業が可能です。ビット・グリップは保管用ハードケースに収納されています。正回転・逆回転を切り替えることができます。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)グリップ:約165差込角(mm)8付属ビット13個ビットヘックス:4, 5, 6, 8 プラス:PH1, PH2×2, PH3, PH4 マイナス:5, 6, 8, 9
スクレイパー コンパクト
はくでん¥659税込¥7251個5日以内出荷軽量コンパクトな形状で携帯しやすく、作業中の負担が少ない設計です。汚れやシール残りの除去に幅広く対応し、掃除や整備作業の補助具として役立ちます。合金鋼とPOM樹脂材質の刃がそれぞれ付属されているため、用途によって使い分けることができます。寸法(mm)105×50材質(本体)ABS+TPR質量(g)約50刃長(mm)7内容替刃×10(合金鋼5枚※1枚セット済・POM樹脂5枚)・替刃収納ケース刃幅(mm)38材質(刃)合金鋼・POM樹脂
チューブカッター パイプ用
はくでん¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷狭いスペースでも手軽にパイプを切断できるコンパクトなカッターです。ステンレスや銅・アルミ・PVCなど幅広い素材に対応し、適合外径と肉厚範囲内で安定した切断が可能です。切断時の刃調整がしやすいノブと軽量なボディで作業性に優れています。携帯性に優れ、配管工事や現場作業での持ち運びにも便利です。材質刃先: アルミ合金・クロムメッキ
コンビネーションレンチセット
はくでん¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷片側がメガネ、もう片側がスパナになったレンチセットです。複数サイズが揃っており、多用途な作業に対応します。クロムバナジウム鋼など耐久性の高い材質を採用しています。持ち運びに便利なホルダーやケース付きで整理しやすいです。用途ナット等の締付けや取り外しセット内容81012131417材質クロムバナジウム鋼内容1セット(6本)表面処理クロムメッキ、鏡面研磨仕上げ
コンビネーションレンチ フレックスヘッド 首振り
はくでん¥789~税込¥868~1個5日以内出荷ヘッド部が首振り構造のため、狭い場所でも角度を調整して作業できます。72歯ラチェット機構により、小さい振り幅でも連続して締付け・緩め作業が可能です。スパナとラチェットメガネの両用タイプで、ボルト・ナットの作業に幅広く対応します。クロムバナジウム鋼製で、耐久性に優れています。表面は鏡面仕上げで、防錆性に配慮した加工です。用途狭い場所等の締め・ゆるめ作業材質クロムバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
ソケットホルダー
はくでん¥629税込¥6921個5日以内出荷ソケットレンチ類を整理して収納できるホルダーです。 。複数のクリップが付いており、ソケットをしっかり保持します。 。軽量で工具箱や壁などに取り付けやすい構造です。 。作業効率を向上させるための整理ツールとして便利です。壁に取り付けたり、フックに掛けることができる穴が二つあります。材質プラスチック全長(mm)350
バイスプライヤー C型
はくでん¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷C型クランプ形状のバイスプライヤーで、広い開口部を持ちます。調整ネジで締め付け力を調整でき、しっかり固定できます。クイックリリースレバー付きで片手で簡単に解除できます。用途奥深い場所のクランプ作業材質55#鋼
トルクドライバー 空転式 プレセット形
はくでん¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷設定したトルク値に達すると自動的に空転し、締め過ぎを防止します。一定トルクでの締結作業に適しています。本体の刻度表示を確認しながらトルク設定が可能で、作業前の調整を行いやすい構造です。締付・緩めの切替ができ、組立・メンテナンス作業の両方に使用できます。手にフィットしやすいグリップ形状で、長時間作業時の扱いやすさに配慮しています。電子機器、電気部品、精密機械など、トルク管理が必要な作業に適しています。六角穴対辺(mm)6.35負荷方向左右
電動真空吸着ペン
はくでん¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷内蔵真空ポンプにより、ICやチップ部品を安定して吸着できる電動タイプの吸筆です。?動作状態や電池残量などを画面で確認でき、使用状況を把握しやすい設計です。先端部を照らすLEDライトを搭載し、細かい実装作業時の視認性向上に役立ちます。内蔵バッテリーによるコードレス仕様。Type-C充電対応で取り回しが良好です。部品サイズや形状に応じて使い分けできる吸盤が付属しています。付属品ストレート吸着ノズル ×1、曲がり吸着ノズル×1、吸盤×3(約 3 mm / 5 mm / 10 mm)仕様LEDライト機能:有寸法(mm)190×33×23電源リチウムイオン電池充電電圧(V)5充電電流(A)0.25バッテリー容量(mAh)500充電方式USB Type-C