絞り込み
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
ブランド
  • はくでん
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(318)
  • DIAMOND(169)
  • FACOM(70)
  • ミエラセン(57)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
  • 高芝ギムネ製作所(26)
  • スリーエッチ(15)
  • SK11(13)
  • BIGMAN(ビッグマン)(12)
  • BOEHM(12)
  • TRUSCO(11)
  • SK(新潟精機)(11)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(11)
  • RS PRO(11)
  • エフケー(10)
  • Strong Tool(10)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(10)
  • EFFORT(エホート)(10)
  • ハゼット(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転式パンチプライヤー はくでん

    回転式パンチプライヤー

    はくでん
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    革ベルトをはじめ、レザー製品や薄手素材への穴あけ作業に使用できるプライヤーです。回転式パンチヘッドにより、用途に応じて6つの穴径を切り替えて使用できます。テコの原理を利用した構造で、比較的少ない力で穴あけ作業が行えます。ノーマルタイプと省力タイプのバリエーションがあります。省力タイプはダブルレバー構造で設計されており、より労力を節約することができます。?パンチ刃には高硬度鋼材を使用し、耐久性に配慮した設計です。打ち抜き時の安定性に配慮した構造で、穴の縁が比較的きれいに仕上がります。
    材質【グリップ】樹脂、【パンチ刃】S2鋼全長(mm)230質量(g)450タイプ省力タイプ
  • ピンポンチセット はくでん

    ピンポンチセット

    はくでん
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    ピンやリベットを抜き取るための工具セットです。 。各種径に対応したポンチが揃っており、作業効率が向上します。 。握りやすいハンドルで安定した作業が可能です。 。機械整備や金属加工など様々な場面で役立ちます。
    セット内容3mm・4mm・5mm・6mm・7mm・8mm全長(mm)3: 150・4: 150・5: 150・6: 150・7: 150・8: 175内容1セット(6本)

ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ