絞り込み
頭径(Φmm)
  • 25
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 22(3)
  • 26(6)
  • 27(3)
  • 30(92)
  • 32(23)
  • 35(5)
  • 38(11)
  • 40(93)
  • 46(4)
  • 50(88)
  • 60(81)
  • 80(36)
  • 100(7)
  • 125(3)
  • 140(3)
材質(頭)
  • ゴム(1)
  • 樹脂(10)
全長(mm)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(6)
  • 300~350未満(1)
材質(柄部)
  • (7)
  • 樹脂(2)
主な用途
  • 土木作業(1)
  • 大工作業(3)
  • 打込作業(1)
  • 板金作業(1)
  • 機械組立・修理作業(5)
  • 治具取付作業(2)
  • 組立作業(2)
  • 金型作業(2)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • オーエッチ工業(3)
  • ANEX(1)
  • エスコ(1)
  • ベッセル(1)
  • USAG(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・オーエッチ工業・ANEX・エスコ・ベッセル・USAG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭径(Φmm)から絞り込む
25
26(6)
30(92)
32(23)
38(11)
40(93)
50(88)
60(81)
80(36)
100(7)
頭径(Φmm)をもっと見る
プラスチックハンマー ベッセルプラスチックハンマーベッセル(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
プラハンマー オーエッチ工業プラハンマーオーエッチ工業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
プラスチックハンマー ANEXプラスチックハンマーANEX(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。 後部キャップには収納スペースあり
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)285材質(頭)TPE材質(柄部)PP主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理ハンドル径(Φmm)32頭部長(mm)100質量(g)272トラスコ品番493-6451
NTプラハンマー オーエッチ工業NTプラハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的耐寒性UP。-10℃までOK
種類樹脂ハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)主な用途打ち込み作業
スーパープラハンマー オーエッチ工業スーパープラハンマーオーエッチ工業
1,798税込1,978
1丁
当日出荷から8日以内出荷
従来の打撃力・打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしました。ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。軽くて強いポリプロピレン柄です。狭いところでも叩けるグリップエンドです。次世代型グリップデザインで、握りやすく滑りにくいです。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)ポリプロピレン主な用途組立作業/機械の組立・修理材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)2018年トラスコ掲載ページ4 1847
USAG グラファイトプラハンマー USAGUSAG グラファイトプラハンマーUSAG(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
しっとりした握り心地のいいハンドルのプラスチックハンマーです。 ハンドルの素材に採用されているグラファイトは、剛性、衝撃に強く軽い特性を持っています。 手に馴染みやすく滑りにくいグラファイトハンドルに赤いプラスチックヘッドが特徴的なハンマーです。
ベースプレックス・ハンマー ナイロン (白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス・ハンマー ナイロン (白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,698税込4,068
1個
18日以内出荷
ベースプレックス・ハンマー用。
用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類樹脂ハンマー材質(頭)ナイロン材質(柄部)トネリコ主な用途大工作業材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレックス・ハンマー セルロースアセテート(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス・ハンマー セルロースアセテート(赤)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。
用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスティック材質(柄部)トネリコ主な用途大工作業材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレックス・ハンマー アセテート(赤)ナイロン(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス・ハンマー アセテート(赤)ナイロン(白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ベースプレックス・ハンマー用インサートです。
用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスティック/ナイロン材質(柄部)トネリコ主な用途板金作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
340gボールピンハンマー エスコ340gボールピンハンマーエスコ
8,110税込8,921
1個
翌日出荷
頭径(mm)25全長(mm)330材質頭:高炭素鋼、 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)頭質量(g)340
ベースプレックス用インサートナイロン (白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス用インサートナイロン (白)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
当日出荷から18日以内出荷
ベースプレックス・ハンマー用インサートです。
用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレックス用インサートセルロースアセテート(赤) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス用インサートセルロースアセテート(赤)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
669税込736
1個
当日出荷から18日以内出荷
信頼のドイツ製ハンマーです。 ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。 軽量。
用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類ハンマー替ヘッド材質(頭)セルースアセテートRoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレックス用 トネリコ・ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ベースプレックス用 トネリコ・ハンドルRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
18日以内出荷
ベースプレックス・ハンマー用インサートです。
用途工場、建設、ホビーをはじめ様々な用途に適しています種類ハンマー柄材質(柄部)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)